Lampadaire intérieur Faro Barcelona Lampadaire intérieur Faro Barcelona (134 produits)


Venice Lampadaire rose Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  100V-
FARO BARCELONA
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour rose est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Tree Lampadaire  Blanche 1L E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Projecteur avec un structure en Acier et ABS couleur Blanc mat diam.56mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 410mmlongueur: 180mm profondeur: 56mm
Link Lampadaire  Blanc GU10 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une structure en Acier couleur Blanc mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 1100mm longueur: 220mm profondeur:56mm
Whizz Lampadaire  Noire/Or E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec un abat-jour en acier Or satiné structure en Acier couleur Noir mat Or satiné E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 1640mm longueur:300mm profondeur: 300mm
Le Vita Led Lampadaire  Dimmable Noir SMD LED 50/60Hz6W 2700K IP 20 570lmclasse
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une structure en Acier couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 2700K CRI >80 IP 20 570lm classe II 220V-240V hauteur:1500mm longueur: 140mm profondeur: 140mm
Conga Lampedaire Blanc/Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en textile Beige structure en Acier couleur Blanc mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1530mm longueur: 400mm profondeur:400mm
Savoy Lampedaire Noire/Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en textile Vert diffuseur en acier noir structure en Acier couleur Noir mat Vert E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V hauteur:1600mm longueur: 420mmprofondeur: 420mm
Mambo Lampadaire  Noire/Rotin E27 50/60Hz 15W IP 20 classeI 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Beige diffuseur en papyrus structure en Acier couleur Noir mat Beige E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V hauteur: 1.8mmlongueur: 500mm profondeur:500mm
Studio Lampadaire noir
FARO BARCELONA
Réintroduisant l'héritage classique des années 1950 dans un cadre moderne, ces luminaires se distinguent avant tout par leur serre-câble original, modelé d'après la forme d'une branche d'arbre. Ce lampadaire a été conçue pour répondre à dif
Treewood tray Lampadaire frêne
FARO BARCELONA
L'union distinctive entre les pieds et la base convient particulièrement aux grands espaces et aux salons. Disponible avec ou sans tablette, ce lampadaire imposant se démarque par sa structure en métal noir mat et son abat-jour parcheminé.
LEO, lampadaire noir moderne pour un éclairage d'accentuation élégant.
FARO BARCELONA
Découvrez LEO, lampadaire noir au design contemporain qui s'intègre dans tous les styles de décoration. Idéal pour l'éclairage d'accentuation, il met en valeur vos oeuvres d'art tout en apportant une touche d'élégance. Polyvalent, il convi
Guest Lampedaire Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un abat-jour en textile diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium et Mousse couleur Bordeaux diam.350mm SMD LED source incluse 50/60Hz 7W2700K CRI >80 IP 2045lm classe I100V-240V hauteur:350mm longueur:350mm profond
Venice Lampadaire rayures Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  10
FARO BARCELONA
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour rayé blanc et noir est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Venice Lampadaire bleu cobalt Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:
FARO BARCELONA
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour bleu cobalt est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Luang Lampadaire noire/camel Light Source: E27 15W  IP20 Classe:II  CRI:  100V-2
FARO BARCELONA
Lampadaire produit en Espagne et conçue par Faro Lab. Sa structure minimaliste contraste vivement avec l'aspect libre et organique de son abat-jour qui, dépourvu de structure et réalisé exclusivement en papyrus, est éclairé dans son intégr
Tatawin Lampadaire blanc Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  100
FARO BARCELONA
Ce lampadaire avec bras pivotant, a une structure en métal Blanc et un abat-jour en verre opalin blanc.
Venice Lampadaire noir Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  100V-
FARO BARCELONA
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour bleu Noir est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Luang Lampadaire noire/beige Light Source: E27 15W  IP20 Classe:II  CRI:  100V-2
FARO BARCELONA
Lampadaire produit en Espagne et conçue par Faro Lab. Sa structure minimaliste contraste vivement avec l'aspect libre et organique de son abat-jour qui, dépourvu de structure et réalisé exclusivement en papyrus, est éclairé dans son intégr
Venice Lampadaire blanche Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  10
FARO BARCELONA
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour bleu blanc est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Guadalupe Lampadaire  Noire/Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec un abat-jour en acier Vert structure en Acier couleur Noir mat Vert E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1500mm longueur: 250mm profondeur:225mm
Savoy Lampedaire Blanc/Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en textile Blanc diffuseur en acier Blanc structure en Acier couleur Blanc mat Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V hauteur:1600mm longueur: 420mmprofondeur: 420mm