Lampadaire intérieur Unilux & Kos Lighting Lampadaire intérieur Unilux & Kos Lighting (32 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
lampadaire Led DELY 2.0 mât articulé noir varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
lampadaire led DELY 2.0 mât droit, chrome, varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
Lampadaire led STRATUS gris métal avec variateur d'intensité sur le mât
UNILUX & KOS LIGHTING
Timelight synchronise automatiquement votre rythme circadien. Elle se coupe et s'allume automatiquement lorsque vous quittez ou venez à votre bureau. Elle est équipée d'un port USB et d'un chargeur QI. Matériaux : aluminium et ABS
Lampadaire Led VARIAGLASS noir avec variateur d'intensité sur le mât
UNILUX & KOS LIGHTING
Variaglass est un lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Son interrupteur variateur est situé sur le mât. Doté d'une vasque en verre émaillée.
Lampadaire led VARIALUX à éclairage indirect gris métal
UNILUX & KOS LIGHTING
Varialed est un Lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Son interrupteur variateur situé sur le mât permet d'adapter le niveau de luminosité.
Lampadaire Led VARIALUX noir avec variateur d'intensité sur le mât
UNILUX & KOS LIGHTING
Varialed est un Lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Son interrupteur variateur situé sur le mât permet d'adapter le niveau de luminosité.
Lampadaire led LEDDY noir avec variateur d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Leddy est un Lampadaire led puissant (4000 lm) équipé d'un interrupteur tactile sur le mât permettant de bénéficier de 3 intensités de lumière. Sa vasque plate est articulée. Matériau : acier, peinture époxy et verre.
Lampadaire Led ZELUX gris variateur intensité sur le mât vasque orientable
UNILUX & KOS LIGHTING
Lampadaire LED performant et modulable. Orientation des modules LED pour un éclairage direct ou indirect, particulièrement recommandé par les ergonomes. Interrupteur variateur sur le mât.
Lampadaire Led PRYSKA blanc hetre avec variateur d'intensité sur le mât.
UNILUX & KOS LIGHTING
Pryska est un Lampadaire led puissant à éclairage indirect. Il est équipé d'un variateur tactile 3 intensités et d'un socle de 6 kg garantissant une bonne stabilité. Matériau : acier. Durée de vie de la source 40.000 h.
Lampadaire led FLEXLED noir prise europe
UNILUX & KOS LIGHTING
Propose 3 couleurs de lumière chaude/lumière neutre/ lumière blanche, température de 3000K à 6000K. Astucieux: ce lampadaire se transforme en lampe de bureau en quelques secondes en dévissant les 2 tubes métal. 360° flexible. 7 KWh/1000h
Lampadaire led Dely 2.0 mât articulé gris metal, varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité. Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux:
Lampadaire TOOKA, blanc/bois FSC, trépied bamboo
UNILUX & KOS LIGHTING
Style scandinave. Lumière douce. Facile à utiliser : interrupteur sur le câble. Installation rapide. La structure en bambou. Matériaux: pied en bambou/ abat -jour en tissus et PVC.
Lampadaire led LEDDY blanc, varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Variation 3 intensités sur le mât. Design épuré et moderne. Hygiène: Equipé d'un verre, la vasque est protégée des insectes et est facile à nettoyer. Longévité: plus de 40 000 heures. Eclairage indirect sans éblouissement.
Lampadaire led BALY bamboo noir, varia° d'internsité
UNILUX & KOS LIGHTING
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité. Produits complémentaire: lampadaire parfaitement coordonnée à la lampe LED BAYA, pendule PALMA BAMBOO, PM BORA.
Lampadaire led LIXUS gris, double éclairage et variat intensité, sur socle
UNILUX & KOS LIGHTING
Doté d'un éclairage direct(40%) et d'un éclairage indirect(60%),le Lixus offre une source led permet une faible consommation(56W) pour un éclairement de plus de 5000 lumens et de 4000 K. Il est muni d'un variateur rotatif sur le mât.
Lampadaire VARIAGLASS à éclairage indirect - gris métal
UNILUX & KOS LIGHTING
Varialed glass est un Lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Son socle large et lesté lui confère une grande stabilité. Interrupteur variateur sur le mât. Doté d'une vasque en verre émaillée.
Lampadaire Led VARIALUX noir variateur d'intensité sur le mât et bras articulé
UNILUX & KOS LIGHTING
Varialux est un Lampadaire peu énergivore (100 lm/W)et peu onéreux. Grande stabilité. Son articulation vous permet de le positionner proche d'un mur et d'optimiser son éclairage. Interrupteur variateur sur le mât.
Lampadaire OPUS led noir/ direct&indiect/ varia° intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Le lampadaire OPUS offre un éclairage direct à 60% et un éclairage indirect à 40%, assurant une répartition lumineuse équilibrée dans votre espace de travail. Trois niveaux d'intensité lumineuse et sa double commande intuitive.
Lampadaire VERSUS led blanc/ direct&indiect//varia° intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Le lampadaire VERSUS offre un éclairage équilibré avec 50 % direct et 50 % indirect, assurant une bonne répartition lumineuse. Trois niveaux d'intensité et une commande tactile intuitive pour un éclairage constant sans scintillements.
Lampadaire VERSUS led noir/ direct&indiect//varia° intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Le lampadaire VERSUS offre un éclairage équilibré avec 50 % direct et 50 % indirect, assurant une bonne répartition lumineuse. Trois niveaux d'intensité et une commande tactile intuitive pour un éclairage constant sans scintillements.
Lampadaire led FIRST à éclairage indirect - gris metal
UNILUX & KOS LIGHTING
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement. Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux: socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec fi
Lampadaire led BALY bamboo blanc/bois, varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement. Produits complémentaires: Lampe LED BAYA BAMBOO, pendule PALMA BAMBOO, porte manteau BORA. Matériaux: acier avec finition peinture Epoxy et bamboo.
Lampadaire led DELY 2.0 mât droit, gris metal, varia° d'intensité
UNILUX & KOS LIGHTING
Disponible en deux coloris: noir ou gris métal Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
Lampadaire ARKA blanc, trépied en acier.
UNILUX & KOS LIGHTING
Le lampadaire Arka est un lampadaire trépied au design moderne. Lumière douce. Ampoule fournie. Installation rapide. Interrupteur ON/OFF facile d'accès sur le cordon. Matériaux : pied en hêtre certifiable FSC / abat-jour en tissus.