Lampe à décharge Bailey Lampe à décharge Bailey (131 produits)


SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Clair Tube 53x216mm 12000h Lampe sodium
BAILEY
BAI SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Clair Tube 53x216mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression
OSR POWERSTAR HQI-T Lampe à iodures métalliques E40 400W/D PRO
BAILEY
OSR POWERSTAR HQI-T E40 400W/D PRO Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage sportif
BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E27 125W/540 6200lm 10.000h
BAILEY
BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E27 125W/540 6200lm 10.000h pour éclairage public
BEE SOX 135W BY22d 22600lm 1800K Clair Tube 66x765mm 12000h Lampe sodium
BAILEY
BEE SOX 135W BY22d 22600lm 1800K Clair Tube 66x765mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression
SON 70W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression
BAILEY
SON 70W/220 I E27 1CT/24 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur
SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Clair E40 Lampe à décharge horticulture
BAILEY
SYL SHP-TS GROLUX 400W 120V 2050K Clair E40 Lampe sodium haute pression pour croissance des plantes / floraison
BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 10.000h
BAILEY
BEE Lampe à vapeur de mercure HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 10.000h pour éclairage public
SOX 90W BY22d 13600lm 1800K Clair Tube 66x528mm 12000h Lampe sodium
BAILEY
BAI SOX 90W BY22d 13600lm 1800K Clair Tube 66x528mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression
OSR Lampe à décharge spéciale horticulture-T 600W 400V E40
BAILEY
OSR PLANTASTAR-T 600W 400V E40 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur
OSR VIALOX NAV-T Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 400W E40
BAILEY
OSR VIALOX NAV-T Super 4Y 400W E40 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur
MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12
BAILEY
MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - Lampe à iodures métalliques tubulaire
BAILEY
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 Lampe iodures métalliques sans réflecteur tubulaire - éclairage industriel et public
BEE SOX-E 36W BY22d 6100lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000h Lampe sodium
BAILEY
BEE SOX-E 36W BY22d 6100lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000u Lampe à vapeur de sodium à basse pression
MST MHN-SB Iodures métalliques 2000W/956 400V K12s-7 WH HO Eclairage Sportif
BAILEY
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage sportif
MASTER Lampe iodures métalliques MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
BAILEY
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 Lampe iodures métalliques sans réflecteur - éclairage sportif
SOX-E 26W BY22d 3700lm 1800K Clair Tube 53x311mm 12000h Lampe sodium
BAILEY
BAI SOX-E 26W BY22d 3700lm 1800K Clair Tube 53x311mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression
LEV Lampe à iodures métalliques POWERSTAR HQI-T E40 400W/N
BAILEY
LEV POWERSTAR HQI-T E40 400W/N Lampe à iodures métalliques tubulaire sans réflecteur
PHI Lampe à vapeur de mercure E27 80W/542 E27 SG
BAILEY
PHI Lampe à vapeur de mercure E27 80W/542 SG pour éclairage public extérieur ou industriel