Lampe à décharge Philips Signify Lampe à décharge Philips Signify (53 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 148.5 W
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 74 W - Classe d'efficacité énergétique: G
HPI-T 2000W/542 E40 380V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 1980 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3800 K
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 361.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 155.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 99.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F -
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 73.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F -
MASTER SON PIA Plus 70W/220 E27  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 72.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 101.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
HPI-T 1000W/543 E40 220V Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 990 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4300 K
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 360.0 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 228.5 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 408.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 101.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 264 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 Iodure Métallique
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM MW Eco - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 227.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F
MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 408.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E
MASTER SON PIA Plus 70W/200 I E27  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 71.5 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 250.0 W
SON-T 1000W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
SON-T - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 960.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2000 K
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
PHILIPS SIGNIFY
MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d'efficacité énergétique: G
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON-T APIA Xtra - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 154.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40  Sodium Haute Pression
PHILIPS SIGNIFY
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 250.0 W - Classe d'efficacité énergétique: E
Master CityWhite CDO ET-Plus 70W/828 E27
PHILIPS SIGNIFY
MASTER CityWhite CDO-ET Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 71.0 W - Classe d'efficacité énergétique: F -