Lampe à poser Faro Barcelona Lampe à poser Faro Barcelona (125 produits)


Pepper Lampe Avec Pince Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 200mm longueur:370mm profondeur: 220mm
Otto Led Lampe De Bureau Blanche SMD LED 50/60Hz 6W 4000KIP 20 500lm classe II10
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PMMA opal structure en ABS et Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 5W 3000K CRI>80 IP 20 390lm classeII 220V-240V hauteur:590mm longueur:700mm profondeur:200mm
Lena Lampe Avec Pince Nera SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300mA CC 300lm classeII
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PMMA opal structure en ABS et Silicone couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 4000K CRI>80 IP 20 500lm classeII 100V-240V hauteur:420mm longueur:175mm profondeur:320mm
Pepper Lampe Avec Pince Noire E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 3000K CRI >80 IP 20 450lmclasse II 100V-240V hauteur: 1860mmlongueur: 82mm profondeur:82mm
Baobab Lampe De Bureau Noir E14 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Acier couleur Gris E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 490mm longueur: 340mmprofondeur: 160mm
Mine Lampe De Table Avec Un Blanche E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en verre opal structure en Aluminium et Bois couleur Gris foncé diam.185mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V hauteur:300mm longueur: 210mmprofondeur: 210mm
Hoshi Led Lampe De Table Avec Un Noire Et Cuivre BrosséeSMD LED 50/60Hz 12W 3000
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier et Bois couleur Noir mat Noir diam.445mm E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 20classe I 100V-240V hauteur: 1935mmlongueur: 445mm profondeur:445mm
Mambo Lampe De Table Avec Un Noire/Rotin E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1530mm longueur: 400mm profondeur:400mm
Lao Led Lampe De Table Avec Un Noire SMD LED 50/60Hz4W 3000K IP 20 400lmclasse I
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium et ABS couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 4W 3000K CRI>80 IP 20 400lm classeII 100V-240V hauteur:430mm longueur:80mm profondeur:160mm
Link Lampe De Table Avec Un Blanc GU10 50/60Hz 8W IP20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Acier couleur Blanc mat GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 460mm longueur:220mm profondeur: 56mm
Stood Lampe Table Moire Et Bois E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une abat-jour en bois Cerise structure en Acier couleur Noir mat Cerise E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1820mm longueur: 510mm profondeur:510mm
Otto Led Lampe De Bureau Noire SMD LED 50/60Hz 6W 4000KIP 20 500lm classe II100V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PMMA opal structure en ABS et Silicone couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz 6W 4000K CRI>80 IP 20 500lm classeII 100V-240V hauteur:420mm longueur:175mm profondeur:320mm
Studio Lampe Avec Pince Noire Et Crème E14 50/60Hz 8W IP20 classe II 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Aluminium et ABS couleur Chrome brillant E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur:140mm longueur: 300mm profondeur: 90mm
Lena Lampe Avec Pince Blanche SMD LED 50/60Hz 3W 4000K IP20 300mA CC 300lm class
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en PC et Aluminium et Silicone couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 4000K CRI >80 IP20 300mA CC 300lm classeII 100V-240V hauteur:370mm longueur:380mm profondeur:380mm
Baobab Lampe De Bureau Gris E14 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Acier couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 500mm longueur:330mm profondeur: 157mm
Studio Lampe Avec Pince Blanche E14 50/60Hz 8W IP 20 classeII 100V-240V
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un structure en Acier couleur Blanc mat E14 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 490mm longueur:340mm profondeur: 160mm
Studio Lampe de table blanche
FARO BARCELONA
Réintroduisant l'héritage classique des années 1950 dans un cadre moderne, ces luminaires se distinguent avant tout par leur serre-câble original, modelé d'après la forme d'une branche d'arbre. Cette lampe de table a été conçue pour répondr
Inviting Lampe avec pince noire Light Source: SMD LED 6W 50/60Hz IP20 Classe:II
FARO BARCELONA
La tête peut être ajustée horizontalement et verticalement et la source d'éclairage est réglable en intensité en faisant glisser la molette située sur la tête et aussi en température de couleur en tournant cette même molette. Ce luminaire e
Venice Lampe de table rayures Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un abat-jour rayé blanc et noir qui est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone. VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une excellente solution pour l'éclairage intérieur.
Tatawin Lampe de table noire Light Source: E27 G45 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  C
FARO BARCELONA
Cette lampe de table avec bras pivotant, a une structure en métal noir et un abat-jour en verre noir.
Venice Lampe de table rose Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II  CRI:  1
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un abat-jour rose qui est en céramique et a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone. VENICE ne passera pas inaperçu, c'est une excellente solution pour l'éclairage intérieur.
Inviting Lampe applique bras murale noir Light Source: SMD LED 6W 50/60Hz IP20 C
FARO BARCELONA
Applique orientable de couleur noire avec ampoule LED intégrée. Ce luminaire est à intensité variable et il est possible de changer la température de couleur (chaude ou froide). Il est très facile de régler l'intensité de la lumière grâce
Inviting Lampe avec pince blanche Light Source: SMD LED 6W 50/60Hz IP20 Classe:I
FARO BARCELONA
La tête peut être ajustée horizontalement et verticalement et la source d'éclairage est réglable en intensité en faisant glisser la molette située sur la tête et aussi en température de couleur en tournant cette même molette. Ce luminaire e
Luang S Lampe table noire/camel Light Source: E27 15W  IP20 Classe:II  CRI:  100
FARO BARCELONA
Lampe de table produite en Espagne et conçue par Faro Lab. Sa structure minimaliste contraste vivement avec l'aspect libre et organique de son abat-jour qui, dépourvu de structure et réalisé exclusivement en papyrus, est éclairé dans son i