Lampe LED couleur guinguette et décorative Festilight Lampe LED couleur guinguette et décorative Festilight (14 produits)


Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED blanc froid. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc chaud, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Blanc chaud. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED rouge, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Rouge. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED bleu, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Bleu. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED jaune, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Jaune. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED vert, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Vert. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED Orange, 230V
FESTILIGHT
Ampoule à éclairage LED SMD, 10 fois plus lumineux qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un meilleur rendement et un angle d'éclairage supérieur. 230V, diamètre entre 45 et 47mm. LED Orange. Usage intérieur et extérieur.
Ampoule E27, Ø60mm, LED rouge, 230V
FESTILIGHT
Ampoule E27 LED - Ampoule de remplacement pour les bulles de lumières (98620). Elle mesure 60mm de diamètre et est illuminée par une LED rouge - Cette ampoule E27 LED, 230V, est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'exterieur, IP44
Ampoule E27, Ø60mm, LED blanc chaud, 230V
FESTILIGHT
Ampoule E27 LED - Ampoule de remplacement pour les bulles de lumières (98620). Elle mesure 60mm de diamètre et est illuminée par une LED blanc chaud. Cette ampoule E27 LED, 230V, est conçue aussi bien pour l'intérieur que l'exterieur, IP44
Ampoule Moon, Ø8cm, blanc, 230V
FESTILIGHT
Ampoule Moon, idéale pour les arbres ou en traversée - Diamètre 8cm - 10 LED SMD de couleur blanc froid - Usage intérieure et extérieure, IP44 - 230V raccordable - Vendue seule sans alimentation.
Ampoule Moon, Ø8cm, blanc chaud, 230V
FESTILIGHT
Ampoule Moon, idéale pour les arbres ou en traversée - Diamètre 8cm - 10 LED SMD de couleur blanc chaud - Usage intérieure et extérieure, IP44 - 230V raccordable - Vendue seule sans alimentation.
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPRERA- Filament blanc froid
FESTILIGHT
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc froid - Globe transparent - Diamètre 40MM- Usage intérieur/extérieur, IP44
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud
FESTILIGHT
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud - Globe transparent - Diamètre 40MM- Usage intérieur/extérieur, IP44
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud
FESTILIGHT
Lot de 6 ampoules de remplacement pour guirlande OPERA- Filament blanc chaud - Globe Multicolore - Diamètre 40MM- Usage intérieur/extérieur, IP44