Lampe et tube appli spéciale Ledvance Lampe et tube appli spéciale Ledvance (21 produits)


OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL FOUR Forme Tubulaire - Température ambiante jusqu'à 300°C - 15W - 85lm 1000h - d=22 x 50mm - Culot E14
OSRAM Special four T 26/57 CL 25W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 25W - 160lm 1000h - d=26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
OSRAM Special fourT 17/54 CL 15W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1500h - d=17 x 54mm - Culot E14
OSRAM Special Four T 26/55 CL 15W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1000h - d=26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
OSRAM Tube Fluo Natura T8 36W/76 G13
LEDVANCE
TUBE FLUORESCENT OSRAM NATURA T8 Mise en valeur des aliments - 36W - 1800lm 3500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000'h (LLMF ' 90% avec alimentation QUICKTRONIC) - d=26 x 1200mm - Culot G13
OSRAM Special four T 26/57 DEP 25W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 25W - 160lm 1000h - d=26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
Blister Special four halogène Clair 15W E14
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence SPECIAL FOUR - E14 - 15,00W - 85lm - 2700K - 1000h
Split Control T8 58W/840 SPS G13 OSRAM Tube Fluo
LEDVANCE
TUBE FLUORESCENT OSRAM SPLIT CONTROL T8 Shatterproof (Anti-éclats) - 58W - 5140lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13
OSRAM Special Four T 26/57 DEP 15W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1000h - d=26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
OSRAM Special four T 26/57 DEP 25W 230V E14 X2
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 25W - 160lm 1000h - d=26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14
OSRAM Special four T claire  40W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL FOUR - 40W - 300lm - claire - 1000h - Culot E14
OSRAM Special four T dépolie  40W 230V E14
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL FOUR - 40W - 300lm - dépolie - 1000h - Culot E14
Lampe signalisation 1230 30W 12V BA20d OSRAM
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE SIGNALISATION OSRAM - SUPPRESSION DOUBLE FILAMENT - Pour équipements ferroviaires - 12V - 30W - 520lm 600h - d=36 x 67mm - Culot BA20d
Lampe de signalisation 3015 15W 30V BA20d
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 30V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 15W - 213lm - 600h
Lampe de signalisation 1220 20W 12V BA20d
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 20,00W - 280lm - 2000h
Lampe signal 1820UE 20W CL 12V BA20d OSRAM
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 20W - 350lm - 600h
Lampe de signalisation 1210 10W 12V BA20d
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 10W - 137lm - 600h
Lampe de signalisation 1260 20W 10V BA15s
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 10V SIGNALISATION KRYPTON - BA15s - 20,00W - 240lm - 6000h
Lampe signalisation 1227 UE 22W 10V BA20S OSRAM
LEDVANCE
LAMPE INCANDESCENCE SURPRESSION SIGNALISATION OSRAM - Pour équipements routiers - 10V 22W - 270lm 11000h - d=36 x 67mm - Culot BA20S
LAMPE de signalisation SIG 3015 LL 15W 30V BA20d
LEDVANCE
OSRAM - Lampe incandescence 30V SIGNALISATION double filament - SIG 3015 LL - 15W - BA20d - 160lm - 8800h
Lampe signalisation 64016 CL 50W
LEDVANCE
OSRAM Low-voltage halogen lamps, SIGNALISTATION - Standard - 44.00 mm - Clear - GY6.35 - 50 W - 900 lm - 4000 h