Lampe et tube appli spéciale Orbitec Lampe et tube appli spéciale Orbitec (1474 produits)


E14 45x178 230V 18W ACTINIC.BL
ORBITEC
Lampe E14 45x178mm, 230V 18W, UVA, BL, actinique pour les traitements UV de surfaces et attrape-insectes
E27 56x163 230V 20W BLB
ORBITEC
Lampe E27 56x163mm, 230V 20W, UVA, BLB, lumière noire pour spectacles, détecteurs de faux billets et recherche de défauts
G13 26x452 15W ACTINIC.BL
ORBITEC
Tube G13 26x437mm, 15W, UVA, BL actinique, pour attrape-insectes, tirage de plan, insolation de circuits imprimés et autres réactions photochimiques
G13 26x604 18W ACTINIC.BL
ORBITEC
Tube G13 26x590mm, 18W, UVA, BL actinique, pour attrape-insectes, tirage de plan, insolation de circuits imprimés et autres réactions photochimiques
G13 26x604 36W ACTINIC.BL
ORBITEC
Tube G13 26x590mm, 36W, UVA, BL actinique, pour attrape-insectes, tirage de plan, insolation de circuits imprimés et autres réactions photochimiques
BA15S 26x52 24V 21W
ORBITEC
lampe miniature à incandescence claire pour automobile Ba15s 26x52mm 24V 21W lampe STOP norme E
BA15S 18x37 24V 10W
ORBITEC
lampe miniature à incandescence claire pour automobile Ba15s 18x37mm 24V 10W norme E lampe graisseur
SK15 15x360 1500W IR HELEM
ORBITEC
Lampe halogène, infrarouge SK15 11x355mm, 235V 1500W, 5000h 2500K à culot céramique type HELEN, pour le chauffage de zones et d'espaces de tous types
G13 26x1200 36W VERT
ORBITEC
Tube fluorescent T8 à culot G13, 26x1200mm, 36W, VERT
G13 25X440 15W DANGER:UVC
ORBITEC
Tube G13 26X437mm, 15W, UVC, pour applications germicides, transparent
NAV. 6X36 24V 3W
ORBITEC
lampe miniature navette à incandescence claire 6x36mm 24V 125mA 3W
BA9S 9,3X33 12V 20W HAL.
ORBITEC
Lampe halogène basse tension, Ba9s 9X33mm, 12V 20W, 450lm claire, 3000°K 500 heures
NAV. 11x44 24V 3W
ORBITEC
lampe miniature navette à incandescence claire 11x44mm 24V 125mA 3W
G13 26x360 14W EAU DOUCE G.LUX
ORBITEC
Tube fluorescent T8 à culot G13, 26x360mm, 14W, pour aquarium eau douce
PK22S 12x42 24V 70W H3
ORBITEC
lampe à incandescence claire halogène pour pour automobile PK22s 12x42mm 24V 70W - H3
G5 16x303 8W ACTINIC.BL
ORBITEC
Tube G5 16x288mm, 8W, UVA, BL actinique, pour attrape-insectes, tirage de plan, insolation de circuits imprimés et autres réactions photochimiques
E27 127x185 230V 250W CL IR
ORBITEC
Lampe infrarouge E27 127x185mm 230V 250W - Clair - Pour le chauffage des animaux pendant l'élevage, le séchage, la polymérisation
BA15S 26x52 24V 21W
ORBITEC
lampe miniature à incandescence claire pour automobile Ba15s 26X52mm 24V 21W lampe STOP
G13 25X900 30W DANGER:UVC
ORBITEC
Tube G13 26X895mm, 30W, UVC, pour applications germicides, transparent
PX26D 16x57 12V 55W H7
ORBITEC
lampe à incandescence claire halogène pour pour automobile Px26D 16X57mm 12V 55W - H7
E27 52x165 230V 20W ACTINIC.BL
ORBITEC
Lampe E27 52x165mm, 230V 20W, UVA, BL, actinique pour les traitements UV de surfaces et attrape-insectes