Lampe et tube appli spéciale Philips Signify Lampe et tube appli spéciale Philips Signify (84 produits)


Lampe Halogène 6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
PHILIPS SIGNIFY
Focusline Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 150 W
Lampe Halogène 7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 150 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3450 K
Lampe Halogène 7724 EVA 100W GY6.35 12V Filament Plat
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3300 K
Lampe Halogène 5761 30W G4 6V Microprojection
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 30 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3200 K
Lampe Halogène 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
PHILIPS SIGNIFY
Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W
Lampe Halogène 7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3550 K
TUV 4W G5
PHILIPS SIGNIFY
TUV TL Mini - UV lamp - Consommation électrique: 4.5 W
Lampe Halogène ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
PHILIPS SIGNIFY
Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W
PL-L 36W/10/4P 1CT/25
PHILIPS SIGNIFY
Actinic BL PL-S/PL-L - UV lamp - Consommation électrique: 36 W
Broadway Lampe à décharge MSR 400 HR 1CT/4
PHILIPS SIGNIFY
MSR - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 400 W - Température de couleur corrélée (nom.): 5830 K
Lampe Halogène 7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 10 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3200 K
Lampe Halogène 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 50 W
Lampe Halogène 7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 100 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3450 K
Lampe Halogène 6605 10W G4 6V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 10 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
TUV PL-S 9W/2P
PHILIPS SIGNIFY
TUV PL-S - UV lamp - Consommation électrique: 8.6 W
Lampe Halogène 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
PHILIPS SIGNIFY
Filament Plat monoculot - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 20 W
TUV PL-S 11W/2P
PHILIPS SIGNIFY
TUV PL-S - UV lamp - Consommation électrique: 11.6 W