Lampe torche et frontale Energizer France Lampe torche et frontale Energizer France (90 produits)


Lampe frontale rechargeable Pro Series - Usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Energizer Pro Series 500 lumens, offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie. Fonctionne sur batterie rechargeable ou avec piles AAA. Conception robuste et étanche, avec 6 modes d'éclairage, indicateur de charge et bandeau inclus.
Lampe torche multi'usages rechargeable frontale + worklight 450 lumens
ENERGIZER FRANCE
Lampe multi-usages Energizer 450 lumens, utilisable en frontale ou en lampe de travail. Polyvalente, elle est idéale pour le bricolage, les travaux manuels et les activités en extérieur.
Torche tactique rechargeable aluminium Energizer 700 lumens
ENERGIZER FRANCE
Torche tactique rechargeable conçue pour un usage par la police ou la sécurité privée. Robuste et performante, elle délivre 700 lumens, jusqu'à 30 heures d'autonomie et une portée de 100 mètres.
Lampe frontale rechargeable 2 LED - Usage pro occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Rechargeable Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie.
Torche Pro Series rechargeable 1000 lumens usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Torche Energizer Pro Series 1000 lumens offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie. Fonctionne sur batterie rechargeable ou avec piles AAA. Conception robuste et étanche, IRC élevé, 4 modes d'éclairage, indicateur de charge et pochette incluse.
Lampe multi'usage rechargeable Pro Series - Usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe multi-usage Energizer Pro Series 1000 lumens offrant jusqu'à 60 heures d'autonomie. Fonctionne sur batterie rechargeable ou avec piles AA. Conception robuste et étanche, aimants intégrés, 4 modes d'éclairage et indicateur de charge.
Phare rechargeable Pro Series 1150 lumens
ENERGIZER FRANCE
Phare rechargeable Energizer Pro Series offrant 1150 lumens. Conçu pour un usage professionnel, il assure un éclairage puissant et durable pour les travaux de nuit.
Torche Pro Series rechargeable inspection usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Torche Energizer Pro Series 350 lumens offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Rechargeable ou compatible piles AAA. Robuste et étanche IP67, avec IRC 90, 3 modes d'éclairage, indicateur de charge et étui inclus.
Lampe frontale Industrial 3AAA/LR03 - Usage pro occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Energizer Industrial fonctionnant avec 3 piles AAA, conçue pour un usage professionnel occasionnel. Résistante aux chutes et aux projections d'eau, elle délivre 400 lumens, avec 3 heures d'autonomie et une portée de 85m.
Lampe frontale Industrial rechargeable via câble USB
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Industrial rechargeable via câble USB, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel régulier avec 400 lumens, 4H d'autonomie et 80 mètres de portée.
Lampe torche tactique Energizer 10000 lumens ultra'puissante
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche tactique Energizer 10000 lumens, conçue pour les usages intensifs et les environnements exigeants. Offre une puissance exceptionnelle et une grande robustesse pour un éclairage fiable dans toutes les situations.
Lampe frontale Metal TAC en métal - 1000 lumens
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Energizer Metal TAC 1000 lumens, conçue en métal pour une robustesse optimale. Idéale pour les environnements exigeants et les activités nocturnes, elle offre un faisceau puissant pour un éclairage fiable et précis.
Lampe frontale Vision HD+ Focus résistante - Usage pro occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Energizer Vision HD+ Focus conçue pour un usage professionnel occasionnel. Résistante aux chutes et aux projections d'eau, elle offre 400 lumens, une portée de 85 mètres et une autonomie jusqu'à 3 heures.
Phare Expert LED Pro résistant pour usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Phare Hardcase Pro Energizer Expert LED conçu pour un usage professionnel quotidien. Résistant aux chutes, il délivre 500 lumens avec une portée jusqu'à 500 mètres et 40 heures d'autonomie.
Lampe torche ATEX 2AA/LR06 sécurisée pour environnements à risque d'explosion
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche ATEX Energizer 2AA LR06 conçue pour un usage en environnements à risque explosif. Résistante aux chutes et aux projections d'eau, avec lentille incassable, 150 lumens, portée de 175 mètres et 12 heures d'autonomie.
Lampe frontale ATEX sécurisée pour environnements à risque d'explosion
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale ATEX Energizer pour utilisation en atmosphères explosives, résistante aux chutes et aux projections d'eau. Idéale en environnement professionnel, elle offre 130 lumens, une portée de 45 mètres et jusqu'à 6 heures d'autonomie.
Lampe frontale rechargeable Pro Series multicolore - Usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Energizer Pro Series 650 lumens, offrant jusqu'à 35 heures d'autonomie. Fonctionne sur batterie rechargeable ou avec piles AAA. Conception robuste et étanche, avec 7 modes d'éclairage et indicateur de charge.
Baladeuse hybride Pro Series 1250 lumens - Éclairage chantier polyvalent
ENERGIZER FRANCE
Baladeuse hybride Energizer Pro Series 1250 lumens, éclairage puissant et polyvalent. Fonctionne sur batterie rechargeable USB ou avec 4 piles AA. Conception robuste et étanche avec IRC élevé et modes d'éclairage ajustables.
Lampe torche ATEX 2D sécurisée pour environnements à risque d'explosion
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche ATEX Energizer 2D conçue pour un usage en environnements à risque explosif. Résistante aux chutes et aux projections d'eau, avec lentille incassable, 150 lumens, portée de 175 mètres et jusqu'à 65 heures d'autonomie.
Panel light pour usage professionnel occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Panel light Energizer conçu pour un usage occasionnel. Résistant aux chutes et aux projections d'eau, il offre 1100 lumens, une portée de 40 mètres et jusqu'à 4 heures d'autonomie.
Lampe torche métal Slim Energizer 1200 lumens design fin
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche Slim Energizer 1200 lumens, offrant un éclairage puissant dans un format fin et résistant, idéale pour les usages exigeants.
Lampe frontale torche hybride pour usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale hybride Energizer offrant une grande polyvalence, utilisable sur bandeau ou en lampe à main. Fonctionne sur batterie rechargeable USB ou avec 2 piles CR123. Puissance de 1000 lumens avec une portée jusqu'à 100 mètres.
Lampe frontale pour casque résistante - Usage pro - 600 lumens
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Hardcase Pro Energizer pour casque, conçue pour un usage professionnel, résistante aux chutes et aux projections d'eau. Offre 600 lumens, une portée de 100 mètres et une autonomie jusqu'à 6 h 30.
Lampe torche Hard Case Pro 2AA/LR06 résistante usage pro
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche Energizer Hardcase Pro 2AA LR06 conçue pour un usage professionnel quotidien. Résistante aux chutes et aux projections d'eau, elle offre 300 lumens, une portée de 115 mètres et 6 heures 30 d'autonomie.