Lavabo et vasque Vitra France Lavabo et vasque Vitra France (224 produits)


Plural vasque bas, VitrA Clean, Edelweiss
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec crépine 6392, VitrA Clean, Edelweiss
Conforma lavabo PMR 60 cm, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein
VITRA FRANCE
Conforma, lavabo PMR 60 cm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein
Conforma lavabo PMR 65 cm, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein,
VITRA FRANCE
Conforma, lavabo PMR 65 cm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein
Conforma lavabo PMR 65 cm, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein
VITRA FRANCE
Conforma, lavabo PMR 65 cm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein
Conforma lavabo PMR 60 cm, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein
VITRA FRANCE
Conforma, lavabo PMR 60 cm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein
Sento Kids lavabo, 45 cm, avec trop-plein, blanc
VITRA FRANCE
Sento Kids lavabo, 45 cm, trou pour robinet, avec trop-plein, blanc. Compatible avec cache-siphon 7404B0xx-0156.
Sento Kids lavabo double, 125 cm, 3 hauteurs, avec trop-plein, blanc
VITRA FRANCE
Sento Kids lavabo double, 125 cm, 3 hauteurs, bas à gauche, 3 trous pour robinet, avec trop-plein, blanc. Compatible avec cache-siphon 7404B0xx-0156.
Valarte plan céramique 100 cm,pieds métall.,étagère métall.,3 trous pour robinet
VITRA FRANCE
Valarte Plan céramique avec pieds métalliques, avec étagère métallique 3 trous pour robinet 995 x 530 mm
Plan céramique, 65 cm, avec 3 trous pour robinet, finition blanc brillant
VITRA FRANCE
Plan céramique, 65 cm, avec 3 trous pour robinet, finition blanc brillant, avec pieds métalliques et étagère murale en métal - avec trop-plein. Crépine 6392 et bonde clic-clac A45149 à commander séparément
Equal lavabo asymétrique avec étagère, 80 cm
VITRA FRANCE
Equal lavabo asymétrique, avec étagère, bac à gauche, blanc, VitrA Clean, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d'amande, piètement en metal noir laqué, 80 cm
Equal lavabo avec étagère, 60 cm
VITRA FRANCE
Equal lavabo avec étagère, blanc, VitrA Clean, mural, trou pour robinet, trop-plein en forme d'amande, piètement en metal noir laqué, 600 mm
Plural vasque bas, VitrA Clean, noir mat
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, rectangulaire, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec crépine 6392, VitrA Clean, noir mat
Plural vasque bas, VitrA Clean, blanc
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 45 cm, réctangulaire, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec crépine 6392, VitrA Clean, blanc
Plural vasque asymétrique, VitrA Clean, noir mat
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 47 cm, hauteur 13 cm, asymétrique, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avce crépine 6392, VitrA Clean, noir mat
Plural vasque asymétrique, VitrA Clean, blanc
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 47 cm, hauteur 13 cm, asymétrique, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avce crépine 6392, VitrA Clean, blanc
Plural vasque asymétrique, VitrA Clean, Edelweiss
VITRA FRANCE
Plural vasque à poser, bas, 47 cm, hauteur 13 cm, asymétrique, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avce crépine 6392, VitrA Clean, Edelweiss
Valarte plan céramique avec pieds métallique et étagère, 100 cm, blanc
VITRA FRANCE
Valarte plan céramique avec pieds métalliques, avec étagère métallique, 100 cm, 1 trou central pour robinet, trop-plein, blanc
Valarte plan céramique, 100 cm, blanc
VITRA FRANCE
Valarte plan céramique, 100 cm, 1 trou central pour robinet, trop-plein, blanc