Lave-vaisselle Pro Nosem Lave-vaisselle Pro Nosem (197 produits)


Robinetterie
NOSEM
Ensemble douchette avec mélangeur monotrou à croisillons et col de cygne
Robinetterie
NOSEM
Ensemble douchette et col de cygne avec mitigeur. Débit maximum à 4 bars : 18 L/IIN. Pression maximum de lavage (BAR) : 5
Socle ouvert
NOSEM
Socle ouvert, support pour lave-verres et lave-vaisselle dimensions 600 x 600, réhausse de 380 mm. Dimensions : 575 x 600 x 380
Doseur de produits lessiviels
NOSEM
Doseurs de produits de lavage et de rinçage incorporés à la machine. Pour tunnels de lavage série IsyTech et TopTech. Alimentation Tri 400V +N +T. Puissance électrique :6,4
Casier universel 60x50
NOSEM
Casier à fond plat 500 x 600 en polypropylène, pour plats, récipients, paniers à couverts. Dimensions : 600 x 500 x 100 mm
Condenseur recuperateur de chaleur
NOSEM
Permet de diminuer la puissance installée de 5 kW. Construction tout inox 18/10. Alimentation en eau froide impérative. Pour tunnels de lavage série NeoTech et ProTech
Casier universel 50x50
NOSEM
Casier à couverts en vrac, mailles larges 500 x 500, hauteur utile 75 mm. Peut recevoir 2 casiers à couverts 52640. Dimensions : 500 x 500 x 75 mm
Robinetterie
NOSEM
Mélangeur monotrou sur table avec col de cygne de 300 mm d= 18 mm
Casier universel 50x50
NOSEM
Casier à couverts en vrac, mailles serrées 500 x 500, hauteur utile 75 mm. Peut recevoir 2 casiers à couverts 52640. Dimensions : 500 x 500 x 75 mm
Casier a assiettes 60x50
NOSEM
Casier à assiettes 500 x 600 en polypropylène, capacité 24 assiettes plates D= 24 cm ou 22 grandes assiettes plates ou creuses. Dimensions : 600 x 500 x 100 mm
Tunnel de sechage d'angle
NOSEM
Tunnel de séchage àvec sortie à 90°. Avec extracteur, débit d'air 1150 m3/h. Longueur 820 mm, puissance supplémentaire 6,4 kW. A prévoir à la commande, sens de sortie à préciser. Pour tunnels de lavage IsyTech et TopTech
Collerette d'extraction
NOSEM
Collerette d'extraction, fixée sur le sas d'entrée ou de sortie, avec ventilateur d'aspiration hélicoïdal. D= 240 tout inox18/10. Puissance 185 W. Débit : 640 m3/h. Pour tunnels de lavage IsyTech et TopTech
Insert porte assiettes
NOSEM
Insert porte assiettes pour casier 400 x 400 mm capacité 9 assiettes (sans casier). Dimensions : 400 x 400 x 100
Godet a couverts
NOSEM
Godet à couverts 4 cases de 9 x 9. Pour casier universel 500 x 500. Dimensions : 217 x 217 x 140 mm
Casier a assiettes 50x50
NOSEM
Casier à assiettes 500 x 500 en fil rilsanisé, capacité 8 grandes assiettes D= 32 cm ou 16 assiettes D= 24 cm. Dimensions : 500 x 500 x 100
Casier a assiettes 50x50
NOSEM
Casier à assiettes 500 x 500 en polypropylène, sans fond, capacité 15 grandes assiettes plates ou creuses D= 18 cm. Dimensions : 500 x 500 x 100 mm
Tunnel de sechage droit
NOSEM
Avec extracteur, débit d'air 1150 m3/h. Longueur 600 mm, puissance supplémentaire 6,4 kW. Possibilité d'installation ultérieure sur la machine. Pour tunnels de lavage IsyTech et TopTech
Godet a couverts
NOSEM
8 cases de 9 x 9. Dimensions : 190 x 190 x 455 mm
Alimentation eau froide
NOSEM
Résistance de cuve et de boiler supplémentaire pour alimentation eau froide 15° à 45 °C. Puissance Electrique supplémentaire. : 9,5 kW. Pour tunnels de lavage série IsyTech et TopTech. Alimentation Tri 400V +N +T
Robinetterie
NOSEM
Mélangeur 2 trous mural avec col de cygne de 300 mm d= 18 mm
Zone de prelavage en angle
NOSEM
Prélavage d'angle pour Pro1117 et Pro1122, avec introduction des casiers perpendiculairement à la machine. Dim (LxPxH) : 820 x 990. A prévoir à la commande, sens d'introduction des casiers à préciser. Alimentation Tri 400V +N +T
Condenseur recuperateur de chaleur
NOSEM
Permet de diminuer la puissance installée de 5 kW. Construction tout inox 18/10. Puissance moteur 180 W. Alimentation pour eau froide osmosée impérative. Pour tunnels de lavage IsyTech et TopTech
Robinetterie
NOSEM
Ensemble douchette avec mélangeur monotrou à croisillons. Débit maximum à 4 bars : 17 L/IIN. Pression maximum de lavage (BAR) : 5