Lecteur autonome, Vigik et badge Golmar Lecteur autonome, Vigik et badge Golmar (106 produits)


Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales PROXIMAN MIFARE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé Couleur noire
Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)
GOLMAR
Centrale de cont. d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT 1 porte (1 relais NO/NF) 1 lecteur format T25 (D:100 mètres) Gestion autonome sur site 1000 badges Alim. 12-24 Vcc/Vca
Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK+/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents 1 porte (1 relais NO/NF) Gestion 26000 badges, 7000 en temps réel (GSM) Pilotage platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Mémoire de sauvegarde Tête THEXALEC/V+ Alim. 12Vcc
Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK+/résidents 1 porte gérée BSOFTWEB
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents PROXIMAN 1 portes (1 relais NO/NF) Gestion 5000 badges Lecture/écriture gestion BSOFTWEB Distance maxi tête 100 m Alim. 12-24 Vcc/Vca
Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur noire
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz HEXACT noire
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré noire Toutes centrales HEXACT HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Ame INOX et coque en ABS Numéro gravé Programmation sur HEXACT WEB
Badge de proximité bleu MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur bleue
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz HEXACT bleue
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré bleue Toutes centrales HEXACT HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Ame INOX et coque en ABS Numéro gravé Programmation sur HEXACT WEB
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée Toutes centrales PROXIMAN HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé BSoftWeb.fr : versions 5.0 et supérieures
Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+/résidents 1 porte temps réel HEXACTWEB
GOLMAR
Pack centrale de contrôle d'accès VIGIK/résidents + bloc GSM 4GECO 1 porte (1 relais NO/NF) Gestion 7000 temps réel Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Mémoire de sauvegarde Tête THEXALEC/V+ Alim. 12 Vcc
Pack cent. cont. d'accès HEXACT VIGIK+/résidents 2 portes temps réel HEXACTWEB
GOLMAR
Pack centrale de contrôle d'accès VIGIK/résidents + bloc GSM 4GECO 2 portes ext 4 Gestion 11000 badges temps réel Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Mémoire de sauvegarde Tête THEXALEC/V+ Alim. 12 Vcc
Centrale contrôle d'accès HEXACOM VIGIK/résidents 2 portes (ext.4) HEXACTWEB
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès VIGIK/résidents 2 portes (2 relais NO/NF) ext. 4 portes Lecture/écriture (26000 badges) ou temps réel (11000 badges) HEXACTWEB Pilotage des platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Alim. 12 Vcc
Programmateur USB de badges et télécommandes HF HEXACT + lecteur de carte
GOLMAR
Programmateur USB de badges de proximité et télécommandes HF HEXACT Connection et administration sur HEXACT WEB Lecteur de carte Permet la programmation des clés et télécommandes HF Livré sans carte gestionnaire
Kit centrale vigik UAV0151/095V+ avec 10 badges résidents +1 maitre + TALM1012/1
GOLMAR
Kit centrale Vigik+ de contrôle d'accès UAV0151/095V+ 10 badges résidents + 1 maitre pré-programmés Une alimentation 12 Vdc 1 ampère TALM1012/1
Centrale HF 868 MHz PROXILIGHT-2 résidents 1 porte HF/PROX et 1 porte HF
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès HF 2 portes résidents 2 portes (2 relais NO/NF) HF 868 MHz Gestion auto. sur site 1500 tel. HF Gestion PC PROXILIGHT 2.fr 5000 tel. HF Alim. 12-24 Vcc/Vca
Badge de proximité rouge MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur rouge
Badge de proximité jaune MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur jaune
Badge de proximité gris MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur grise
Badge de proximité verte MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur verte
Carte d'extension 2 portes pour centrales HEXACOM THEXAC34/A
GOLMAR
Carte d'extension 2 portes Pour centrales T HEXA C34/A Avec nappe de connexion Alimentation par la centrale
Carte gestionnaire HEXACTWEB compatible contrôle d'accès HEXACT
GOLMAR
Pack administrateur HEXACTWEB comprenant 1 carte gestionnaire Compatible contrôle d'accès HEXACT
Carte administrateur B-SOFTWEB compatible contrôle d'accès PROXIMAN
GOLMAR
Pack administrateur B-SOFTWEB comprenant 1 carte administrateur Compatible contrôle d'accès PROXIMAN
Badge de proximité jaune MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales PROXIMAN MIFARE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé Couleur jaune
Badge de proximité rouge MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales PROXIMAN MIFARE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé Couleur rouge