Lecteur pour centrale Golmar Lecteur pour centrale Golmar (28 produits)


Lecteur VIGIK+/résidents format T25 pour centrales THEXAC14/V+  et THEXAC34/A
GOLMAR
Lecteur VIGIK+/résidents Au format T25 Pour centrales multi-portes HEXACT T HEXA C14/V+, THEXA C34/A
Lecteur Mifare 13,56 MHz ABS saillie IP 65 (Bus RS-485)
GOLMAR
Lecteur CA4 Mifare 13,56 MHz élégant et design. Boîtier en ABS noir. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485. Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire et Ultralight.
Lecteur résidents Alu, saillie pour centrales PROXIMAN
GOLMAR
Lecteur résidents Aluminium massif saillie Pour centrales multi-portes PROXIMAN UAV 0151/005-006-E05-E06
Antenne pour récepteur/centrale radio 868 MHz
GOLMAR
Antenne radio 868 MHz Pour récepteur radio 868 MHz UAV0151/013 Centrale radio HF 868 MHz UAV051/095HF
Lecteur VIGIK/résidents au format T25 pour centrales PROXIMAN
GOLMAR
Lecteur VIGIK/résidents Au format T25 Pour centrales multi-portes PROXIMAN UAV 0151/005-006-E05-E06-IP05-IP06 Pour centrales mono-porte PROXIMAN UAV 0151/095-E02A-E02
Antenne active 868 MHz pour répartiteur THEXAREC/A
GOLMAR
Antenne active 868 MHz Pour répartiteur T HEXA REC/A Fréquence de fonctionnement 868 MHz Câblage en BUS 2 fils jusqu'au répartiteur
Lecteur VIGIK/résident PROXIMAN au format T25 pour GTO1005 et UAV0151/E03-094
GOLMAR
Lecteur VIGIK/résidents Au format T25 Connexion directe à la platine G TO 1005 Pour centrales mono-porte UAV0151/E03-094
Tête de lecture sans amplificateur pour centrales HEXACT THEXAC14
GOLMAR
Tête de lecture VIGIK/résidents Au format T25 Sans amplificateur Pour centrales monoporte HEXACT T HEXAC14
Lecteur de proximité 6fils VIGIK/résidents T25 centrales PASSAN et MATRIXIA
GOLMAR
Lecteur VIGIK/résidents 125 KHz Au format T25 Connectique 6 fils Pour centrales PASSAN et MATRIXIA
Récepteur radio 868 MHz 2 relais intégrés centrales THEXA C22, C24 et C34/A
GOLMAR
Récepteur radio 868 MHz avec 2 relais intégrés Pour centrales multi-portes HEXACT THEXA C22, C24 et C34/A Antenne 868 MHz intégrée 2 sortes relais Version étanche
Lecteur résidents Zamac, saillie autonome 13.56 MHz et 125 KHz 12/24Vcc
GOLMAR
Lecteur de proximité double technologie (autonome et Wiegand 26) Jusqu'à 987 utilisateurs Boitier zamak Double bande de fréquence (125 kHz e 13.56 MHz) IP66 Alimentation 12/24Vcc
Lecteur VIGIK/résidents au format T25 pour centrales UAV0151/095V+ et E02V+
GOLMAR
Lecteur VIGIK+/résidents Au format T25 Pour centrales mono-porte PROXIMAN UAV 0151/095V+ et UAV0151/E02V+
Lecteur CA4 Mifare 13,56MHz Xsecure Polycarbonate copolymère saillie IK11
GOLMAR
Lecteur CA4 Mifare Xsécure 13,56 MHz Boîtier en Polycarbonate copolymère noir Conçu pour être installé à l'extérieur ou à l'intérieur IP65 et IK11 Bus RS-485 Badges pris en charge MIFARE DESFire EV3 Xsécure
Lecteur résident Inox encastré pour centrales PROXIMAN
GOLMAR
Lecteur résidents Inox encastré Pour centrales multi-portes PROXIMAN UAV 0151/005-006-E05-E06
Récepteur radio 868 MHz pour centrales multi-portes PROXIMAN
GOLMAR
Récepteur radio 868 MHz Pour centrales multi-portes PROXIMAN UAV 0151/005, 006, E05-E06-IP05-IP06 Antenne compatible UAV0151/100
Antenne active 433 MHz pour répartiteur THEXAREC/A
GOLMAR
Antenne active 433 MHz Pour répartiteur T HEXA REC/A Fréquence de fonctionnement 433 MHz Câblage en BUS 2 fils jusqu'au répartiteur
Lecteur résidents INOX, encastré pour centrales THEXAC22 et THEXAC24
GOLMAR
Lecteur résidents Inox encastré Pour centrales multi-portes HEXACT T HEXA C22 et T HEXA C24 Vis anti-vandales Led de signalisation protégée par un polycarbonate Pose saillie avec le cadre inox TAPPROX
Kit répartiteur avec antenne 868 MHz pour THEXAC22, C24 et C34/A
GOLMAR
Kit répartiteur pour T HEXA C22, T HEXA C24 et T HEXA C34/A (HEXACT) Livrée avec antenne active 868 Mhz Possibilite d'utiliser une antenne active 433 Mhz (THEXAANT433)
Clavier codes/lecteur Mifare 13,56MHz ABS saillie IP65 touches métal (BusRS-485)
GOLMAR
Lecteur CA4 double technologie, en ABS noir. Offre une double sécurité par code et par badge à votre installation. Conçu aussi bien pour être installé à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est doté d'un bus RS-485
Clavier codes INOX saillie IP65 touches métal (Bus RS-485)
GOLMAR
Clavier rétroéclairé conçu pour être installé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur IP65. Il est doté d'un bus RS-485 pour la connection aux centrales CA4
Lecteur de proximité 13,56 MHz et BLE technologie 2SAFE IP-Opener
GOLMAR
Lecteur de proximité 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE Lecteur 13.56 Mhz Mifare+ Compatible IP-Opener Indices de protection IK10 et IP65 Compatible bluetooth (avec achat jeton)
Lecteur étroit de proximité 13,56 MHz et BLE technologie 2SAFE IP-Opener
GOLMAR
Lecteur de proximité 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE Lecteur étroit 13.56 Mhz Mifare+ Compatible IP-Opener Indices de protection IK10 et IP65 Compatible bluetooth (avec achat jeton)
Clavier / lecteur de proximité 13,56 MHz et BLE technologie 2SAFE IP-Opener
GOLMAR
Clavier / lecteur de proximité 13,56 MHz étanche et résistant au vandalisme avec technologie 2SAFE Lecteur 13.56 Mhz Mifare+ Compatible IP-Opener Indices de protection IK10 et IP65 Compatible bluetooth (avec achat jeton)
Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE IP-Opener
GOLMAR
Récepteur radio 868 MHz avec technologie 2SAFE Pour centrales multi-portes IP-Opener Antenne compatible UAV0151/100 Indice de protection IP67