Lecture code barres et radiofréquence Leuze Lecture code barres et radiofréquence Leuze (1061 produits)


Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 558i SL 102 H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 500i OM 100 H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Chauffage, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Te chnique des fragment - Adapté à l'utilis
Bande à codes à barres BCB G30 H25 L005
LEUZE
Bande à codes à barres - Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor, NPN, Commutation foncée Fréquence de commutation: 500 Hz - Adapté à l'utilisation en environnem
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 358i R1 J 100
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,3 7 m Profondeur de mesure: 2.880 mm - Adapté à l'utilisatio
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 308i OF 100 D
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoControl, Affichage à LED, AutoConfig, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes 2D DCR 258i FIX-L1-102-R3-H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes 2D - Modèle spécial: Filtre polarisant Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 50 800 mm Source lumineuse: LED, Rouge Résolution camé - Adapté à l'utilisation en
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 304i SL 100
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 8 SM 550
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoReflAct, Commande de porte de lecture, Comparaison au code de référence, Daisy Chain, E/ S, Format de sortie sélectionnable, Lecture mu - Adapté à l'utilis
Bande à codes à barres BCB G40 H47 L010
LEUZE
Bande à codes à barres - Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exploitation d'axes lumineux parallèles Zone de travail: 200 300.000 - Adapté à l'utilisation en environneme
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 338i O F 100 D H F007
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Chauffage, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Te chnique des fragment - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes 2D DCR 202iC FIX-L1-102-R3-F099
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes 2D - Modèle spécial: Distance de détection fixée Portée limite: 0,006 0,42 m Source lumineuse: LED, Infrarouge Tension d'alimentation: 10 30 V, CC Sorties de commutation numéri - Adapté à l'utilisation en env
Adhésif réfléchissant REF 4-A-100x45700
LEUZE
Adhésif réfléchissant - eCl@ss 9.0: 27270801 Numéro de tarif douanier: 90318020 - Adapté à l'utilisation en environnement industriel
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 358i R1 F 102 D
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes 2D DCR 248i FIX-M1-102-R3
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes 2D - Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 40 120 mm Source lumineuse: LED, Rouge Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résoluti - Adapté à l'utilisation en
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 300i SN 100 D H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 348i OF 100 D H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoControl, Affichage à LED, AutoConfig, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 604i SF 102
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Bande à codes à barres BCB G40 H47 L040
LEUZE
Bande à codes à barres - Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Dimensions: 47 mm x 30.000 mm Taille du quadrillage: 40 mm Poids net: 392 g eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de - Adapté à l'utilisation en environn
Bande à codes à barres BCB G40 H25 L140
LEUZE
Bande à codes à barres - Adapté pour: Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i Dimensions: 25 mm x 130.000 mm Taille du quadrillage: 40 mm Poids net: 884 g eCl@ss 9.0: 27280192 Numéro de - Adapté à l'utilisation en environ
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 508i SN 102 H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes 2D DCR 258i FIX-F2-102-I3-G
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes 2D - Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Lecture des codes 2D Distance de lecture: 50 220 mm Source lumineuse: LED, Infrarouge Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Rés - Adapté à l'utilisation en
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 558i OL 100
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Modèle spécial: Chauffage Fonctions: Chauffage, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Te chnique des fragment - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 301i SL 102 D H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique - Adapté à l'utilis
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 338i O M 100 D H
LEUZE
Lecteur stationnaire de codes à barres - Modèle spécial: Chauffage Fonctions: AutoReflAct, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code V - Adapté à l'utilis