Luminaire étanche Integratech Luminaire étanche Integratech (97 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Speedy Slim ess 150cm 45W IP65 CTS 30-40-50K
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Speedy Slim ess 120cm 32W IP65 CTS 30-40-50K MW
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Speedy Slim ess 150cm 45W IP65 CTS 30-40-50K MW
INTEGRATECH
Luminaire LED Speedy Slim Essential avec interrupteur de couleur 3000-4000-5000K. Grâce aux embouts sans vis et aux connecteurs sans outil, ce luminaire peut être installé en un rien de temps. Les supports de montage en acier inoxydable inc
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA
INTEGRATECH
Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 60W, 8000lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 133lm/W, UGR:30, montage au plafond
Hydron slim ess 1,5m PS 25-31-40-50W 4000K
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 25-31-40-50W Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un c
HWDP adv 1,2m PS 25-40W CTS 30-40-60K
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 25-30-36-40W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 120cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi
Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA
INTEGRATECH
Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5400lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 135lm/W, UGR:30, montage au plafond
HWDP adv 0,6m PS 15-23W CTS 30-40-60K
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 15-18-20-23W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 60cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil
Hydron slim ess 1,2m PS 18-24-30-36W 4000K
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 20-26-31-36W. Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un
Hydron slim ess 1,5m PS 25-31-40-50W 4000K MW
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche Hydron Slim Essential avec power switch 25-31-40-50W Le luminaire a une température de couleur de 4000K et un rendement jusqu'à 135lm/W. Notre hydron slim est équipé d'un driver anti-scintillement et est IP65 avec un c
HWDP adv 1,5m PS 25-40W CTS 30-40-60K
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 25-30-36-40W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi
Integratech HWDADV1540PCSEM HWDP adv 1,5m PS 25-40W CTS 30-40-60K EM
INTEGRATECH
Luminaire LED étanche HWDP Advanced avec power switch 25-30-36-40W et CCT switch 3000-4000-6000K, longueur de 150cm, IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK10 et clips en acier inoxydable. Équipé d'un connecteur de connexion sans outi
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC DALI
INTEGRATECH
Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rap
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR< 19 DALI
INTEGRATECH
Protect est un appareil tubulaire avec un protection IP69K équipé avec des embouts en acier inoxydable L316 et de supports de montage à clipser. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et
HWDP 1,5m 48W 4K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W
INTEGRATECH
Luminaire étanche HWDP 1,5m 48W 4000K capteur HF 8m 5x2,5mm² 150lm/W, classe I, montage suspension, IK08, IP66, faisceau >80°, 48W, 7100lm, L80/B10:70000h, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 148lm/W, UGR:25, montage au plafond
Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR< 19
INTEGRATECH
Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA (polyméthacrylate de méthyle) UGR< 19, classe I, adapté à une suspension, IK06, IP69K, faisceau 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, pose plafond
HWDP 1,2m 18W 4000K 5x2,5 IP66 capteur + EM 3h auto
INTEGRATECH
Luminaire étanche HWDP 1,2m 18W 4000K 5x2,5 IP66 capteur HF + unité secours 3h, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 18W, 2500lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 139lm/W, UGR:22,8
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PC sensor
INTEGRATECH
Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PC avec capteur, classe I, détect mouvement, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau >80°, 60W, 7500lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 125lm/W, UGR:30, montage au plafond
Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC EM 3h 4W
INTEGRATECH
Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC Unité secours 3h 4W, classe I, adapté à une suspension, IK10, alim secours, IP69K, faisceau >80°, 40W, 5500lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 138lm/W, UGR:30, pose plafond
Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR< 19
INTEGRATECH
Protect Long 1.2m 40W 4000K IP69K PC UGR< 19, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP69K, faisceau extensif 40-80°, 40W, 5200lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 130lm/W, UGR:16, montage au plafond
HWDP 1,2m 36W 4000K capteur+EM 3h IP66
INTEGRATECH
Luminaire étanche HWDP 1,2m 36W 4000K capteur HF + unité éclairage secouru IP66, classe I, montage suspension, IK08, alimentation de secours, IP66, faisceau >80°, 36W, 4630lm, L80/B10:70000h, uniformité coul:SDCM3, GR0, 129lm/W, UGR:24,7
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR< 19 EM 3h 4W
INTEGRATECH
Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMAUGR< 19 Unité secours 3h 4W, classe I, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W
Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR< 19 sensor+em
INTEGRATECH
Protect Long 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR< 19 avec capteur + em, classe I, détect mouvement, pose suspension, IK06, alim secours, IP69K, faisceau 40-80°, 60W, 7680lm, uniformité coul:SDCM3, GR0, test fil incand.:850 °C, 128lm/W