Accueil
/
Luminaire étanche Lci Lighting Components International

Luminaire étanche Lci Lighting Components International Luminaire étanche Lci Lighting Components International (13 produits)


ETANCHLED - SENSOR - IP65 40W 4000K - longueur 1200mm - 5200lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED - SENSOR - IP65 40W 4000K 1200mm. IK10. Classe I. Luminaire à détection avec 3 réglages par DIP Switch : zone de détection, minuterie et seuil de lumière. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable.
expand_more
ETANCHLED - SENSOR - IP65 55W 4000K longueur 1500mm - 7150lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED - SENSOR - IP65 55W 4000K 1500mm. IK10. Classe I. Luminaire à détection avec 3 réglages par DIP Switch : zone de détection, minuterie et seuil de lumière. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable.
expand_more
ETANCHLED IP65 48W 4000K longueur 1500mm CII
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 48W 4000K - longueur : 1500mm - 6240 lm. IK06. Classe II. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more
ETANCHLED - EMERGENCY 1,5h - IP65 40W 4000K 1200mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED - EMERGENCY - IP65 36W 4000K 1200mm. IK06. Classe II. Luminaire d'urgence. Batterie intégrée 1,5h. Continue de fonctionner pendant 3h en cas de coupure du 230V. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsa
expand_more
ETANCHLED IP65 36W 4000K longueur 1200mm CII
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 36W 4000K - longueur : 1200mm - 4680 lm. IK06. Classe II. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more
SLIMLED IP65 45W 4000K - 1564mm - 4300lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
SLIMLED IP65 45W 4000K - 1564mm - 4300lm. IK10. Classe II. Câblage traversant. Clips en inox coulissant sur toute la longueur. Connecteur automatique. Presse-étoupes des deux côtés.
expand_more
SLIMLED IP65 36W 4000K - 1284mm - 3500lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
SLIMLED IP65 36W 4000K - 1284mm - 3500lm. IK10. Classe II. Câblage traversant. Clips en inox coulissant sur toute la longueur. Connecteur automatique. Presse-étoupes des deux côtés.
expand_more
SLIMLED IP65 18W 4000K - 754mm - 1600lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
SLIMLED IP65 18W 4000K - 754mm - 1600lm. IK10. Classe II. Câblage traversant. Clips en inox coulissant sur toute la longueur. Connecteur automatique. Presse-étoupes des deux côtés.
expand_more
ETANCHLED IP65 21W 4000K - longueur : 600mm - 2730 lm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 21W 4000K - longueur : 600mm - 2730 lm. IK10. Classe I. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more
ETANCHLED IP65 55W 3000K-4000K 1500mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 55W - longueur : 1500mm Réglable par switch 3000K : 7763 lm / 4000K : 8279 lm. IK06 Classe I. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more
ETANCHLED IP65 40W 3000K-4000K 1200mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 40W - longueur : 1200mm Réglable par switch 3000K : 5633 lm / 4000K : 5968 lm. IK06 Classe I. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more
ETANCHLED - EMERGENCY 1,5h - IP65 40W 4000K 1200mm
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED - EMERGENCY - IP65 55W 4000K 1500mm. IK06. Classe II. Luminaire d'urgence. Batterie intégrée 1,5h. Continue de fonctionner pendant 3h en cas de coupure du 230V. Câblage traversant. Clips en inox. Connecteur automatique déclipsa
expand_more
ETANCHLED IP65 36W 3000K-4000K 1200mm CII - câblage traversant - connecteur auto
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
ETANCHLED IP65 36W - longueur : 1200mm Réglable par switch 3000K : 5435 lm / 4000K : 5717 lm. IK06. Classe II. Câblage traversant. Connecteur automatique déclipsable. Trou précercé à l'arrière pour câblage central.
expand_more