Luminaire étanche Ridi Luminaire étanche Ridi (658 produits)


Luminaire LED encastré EL-EE1547DAWS840M9S0750
RIDI
Luminaire LED encastré EL-EE, module 625, avec Multilens M9 Standard, IP 20, 7430 lm, 4000 K, longueur 1547 mm
Luminaire LED encastré EL-EE1197DAWS840M9S0550
RIDI
Luminaire LED encastré EL-EE, DALI, module 600, avec Multilens M9 Standard, IP 20, 5570 lm, 4000 K, longueur 1197mm
Cadre apparent ZBS-AR BLP-EQ 595 pour BLP-EQ 595
RIDI
Cadre apparent ZBS-AR BLP-EQ 595, pour luminaire apparent de la gamme BLP module 600, largeur 603 mm, hauteur 70 mm
Filin en Y inversé pour FPL 1,5m, avec mousqueton et fixation plafond métallique
RIDI
Filin ZSP-FPL 1,5M, de forme trapézoïdale, Y inversé, pour luminaires de la gamme FPL, longueur du filin 1,5 m, avec mousqueton et fixation plafond métallique
Luminaire encastré EBRME6 module 600, DALI, pour 1xR-TUBE 30W, optique alu mat
RIDI
Luminaire encastré EBRME6 pour plafonds module 600, DALI, pour 1xR-TUBE 30W, Optique parabolique double 'SM' en aluminium très pur, anodisé satin mat, surface argentée. Dimension l= 1197mm, L=115 et H=71mm
Dalle LED encastrée FPL4-EQ0595DAWS830840MPS0500
RIDI
Dalle LED encastrée carréeFPL4, laquage blanc, vitre microprismatique transparente, 33 W, 4300 lm, 595 mm, DALI
Luminaire de plafond EBRME6-R4X055-2/20DA-SM-SET,840,4420lm,38W
RIDI
Luminaire de plafond EBRME, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Sortie de lumière direct, Grille à faisceau large, Longueur 597 mm, Largeur 597 mm, Hauteur 65 mm, Indice de protection IP20, R-TUBE installé
Luminaire encastré EBRME6 module 600, pour 2xR-TUBE max 15W
RIDI
Luminaire encastré EBRME6, pour plafonds module 600, on/off, pour 2xR-TUBE max 15W, optique en aluminium mat
Fixations ZBS-UST S9 EBRMU 4../3.. T16 pour plafonds à fers porteurs asym.OWA-S9
RIDI
Fixations EUQ, pour luminaires encastrés, pour plafonds à fers porteurs asymétriques OWA-S9, module 600
Fixations ZBS-UST-S9 EBRU 4../3.. T16 pour plafonds à fers porteurs asym. OWA-S9
RIDI
Fixations EUQ, pour luminaires encastrés, pour plafonds à fers porteurs asymétriques OWA-S9, module 625
Cadre apparent ZBS-AR FPL2-EQ 300-II pour FPL-EQ 300
RIDI
Cadre apparent ZBS-AR FPL2-EQ 300-II, convient pour luminaires de la gamme encastrée carrée RIDI FPL-EQ 300
Tige de suspension ZRP-PR16X3-100WS 16x3, M16 + support lum., 1,0 m, blanc, 1pce
RIDI
Tige de suspension ZRP-PR16X3-100WS 16x3, M16-avec support luminaire, longeur 1000 mm, blanc, à l'unité. Accessoire gamme SURVIVOR et M200
Caisson de liaison + profilé (h = 27 mm) SURVIVOR BLIND-TP60WFH100WS
RIDI
Caisson de liaison + profilé (h = 27 mm) SURVIVOR BLIND-TP60WFH100WS, pour luminaire apparent de la gamme SURVIVOR
Pièce coulissante pour profilé SURVIVOR PR-GS, connexion M16-IG
RIDI
Pièce coulissante pour profilé SURVIVOR PR-GS, connexion M16-IG, pour luminaire apparent de la gamme SURVIVOR
Luminaire industriel apparent IP65 SURVIVOR069NDWS840AS0225-RF, 2XLED-M 8W
RIDI
Luminaire industriel apparent SURVIVOR, IP65, 2XLED-M 8W, 4000K, RESFLEX. Fermeture satinée en polycarbonate avec profil prismatique extensif et asymétrique, protection contre le vandalisme. Résistance aux chocs IK11+ (100 J) Longueur 690mm
Caisson de liaison SURVIVOR BLIND-130WS, 1,3 m, blanc
RIDI
Caisson de liaison pour luminaire SURVIVOR BLIND-130WS, longueur 1,3 mètres, blanc, largeur 240 mm, hauteur 73 mm
Support mural (45°) SURVIVOR EM-HWB, double, V2A, jonction entre 2 luminaires
RIDI
Support mural pour montage en angle 45°, double, V2A, jonction entre 2 luminaires, longueur 213 mm, largeur 85 mm, hauteur 100 mm. Accessoire gamme de luminaires SURVIVOR
Luminaire encastré IP élévé M200-E069 DAWS830S0250, 3000K, DALI
RIDI
Luminaire encastré IP élévé M200, 3000K, DALI. Vitre de fermeture en polycarbonate satiné à structure prismatique, répartition lumineuse symétrique et extensive. Résistance au vandalisme.Résistance aux chocs IK11+ (75 J).Longueur 720mm
Luminaire industriel apparent IP65 SURVIVOR069NDWS840K0300-RF, 2XLED-M 8W, 4000K
RIDI
Luminaire industriel apparent SURVIVOR, IP65, 4000K RESFLEX. Fermeture claire en polycarbonate avec profil prismatique symétrique et extensif, protection contre le vandalisme. Résistance aux chocs IK11+ (100 joules). Longueur 690mm
Luminaire industriel apparent IP65 SURVIVOR130NDWS840K0550-RF, 4XLED-M 8W, 4000K
RIDI
Luminaire industriel apparent SURVIVOR, IP65, 4000K RESFLEX. Fermeture claire en polycarbonate avec profil prismatique symétrique et extensif, protection contre le vandalisme. Résistance aux chocs IK11+ (100 joules). Longueur 1300mm
Luminaire industriel apparent IP65 SURVIVOR160NDWS830S0600-RF, 5XLED-M 8W, 3000K
RIDI
Luminaire industriel apparent SURVIVOR, IP65, 5XLED-M 8W, 3000K, RESFLEX. Recouvrement satiné en polycarbonate avec profil de prismes symétrique et extensif, protégé contre le vandalisme. Résistance aux chocs IK11+ 100 J. Longueur 1600mm
Profilé (TP) (h = 60 mm) SURVIVOR TP60-100WS, 1,0 m, blanc
RIDI
Profilé (TP) (hauteur = 60 mm) SURVIVOR TP60-100WA, 1,0 m, blanc, pour luminaire apparent de la gamme SURVIVOR.
Luminaire encastré IP élévé M200-E069 DAWS830AS0225, 3000K, DALI
RIDI
Luminaire encastré IP élévé M200, 3000K, 2065lm, DALI. Vitre de fermeture en polycarbonate satiné à structure prismatique, répartition lumineuse asymétrique et extensive. Résistance au vandalisme. Résistance aux chocs IK11+ (75J). L= 720mm
Caisson de liaison + profilé (h = 60 mm) SURVIVOR BLIND-TP60WFV100WS
RIDI
Caisson de liaison avecc profilé (hauteur = 60mm), vertical angle 90°, 1,0 x 1,0 m, pour luminaire apparent de la gamme SURVIVOR.