Luminaire étanche Sylvania Luminaire étanche Sylvania (103 produits)


Resisto 1500 IP66 56W 5700-10100lm 840
SYLVANIA
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 5 700'10 100 lm, 31'56 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, 1500x89x88 mm, poids 1,665 kg.
Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840
SYLVANIA
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 3 450'6 050 lm, 19'33,5 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, 1200x89x88 mm, poids 1,365 kg
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 30W 4200lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 30W - 4200lumens - IRC'80 - 4000K
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 52W - 7600lumens - IRC'80 - 4000K
Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm IRC'80 4000K Détecteur MW
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 35W - 4800lumens - IRC'80 - 4000K - Avec capteur hyperfréquence MW
Luminaire étanche Resisto 600 IP66 19W 2500lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 600mm - Indice de protection IP66 - 19W - 2500lumens - IRC'80 - 4000K
Luminaire étanche Resisto 1200 IP66 21W 2800lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 21W - 2800lumens - IRC'80 - 4000K
Luminaire étanche Resisto 1200 IP66 21-36W 2900-5000lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité multi-puissance Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 21-36W - Flux lumineux sortant de 2900 à 5000lumens - IRC'80 - 4000K
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm IRC'80 6500K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 30W - 7600lumens - IRC'80 - 6500K
Luminaire étanche Resisto 600 IP66 19W 2500lm IRC'80 6500K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 600mm - Indice de protection IP66 - 19W - 2500lumens - IRC'80 - 6500K
Luminaire étanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm IRC'80 4000K CT
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 35W - 4800lumens - IRC'80 - 4000K - CT
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 61W 8500lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 61W - 8500lumens - IRC'80 - 4000K
Drivers LED - Driver Flex Pro 35W 24V
SYLVANIA
Drivers LED - Driver à tension constante pour bandeaux lumineux Flex Pro 35W 24V
Applique START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840 Détection PIR
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP54 Multipower 2000lm 830/840 Version avec détection PIR
Applique START Surface IP54 Multipower 2000lm 830/840
SYLVANIA
Appliques murales et hublots extérieurs - Applique START Installation en saillie IP54 Multipower 2000lm 830/840
Luminaire étanche Resisto 600 IP66 12W 1600lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 600mm - Indice de protection IP66 - 12W - 1600lumens - IRC'80 - 4000K
Rubans LED Profilé Alu Saillie Semi-Prf 16 2M KIT N&B
SYLVANIA
Rubans LED Accessoires Profilé Aluminium Saillie Semi-Profond 16 2M KIT N&B