Luminaire encastré décoratif Ridi Luminaire encastré décoratif Ridi (88 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Downlight MIREFA-EDQ-2X2 NDFWS840MRM0150,840,1430lm,13W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 160 mm, Largeur 160 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Class
Downlight MIREFA-EDL-1X6 NDFSW830MRM0225,830,2200lm,21W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 420 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de prot
Downlight MIREFA-EDL-1X6 DAFWS840MRM0250,840,2290lm,21W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 420 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe
Downlight MIREFA-EDR-4X3 DAFSWTWMRM0350,8TW,3820lm,34W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 400 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flux lumine
Downlight MIREFA-EDQ-2X2 NDFSW830MRM0150,830,1370lm,13W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 160 mm, Largeur 160 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro
Downlight MIREFA-EDQ-4X3 DAFSW830MRM0350,830,3660lm,34W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 280 mm, Largeur 280 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro
Downlight MIREFA-EDQ-4X3 NDFWS830MRM0350,830,3660lm,34W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 280 mm, Largeur 280 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Class
Downlight MIREFA-EDQ-4X3 NDFSW840MRM0400,840,3820lm,34W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 280 mm, Largeur 280 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro
Downlight MIREFA-EDL-1X3 NDFSW840MRM0125,840,1150lm,11W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 240 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de prot
Downlight MIREFA-EDL-1X6 DAFSW830MRM0225,830,2200lm,21W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 420 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de prot
Downlight MIREFA-EDL-1X3 NDFWS840MRM0125,840,1150lm,11W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 240 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe
Downlight MIREFA-EDR-2X2 NDFSW830MRM0150,830,1370lm,13W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 200 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flux lumine
Downlight MIREFA-EDR-4X3 DAFWS840MRM0400,840,3820lm,34W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 400 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flu
Downlight MIREFA-EDR-2X2 DAFWSTWMRM0125,8TW,1430lm,13W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 200 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flu
Downlight MIREFA-EDL-1X3 DAFWS830MRM0125,830,1100lm,11W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 240 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe
Downlight MIREFA-EDR-3X3 NDFWS830MRM0250,830,2750lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 300 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flu
Downlight MIREFA-EDL-1X9 DAFWS830MRM0350,830,3290lm,31W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 600 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe
Downlight MIREFA-EDL-1X9 DAFSW840MRM0350,840,3430lm,31W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 600 mm, Largeur 80 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de prot
Downlight MIREFA-EDQ-3X3 DAFWSTWMRM0250,8TW,2860lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 220 mm, Largeur 220 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Class
Luminaire encastré carré MIREFA-EDQ-3X3 NDFWS840MRM0300, 220 x 220 mm
RIDI
Luminaire encastré carré MIREFA-EDQ-3X3 NDFWS840MRM0300, 220 x 220 mm, blanc, 4000 Kelvins, 2860 lumens, 25 watts, on/off
Downlight MIREFA-EDQ-3X3 DAFSW840MRM0300,840,2860lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 220 mm, Largeur 220 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro
Downlight MIREFA-EDR-3X3 NDFWS840MRM0300,840,2860lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, blanc trafic, similaire à RAL 9016, On/Off, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, D= 300 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de protection I, Flu
Downlight MIREFA-EDQ-3X3 DAFSWTWMRM0250,8TW,2860lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 220 mm, Largeur 220 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro
Downlight MIREFA-EDQ-3X3 DAFSW830MRM0250,830,2750lm,25W
RIDI
Downlight MIREFA, Type de montage Encastré, noir, similaire à RAL 9005, DALI-2, Répartition de la lumière symétrique à faisceau large, Réflecteur matt, Longueur 220 mm, Largeur 220 mm, Hauteur 60 mm, Indice de protection IP20, Classe de pro