Luminaire encastré fonctionnel Sg Lighting Luminaire encastré fonctionnel Sg Lighting (144 produits)


Sense Basic dalle 600x600 blc + driver 4390lm 840 Ra>80 coupure de phase/Linect
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 4000K 4390 lumens 133 lumens/W coupure de phase descendante / Linect + driver Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et PMMA 230V IP20 IK06 classe II SELV
Sense driver 26W pour 3000 lumens coupure de phase 700mA classe II IP20
SG LIGHTING
Sense alimentation 700mA 3000 lumens 26W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20
Sense driver blanc 4000lm 33W 900mA coupure de phase descendante classe II IP20
SG LIGHTING
Sense alimentation 900mA 4000 lumens 33W coupure de phase descendante durée de vie : 100 000 heures câble de 2 mètres cordon et prise inclus 230V classe II IP20
Sense Pro dalle 600x600 blanc 4000K Ra>80 sans alimentation
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED avec prisme opale 600x600 blanc 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés RG 0 matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10 sans alimentation
Connect Driver Master driver maître SG Connect (sans fil) classe II 900mA
SG LIGHTING
Connect Driver Master est un driver maître SG Connect utilisant la communication sans fil 900mA classe II 3 pôles Linect
Sense Pro Connect (sans fil) 600x600 3000K RA>80
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 600x600mm 3000K Connect (sans fil) de 3440 à 4990 lumens IRC >80 SDCM 3 RG 0 durée de vie L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PMMA classe III (sans alimentation) IP40 IK10
Sense Pro Connect (sans fil) 600x600 4000K RA>80
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 600x600mm 4000K Connect (sans fil) de 3670 à 5340 lumens IRC >80 SDCM 3 RG 0 durée de vie L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PMMA classe III (sans alimentation) IP40 IK10
Sense Eco IP65 dalle 600x600mm blanc + alimentation 4350lm 4000K Ra>80 DALI-2
SG LIGHTING
Sense Eco IP65 dalle 600x600mm prisme opale blanc LED 34W 4000K 4350 lumens 128 lumens/W alimentation DALI-2 incluse Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 89° RG 0 matériau : aluminium et PMMA classe II
Sense Pro dalle 600x600 blanc 4610lm 4000K Ra>80 détecteur PIR
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 35W blanc 600x600 avec détecteur PIR 4610 lumens 132 lumens/W 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10
Sense dalle 300x300mm blanc 2100lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense 300x300mm dalle blanc opale LED 20W 4000K 248 lumens 124 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Sense Pro dalle 600x600 blanc 4340lm 3000K Ra>80 détecteur PIR
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED 35W blanc 600x600 avec détecteur PIR 4340 lumens 124 lumens/W 3000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10
Sense Basic dalle 300x600mm blanc 2220lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 300x600mm blanc LED 20W 4000K 2220 lumens 111 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR< 22 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IK06 IP20 alimentation incluse
Sense unité de surface pour dalle 600x600 blanc aluminium
SG LIGHTING
Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium
Sense Eco IP65 dalle 600x600mm + alimentation blanc LED 4000K 4300 lumens UGR< 1
SG LIGHTING
Sense Eco IP65 dalle 600x600mm blanc LED 34W 4000K 4350 lumens 128 lumens/W Ra>80 RG 0 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>100 000 heures faisceau 89° matériau : aluminium et PMMA classe II alimentation incluse équipée d'un dipswith 800mA/900mA
Sense dalle 300x300mm blanc 2250lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Sense dalle 300x300 blanc opale LED 20W 3000K 2330 lumens 117 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 22 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse
Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium
SG LIGHTING
Sense Decor Sky accessoire pour dalles 600x600 blanc qui permet d'apporter une lumière plus confortable - prêt à monter - installation facile
Sense dalle 600x600mm blanc 3000lm/4000lm Prism 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Sense dalle 600x600mm prisme opale blanc LED 4000K 3000/4000 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V IP40 sans alimentation
Sense Eco dalle 600x600mm blanc prisme opale 3130lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Sense Eco dalle 600x600mm prisme opale blanc 4000K SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures RG 0 faisceau de 110° matériau : aluminium et PMMA classe III IP20/40 IK10 sans alimentation
Sense Pro dalle 600x600 noir 4000K Ra>80 sans alimentation
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED avec prisme opale 600x600 noir 4000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés RG 0 matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10 sans alimentation
Sense dalle prisme opale 300x1200mm blanc 4060lm 4000K Ra>80 avec détecteur PIR
SG LIGHTING
Sense dalle 300x1200mm blanc LED 27W 4000K 4060 lumens 150 lumens/W avec détecteur infrarouge (PIR) IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR< 19 matériau : aluminium et PMMA 230V classe II alimentation incluse
Sense Pro dalle 600x600 blanc 3000K Ra>80 sans alimentation
SG LIGHTING
Sense Pro dalle LED avec prisme opale 600x600 blanc 3000K SDCM 3 Ra>80 durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110 degrés RG 0 matériaux : aluminium et acrylique (PMMA) Classe III IP40 IK10 sans alimentation
Sense Pro X dsalle 600x1200 blanc driver inclus 9320lm 4000K Ra>90 DALI-2
SG LIGHTING
Sense Pro X dalle blanc LED 60W 600x1200mm 4000K 9320 lumens 155 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 durée de vie L80/B20>100 000 heures matériau : acier et PMMA classe II IP20 alimentation incluse
Sense driver pour 4000 lumens 33W DALI Push Dim classe II IP20
SG LIGHTING
Sense alimentation 900mA 4000 lumens 33W DALI Linect 5 pôles (connecteur adapté par Wago/Winsta) 230V classe II IP20 conforme Hea 01 éclairage sans scintillement
Sense dalle 300x300mm blanc 2350lm 4000K Ra>80 DALI Push Dim
SG LIGHTING
Sense 300x300mm dalle blanc opale LED 20W 4000K 2480 lumens 124 lumens/W DALI-2/Push Dim IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08 alimentation incluse