Luminaire encastré fonctionnel Waldmann Luminaire encastré fonctionnel Waldmann (6 produits)


plafonnier rond VIA 10000/VTL/D 10200 lm 2700 à 6500K 600 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 600 mm pour l'éclairage général led 91W 220-240V 10200 lm 2700 à 6500 K éclairage biodynamique selon le rythme circadien gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement
plafonnier rond VIA 6000/940/D 6400 lm 4000 K gradable DALI 450 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 450 mm pour l'éclairage général led 53W 220-240V 6400 lm 4000 K gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement à microprismes répond à la norme EN 12464-1 (adapté au travail sur écran)
plafonnier rond VIA 10000/940/D 10200 lm 4000 K gradable DALI 600 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 600 mm pour l'éclairage général led 85W 220-240V 10200 lm 4000 K gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement à microprismes répond à la norme EN 12464-1 (adapté au travail sur écran)
plafonnier rond VIA 7000/VTL/D 6700 lm  2700 à 6500K 450 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 450 mm pour l'éclairage général led 61W 220-240V 6700 lm 2700 à 6500 K éclairage biodynamique selon le rythme circadien gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement
plafonnier rond VIA 6000/930/D 6400 lm 3000 K gradable DALI 450 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 450 mm pour l'éclairage général led 53W 220-240V 6400 lm 3000 K gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement à microprismes répond à la norme EN 12464-1 (adapté au travail sur écran)
plafonnier rond VIA 10000/930/D 10200 lm 3000 K gradable DALI 600 mm
WALDMANN
plafonnier diamètre 600 mm pour l'éclairage général led 85W 220-240V 10200 lm 3000 K gradable dali corps en aluminium protection anti-éblouissement à microprismes répond à la norme EN 12464-1 (adapté au travail sur écran)