Luminaire solaire Europole Luminaire solaire Europole (28 produits)


ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.
ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 1200lm 8,5W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 8,5W, 1200lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 2000lm 15W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
Applique ORA SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 (Eclairage : bas)
EUROPOLE
Applique ORA SOLAR gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Type d'éclairage : bas. Dimmable.
Borne ZURYA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 350lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne ZURYA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 50cm,3000K, IRC>80, 4,4W, 350lm (79lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
Borne ZURYA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 350lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne ZURYA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm,3000K, IRC>80, 4,4W, 350lm (79lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
Borne ORA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne ORA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm,3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
Borne SERIDA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne SERIDA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 50cm, saillie, 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 2000lm 15W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris clair mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 15W, 2000lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 1200lm 8,5W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris clair mat, sur patère déportée, orientable 3000K, IRC>80, 8,5W, 1200lm (140lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Dimmable.
ELIOS SOLAR gris clair 3000K 300lm 2,5W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris clair mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.
Borne SERIDA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne SERIDA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm, saillie, 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
Applique ORA SOLAR blanc 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 (Eclairage : bas)
EUROPOLE
Applique ORA SOLAR blanc mat 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Type d'éclairage : bas. Dimmable.
Applique CORELIA SOLAR gris anthracite 3000K 350lm 3W 120° IP65
EUROPOLE
Applique CORELIA SOLAR gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 3W, 350lm (116lm/W), vasque opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Applique CORELIA SOLAR blanc pierre 3000K 350lm 3W 120° IP65
EUROPOLE
Applique CORELIA SOLAR blanc pierre mat 3000K, IRC>80, 3W, 350lm (116lm/W), vasque opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Borne KHEPRI SOLAR 80cm havane 3000K 600lm 4W 120° IP65
EUROPOLE
Borne KHEPRI SOLAR havane mat, hauteur : 80cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 4W, 600lm (150lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Borne ORA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54
EUROPOLE
Borne ORA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 50cm,3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.
Borne TARIS 1 SOLAR 70cm gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne TARIS 1 SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Borne TARIS 2 SOLAR 70cm gris anthracite 3000K 600lm 4W 120° IP65
EUROPOLE
Borne TARIS 2 SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 4W, 600lm (150lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Applique SIA SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 3W 120° IP65
EUROPOLE
Applique SIA SOLAR gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 3W, 300lm (100lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Applique TARIS SOLAR blanc pierre 3000K 300lm 2,5W 120° IP65
EUROPOLE
Applique TARIS SOLAR blanc pierre mat 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Applique TARIS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120° IP65
EUROPOLE
Applique TARIS SOLAR gris anthracite mat 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Type d'éclairage : bas. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Borne TARIS 1 SOLAR 70cm havane 3000K 300lm 2,5W 120° IP65
EUROPOLE
Borne TARIS 1 SOLAR havane mat, hauteur : 70cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.
Borne KHEPRI SOLAR 60cm havane 3000K 600lm 4W 120° IP65
EUROPOLE
Borne KHEPRI SOLAR havane mat, hauteur : 60cm, sur piquet ou patère, 3000K, IRC>80, 4W, 600lm (150lm/W), verre opale 120°. Batterie remplaçable au lithium-ion. Classe III. IP65, IK08. Dimmable. Produit à détection infrarouge.