Luminaire solaire Indigo Collingwood Luminaire solaire Indigo Collingwood (4 produits)


RAMA P 2W 550Lm 3000K 70° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable. Fonctionne uniquement quand la luminosité est < 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m. Temps de charge 6 à 8h. Piquet à enterrer inclus.
KALA 2W 600Lm 4000K IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne avec cellules solaires et batterie. Fonctionne uniquement qd la luminosité est < 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m. Temps de charge 6 à 8h en plein ensoleillement. Piquet à enterrer inclus.
RAMA P 2W 600Lm 4000K 70° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable. Fonctionne uniquement quand la luminosité est < 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m. Temps de charge 6 à 8h. Piquet à enterrer inclus.
RAMA W 2W 550Lm 3000K 105° IP54 Anthracite
INDIGO COLLINGWOOD
Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable. Fonctionne uniquement quand la luminosité est < 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m. Temps de charge 6 à 8h.