Luminaire solaire Ledvance Luminaire solaire Ledvance (24 produits)


LDV ENDURA STYLE Solar Oval S Sensor 4W/3000K 380lm IP44 Noir Applique Ledvance
LEDVANCE
Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement, sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge. 200x124x45mm (Lxlxh)
Projecteur ENDURA Flood Solar Sensor 10W/4000K 960lm IP65 Noir PIR Sensor
LEDVANCE
Projecteur avec panneau solaire, batterie intégrée et détecteur de présence et luminosité. Longue durée de fonctionnement même par mauvais temps (2-3j). 3 modes de fonctionnement. Livré avec télécommande.
LDV ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400lm IP44 GRIS LEDVANCE Applique
LEDVANCE
LEDVANCE Applique solaire ENDURA SOLAR Circle gris - Diffuseur PC - 6W/3000K - Détecteur de présence et luminosté - 3 modes (75/400/600lm) - Batterie : fonctionnement et charge : 8h - IP44 - 188x158x70mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Solar Oval Sensor 6W/4000K 540lm IP44 Noir Applique Ledvance
LEDVANCE
Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement, sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge. 340x124x60mm (Lxlxh)
LDV ENDURA SOLAR DOUBLE CIRCLE 40CM 6W/3000K 400lm IP44 NOIR LEDVANCE BORNE
LEDVANCE
LEDVANCE Bornier solaire ENDURA SOLAR Circle Double noir - Diffuseur PC - 6W/3000K - Détecteur de présence et luminosté - 3 modes (75/400/600lm) - Batterie : fonctionnement et charge : 8h - IP44 - 160X45x400mm (LxlxH) - Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Stan 2,5W 200lm 3CCT IP54 Anthracite luminaire à poser LEDVANCE
LEDVANCE
Luminaire extérieur en alu beige à poser gradable. Choix de la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) via interrupteur tactile. 80lm/W, 50 000h, 5V, IP54. Batterie 4400mAh de 120h, chargeable par USB. Dim: 330x110mm. Garantie 10 ans.
LDV ENDURA Hybrid projo sur piquet 2W/3000K 100lm IP44 avec piquet anthracite
LEDVANCE
Projecteur orientable sur piquet IP44 en PC anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 50lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 95 x 110 mm. Garantie 5 ans.
Lanterne SL SOLAR Medium 30W/3000K 5400lm RV35ST IP65 180lm/W avec détecteur PIR
LEDVANCE
Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de d= 60mm. Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°. Temp : -15..+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.
Lanterne SL SOLAR Medium 20W/3000K 3600lm RV35ST IP65 180lm/W avec détecteur PIR
LEDVANCE
Panneau monocrystallin. Montage top/latéral sur mâts de d= 60mm. Détecteur PIR de présence et de luminosité paramétrable (télécommande en option). 180lm/W, 64000h L80, 35°x145°. Temp : -15..+50°C. Dimensions : 703x301x250mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Solar Oval Sensor 6W/3000K 540lm IP44 Noir Applique Ledvance
LEDVANCE
Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement, sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge. 340x124x60mm (Lxlxh)
LDV ENDURA STYLE Solar Glow Sensor 5W/3000K 210lm IP44 Gris Applique LEDVANCE
LEDVANCE
Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 2 modes : 10lm en permanence. Détection: 200lm pendant 30s. 6h de charge (durant la journée). Jusque 80 cycles de 30s par charge. 160x171x80mm (Lxlxh)
LDV SL SOLAR Télécommande pour le paramétrage des lanternes SL SOLAR Ledvance
LEDVANCE
Télécommande permettant le paramétrage des lanternes solaires SL Flex, en particulier les fonctionnements avec détecteur. Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
LDV ENDURA Hybrid projo sur piquet 1W/3000K 60lm IP44 avec piquet anthracite
LEDVANCE
Projecteur orientable sur piquet IP44 en alu anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (L x l x h) : 74 x 60 x 290 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Stan 2,5W 200lm 3CCT IP54 Beige luminaire à poser LEDVANCE
LEDVANCE
Luminaire extérieur en alu anthracite à poser gradable. Choix de la temp. de couleur (3000K, 4000K, 6500K) via interrupteur tactile. 80lm/W, 50 000h, 5V, IP54. Batterie 4400mAh de 120h, chargeable par USB. Dim: 330x110mm. Garantie 10 ans.
LDV ENDURA Hybrid Orion 2W/3000K 170lm IP44 borne 50cm Anthracite
LEDVANCE
Borne IP44 en inox anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 85lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 98 x 500 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 250lm IP44 borne 50cm Anthractie
LEDVANCE
Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 110 x 500 mm. Température 20..+40°C. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Solar Tossa Sensor 6W/3000K 500lm IP44 Gris Applique LEDVANCE
LEDVANCE
Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur PIR de présence et luminosité. 3 modes : On 200lm. On 75lm + Détection 400lm durant 15s. Détection 520lm durant 15s. Jusque 80 cycles de 30s par charge. 350x37x130mm (Lxlxh).
LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 240lm IP44 borne 48cm couleur acier
LEDVANCE
Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 180 x 480 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA Hybrid piquet pivotable 1W/3000K 40lm IP44 anthracite
LEDVANCE
Piquet pivotable IP44 en PC anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 40lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 48 x 455 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA Hybrid Mari 4W/3000K 240lm IP44 borne 48cm couleur acier
LEDVANCE
Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 60lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 180 x 480 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA STYLE Stan 2,5W 200lm 3CCT IP54 Magenta luminaire à poser LEDVANCE
LEDVANCE
Luminaire extérieur en alu Magenta à poser gradable. Choix de la température de couleur (3000K, 4000K, 6500K) via interrupteur tactil. 80lm/W, 50 000h, 5V, IP54. Batterie 4400mAh de 120h, chargeable par USB. Dim: 330x110mm. Garantie 10 ans.
LDV ENDURA Hybrid Olona 2W/3000K 140lm IP44 borne 50cm Anthractie
LEDVANCE
Borne IP44 en inox coloris acier pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 70lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 133 x 500 mm. Température 20..+40°C. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA Hybrid Orion 4W/3000K 340lm IP44 borne 50cm Anthracite
LEDVANCE
Borne IP44 en inox anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 85lmW, 25 000h L70. 2 sources Led de 170lm chacune. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (d= x h) : d= 98 x 500 mm. Garantie 5 ans.
LDV ENDURA Hybrid Venus 4W/3000K 200lm IP44 borne 50cm Anthracite
LEDVANCE
Borne IP44 en inox anthracite pour système Hybrid Ledvance. Classe III (12V), blanc chaud, 50lmW, 25 000h L70. Précâblé 30cm. Visserie de montage incluse. Dimensions (Lxlxh) : 95 x 165 x 500 mm. Température 20..+40°C. Garantie 5 ans.