Mât et accessoires Disano Mât et accessoires Disano (164 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Parafoudre Ph+N
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec parafoudre et avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
Accessoire 59 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 59 Ferrure galvanisé pour fixer 1 ou 2 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
Accessoire 333 Fixation mât diamètre 60 graphite
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 333 Fixation sur mât diamètre 60mm graphite en aluminium pour Mini Rodio
Lot 4 Tiges de scellement M18 Longueur 400mm lisse acier
DISANO
Lot de 4 tiges de scellement en acier pour mât max 6 mètres : diamètre 18mm longueur 400mm
Accessoire 60 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 60 Ferrure galvanisé pour fixer 2 ou 4 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
Accessoire 405 Fixation articulée argent pour poteau SUSA
DISANO
Extérieur Mât Accessoire 48 Fixation articulée au mur diamètre 60 inclinaison 15 degrés en acierFixation Gris 9007 1,17kg
Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Phase+Neutre
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
Mât 6M anthracite Cylindro Conique 144/60 sans tiges
DISANO
Mât cylindro conique hauteur 6 mètres anthracite D=144mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement entraxe 200x200
Mât 3M50 Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres en acier galvanisé D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 8M Galva Cylindro Conique 168/60 sans tiges
DISANO
Mât cylindro conique hauteur 8 mètres en acier galvanisé D=168mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement entraxe 300x300
Mât 6M Galva Cylindro Conique 144/60 sans tiges
DISANO
Mât cylindro conique hauteur 6 mètres en acier galvanisé D=144mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement entraxe 200x200
Mât 4M Galva Cylindro Conique 116/60 sans tiges
DISANO
Mât cylindro conique hauteur 4 mètres en acier galvanisé D=116mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement sans crevés entraxe 200x200
Mât 4M anthracite Cylindro Conique 116/60 sans tiges
DISANO
Mât cylindro conique hauteur 4 mètres anthracite D=116mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement sans crevés entraxe 200x200
Mât 4M anthracite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 4 mètres anthracite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 5M Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 5 mètres en acier galvanisé D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 4M Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 4 mètres en acier galvanisé D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 3M50 anthracite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3,5 mètres anthracite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 3M anthracite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3 mètres anthracite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
Mât 4M graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 4 mètres graphite D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
CRT Double crosse anthracite 0,5M 180D pour mât Cylindro Conique
DISANO
Double crosse anthracite pour une installation sur mât de diametre 60mm, longueur 0,5m sur un angle de 180°, inclinaison 5°
Mât 3M Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges
DISANO
Mât droit hauteur 3 mètres en acier galvanisé D=90mm livré avec réducteur D=60mm sans tiges de scellement
CRT Double crosse Galva 0,5M 180D pour mât Cylindro Conique
DISANO
Double crosse en acier glavanisé pour une installation sur mât de diametre 60mm, longueur 0,5m sur un angle de 180°, inclinaison 5°
Mat type 5 diamètre 60 1750+250Mm S/S Trappe
DISANO
Mât droit en fibre de verre sans trâpe D=60mm hauteur 2000mm (1750+250mm) couleur noir