Mécanisme de chasse Bemis Mécanisme de chasse Bemis (31 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Soupape surverse centrale 3/6L et robinet SX. En boîte
BEMIS
Soupape à câble double touche éco, montage rapide sans découpe du trop-plein, pour trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable. Robinet SX à flotteur télescopique, alimentation latérale ou fond, embout laiton 3/8, ouverture différée.
Robinet SX télescopique. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Robinet SR+ à ouverture différée. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur latéral à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Soupape DUALTECH 2 :  3/6L + robinet SR+ . Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble éco, montage rapide, bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm. Hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral à ouverture différée, embout laiton 3/8.
Soupape  surverse centrale 3/6 litres. Vendu en boîte
BEMIS
La soupape est daptable aux trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, et à toutes les hauteurs. Equipée d'un bouton-poussoir chromé 2 touches 3/6 L. Trop-plein de sécurité, résiduel en fin de vidange et volume de la petite chasse sont ajustables.
Soupape DUALTECH 2, double chasse:  3/6 littres. Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble double touche à économie d'eau, conçue pour un montage rapide, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage de la demi-chasse et du résiduel.
MECATECH 2 + robinet SR+  Vendu en boîte
BEMIS
3/6L, pour trous de couvercle 18, 40 ou 50 mm. Demi-chasse et résiduel ajustables. Trop-plein télescopique. Alimentation latérale, raccord 3/8 laiton. Fermeture hydraulique, ouverture différée pour économie d'eau. Filtre de protection.
Soupape MECA INFRAROUGE. Vendu en boîte
BEMIS
Chasse à détection infrarouge Double chasse 3/6 l Bouton poussoir en cas de batterie faible Piles fournies Pour trou de couvercle : 40, 50 mm 1/2 chasse ajustable Résiduel ajustable Trop plein ajustable télescopique
Soupape MECATECH 2 surverse centrale 3/6 litres. Vendu en boîte
BEMIS
3L/6L Pour trou de couvercle : 18, 40, 50 mm 1/2 chasse ajustable Résiduel ajustable Trop plein ajustable télescopique Joint silicone
Ensemble soupape MECA 6 + robinet SX  Vendu en boîte
BEMIS
Chasse 3/6L pour trous de couvercle 6, 18, 40 ou 50 mm. Demi-chasse et résiduel ajustables. Trop-plein et tube de remplissage télescopiques. Alimentation latérale ou basse, raccord 3/8 laiton. Fermeture hydraulique, ouverture différée.
Ensemble à détection infrarouge
BEMIS
Chasse à détection infrarouge, 3/6L, bouton poussoir en cas de batterie faible, piles fournies. Pour trous de couvercle : 40 ou 50 mm. Taille compacte pour réservoirs étroits. Raccord 3/8 laiton. Ouverture différée pour économie d'eau.
Soupape DUALTECH 2, double chasse:  3/6 littres. Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble double touche à économie d'eau, conçue pour un montage rapide, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage de la demi-chasse et du résiduel.
Soupape DUALTECH2 + robinet SR+ . Vendu en boîte
BEMIS
Soupape DUALTECH2 à câble double touche, montage rapide pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral SR+ à ouverture différée, embout laiton 3/8. Accès membrane sans démontage.
Soupape ATR3 pour trous de 18 à 40mm.
BEMIS
Soupape ATR3 simple volume à tirette avec bouton chromé, hauteur ajustable. Pour trou de 18 à 40 mm.
Robinet SR+ à ouverture différée. Vendu en sachet
BEMIS
ROBINET SR+ SACHET OUVERTURE DIFFEREE/ECONOMIES D'EAU/ROBINET A ARRIVEE LATERALE
Robinet SB à ouverture différée. Vendu en sachet.
BEMIS
Robinet flotteur SB télescopique pour alimentation par le fond, à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
RONDELLE 60x90x2 pour soupapes
BEMIS
Rondelle 60x90x2 pour soupapes : UNIVERSEL DUALTECH CLIPTECH CLIP 6 HYDRA+ SIGMA PORCHER MECATECH
Kit de FIXATION pour réservoir
BEMIS
Kit de FIXATION pour toute soupape : UNIVERSEL DUALTECH CLIPTECH CLIP 6 HYDRA+ SIGMA PORCHER MECATECH SUPERCHASS ATR3
Robinet SL remplissage rapide. Vendu en sachet
BEMIS
Robinet SL à alimentation latérale avec fermeture mécanique à membrane. Raccordement sur embout 3/8 laiton. Remplissage rapide. Réglage du niveau d'eau par position angulaire du flotteur, ajustable sur sa tige de 190 à 390 mm.
Clé DUALTECH
BEMIS
Clé DUALTECH pour soupapes UNIVERSEL, DUALTECH 2, CLIPTECH, CLIP 6, HYDRA+, SIGMA, PORCHER
Joint de culot DUALTECH
BEMIS
Joint de culot DUALTECH pour soupapes UNIVERSEL, DUALTECH 2, CLIPTECH, CLIP 6, HYDRA+, SIPMA, PORCHER, MECATECH