Machine de repérage et station de marquage Hellermanntyton Machine de repérage et station de marquage Hellermanntyton (597 produits)


Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 12X74mm, blanc, en rouleau de 500pcs
HELLERMANNTYTON
Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, blanc, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 2,8 à 8mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.
Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 12X74mm, rouge, en rouleau de 500pcs
HELLERMANNTYTON
Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, rouge, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 2,8 à 8mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.
Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 12X74mm, bleu, en rouleau de 500pcs
HELLERMANNTYTON
Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, bleu, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 2,8 à 8mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.
Imprimante transfert Thermique 300dpi, TT431, simple face, écran tactile couleur
HELLERMANNTYTON
Imprimante transfert Thermique 300dpi, écran tactile couleur, impression simple face modèle TT431, conditionnement par 1
Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 18X124mm, blanc, rouleau de 300pcs
HELLERMANNTYTON
Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, blanc, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 4 à 35mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.
Logiciel d'impression et de création d'étiquette TagPrint Pro 4.0
HELLERMANNTYTON
Logiciel d'impression et de création d'étiquettes TAGPRINT PRO 4.0, modèles d'étiquettes et consommables HellermannTyton pré-enregistrés, automatisation de l'impression sur plusieurs imprimantes simulténément, conditionnement par 1
Repères de câbles en Polyuréthane à marquer, blanc, de taille 15x65 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, Blanc, longeur 65 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190 pièces
Ruban transfert thermique TTRS, Noir, largeur 110mm, longeur de la bobine: 300 m
HELLERMANNTYTON
Ruban transfert thermique TTRS, Noir, largeur 110mm, longeur de la bobine: 300 m, conditionnement par 1. Ce ruban polyvalent est compatible avec tous les consommables à transfert thermique HellermannTyton.
Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 60x30 mm, blanc
HELLERMANNTYTON
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 30 mm, Hauteur de 60 mm, conditionnement par rouleau de 500
Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 100x30 mm, blanc
HELLERMANNTYTON
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 30 mm, Hauteur de 100 mm, conditionnement par rouleau de 250
Ruban transfert thermique TTRHT, Noir, Largeur 70 mm, longueur 300 M
HELLERMANNTYTON
Ruban de marquage TTRHT pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 70 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1
Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 11x100 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Blanc, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 120 pièces
Repères câble TAGPU LOOP en Polyuréthane, 12X74mm, jaune, en rouleau de 500pcs
HELLERMANNTYTON
Le TIPTAG PU LOOP, sans halogène, résistant aux UVs, jaune, se fixe sans collier en drapeau sur des câbles de 2,8 à 8mm. Il vous fera gagner du temps d'installation et économiser des colliers. Il est imprimable par transfert thermique.
Ruban transfert thermique TTRC+, Noir, Largeur 30 mm, longueur 300 M
HELLERMANNTYTON
Ruban de marquage TTRC+ pour imprimante transfert thermique, Noir, Largeur 30 mm, longueur 300 M, conditionnement par 1
Imprimante transfert thermique 300dpi avec écran couleur, impression double face
HELLERMANNTYTON
Imprimante transfert Thermique 300dpi, impression double face modèle TT4030 DS,écran tactile couleur, conditionnement par 1
Repères de câbles sans halogène à marquer, vert, de taille 11x100 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Vert, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 250 pièces
Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 90x45 mm, blanc
HELLERMANNTYTON
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 45 mm, Hauteur de 90 mm, conditionnement par rouleau de 500
Repères de câbles en Polyuréthane à marquer, rouge, de taille 15x65 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyuréthane, Rouge, longeur 65 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190 pièces
Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 100x70 mm, blanc
HELLERMANNTYTON
Etiquettes Polyester en surépaisseur, Blanc, Impression Transf. Thermique, Largeur de 70 mm, Hauteur de 100 mm, conditionnement par rouleau de 250
Etiquettes TAG6TD1 auto-protégées, blanche, largeur 50,8mm, pour D= 10,0 à 22,2m
HELLERMANNTYTON
Etiquettes type Helatag 896, TAG6TD1 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 50,8mm, pour câbles de diamètres allant de 10,0 à 22,2 mm, conditionnement en rouleau de 500 étiquettes.
Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 15x100 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Blanc, longeur 100 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 120 pièces
Repères de câbles sans halogène à marquer, blanc, de taille 15x65 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Blanc, longeur 65 mm, largeur 15.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 190 pièces
Etiquettes épaisses imprimables transfert thermique, dimensions 60x30 mm, jaunes
HELLERMANNTYTON
Etiquettes Polyester en surépaisseur, de couleur jaune, Impression Transf. Thermique, Largeur de 60 mm, Hauteur de 30 mm, conditionnement par rouleau de 500. Idéales signalement d'un avertissement.
Repères de câbles sans halogène à marquer, orange, de taille 11x100 mm
HELLERMANNTYTON
Plaquettes d'identification en rouleau à marquer, en Polyoléfine Sans Halogène, Orange, longeur 100 mm, largeur 11.0 mm, 2 passages de collier, conditionnement par 250 pièces