Manchon et gaine thermorétractable Hellermanntyton Manchon et gaine thermorétractable Hellermanntyton (1695 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Manchons thermo en coffret SHRINKIT321 UNIVERSAL BASIC, 3/1, multi-couleurs
HELLERMANNTYTON
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments avec 5 tailles de gaines de noir, bleu, rouge, transparent, jaune/vert, rétreint 3:1, conditionnement à l'unité
Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1, HIS-PACK 3.2/1.6, noir, dévidoir de 10m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Noir, diamètres 3.2 mm/1.6 mm, retreint 2:1, conditionnement par 10 mètres
Manchons thermorétractable en coffret SHRINKIT321 BASIC, rétreint 3:1, noir
HELLERMANNTYTON
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 8 compartiments, 5 tailles de couleurs noir, rétreint 3:1, conditionnement à l'unité
Manchons thermo en coffret SHRINKIT321 UNVIVERSAL, rétreint 3:1, multi-couleurs
HELLERMANNTYTON
Manchons thermorétractables à paroi mince sans adhésif en coffret, Shrinkit321, Polyoléfine, 17 compartiments avec 5 tailles de gaines, de 1.5/0,5 à 12/4 en noir, bleu, rouge, transparent, jaune/vert, retreint 3:1, conditionnement à l'unité
Manchon isolant chloroprène noir, H75, D= int 7.5mm, long. 30mm, sachet 250pcs
HELLERMANNTYTON
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 30 mm, diamètre intérieur 7.5 mm, épaisseur de paroi 1.30 mm, conditionnement en sachet de 250 pièces
Manchon fendu thermorétractablerétractable, RMS 52-15 - L250mm (1pc)
HELLERMANNTYTON
Manchon fendu thermorétractable de réparation de câble RMS, Polyoléfine, Noir, face adhésivée, avec barette de fermeture métallique, diamètres 52mm/15mm pour câbles 20-45mm, longueur de 250mm
Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-3/1
HELLERMANNTYTON
Capuchons d'Extrémité Pincés PEC-3/1 en noir, D= d'entrée expansé/rétreint = 1.0 /3.0 mm, D= de sorties expansé/rétreint /mm'
Capuchons d'extrémité Pincés polyoléfine noir PEC-6/2
HELLERMANNTYTON
Capuchons d'Extrémité Pincés PEC-6/2 en noir, D= d'entrée expansé/rétreint = 6.0 /2.0 mm, D= de sorties expansé/rétreint /mm'
Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1, HIS-PACK 4.8/2.4, noir, dévidoir de 10m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Noir, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 10 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine  2:1, HIS-PACK 6.4/3.2, noir, dévidoir de 5m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Noir, diamètres 6.4 mm/3.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 5 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1, HIS-PACK 12.7/6.4, noir, dévidoir de 5m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Noir, diamètres 12.7 mm/6.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 5 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1,HIS-PACK 25.4/12.7, noir, dévidoir de 5m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Noir, diamètres 25.4 mm/12.7 mm, retreint 2:1, conditionnement par 5 mètres
Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-25.4/12.7, noir, rouleau 30m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 25.4 mm/12.7 mm, retreint 2:1, conditionnement par 30 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 12,0/4,0, barres de 1 m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN30, Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 12,0 mm/4,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 10 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 24,0/8,0, barres de 1 m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN30, Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 24,0 mm/8,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 5 mètres
Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 6,0/2,0, barres de 1 m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN30, Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 6,0 mm/2,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 15 mètres
Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, HFT-A noir 6.4/3.2mm, rouleau 75m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi fine sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Noir, diamètre 6.4 mm/3.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 75 mètres
Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, HFT-A noir 4.8/2.4mm, rouleau 75m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi fine sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Noir, diamètre 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 75 mètres
Gaine thermorétractable, rétreint 2:1, HFT-A noir 9.5/4.8mm, rouleau 50m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi fine sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Noir, diamètre 9.5 mm/4.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres
Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-9.5/4.8, noir, rouleau 60m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 9.5 mm/4.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres
Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 50,8/25,4, rétreint 2/1, longueur 1m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN24, Polyoléfine, transparent, longueur 1000mm, diamètres 50.8 mm/25.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 6 mètres
Manchon fendu thermorétractablerétractable, RMS 43-10 - L1000mm (1pc)
HELLERMANNTYTON
Manchon fendu thermorétractable de réparation de câble RMS, Polyoléfine, Noir, face adhésivée, avec barette de fermeture métallique, diamètres 43mm/10mm pour câbles 15-35mm, longueur de 1000mm
Gaine thermorétractable  HIS-3 Bleu 6/2, rétreint 3/1, en dévidoir de 5m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS-3, Polyoléfine, Bleu, diamètres 6.0 mm/2.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5 mètres
Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA47, noir, 40/12, longueur 1m
HELLERMANNTYTON
Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 40.0 mm/12.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 15 mètres