Manomètre et thermomètre Adg Manomètre et thermomètre Adg (179 produits)


Manomètre boîtier ABS DN40 axial  1/8'G 0 + 4 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement axial 1/8'G échelle : 0 + 4 bar
Robinet d'isolement pour manomètre mâle x femelle 1/4'G
ADG
Robinet d'isolement en laiton CW617N à décompression pour manomètre - 15 bar - mâle x femelle 1/4'G
Manomètre boîtier ABS DN50 axial  1/4'G 0 + 25 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 50 raccordement axial 1/4'G échelle : 0 + 25 bar
Thermomètre industriel équerre hauteur 200mm plongueur 100mm 0+120°C
ADG
Thermomètre industriel équerre en ALU hauteur 200mm plongueur 100 mm graduation 0+120°C
Manomètre boîtier ABS DN40 vertical 1/8'G 0 + 1 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement vertical 1/8'G échelle : 0 + 1 bar
Mano boîtier ABS DN63 vertical 1/4'G 0 + 2,5 bar
ADG
Mano boîtier ABS non remplissable DN 63 RACement vertical 1/4'G échelle : 0 + 2,5 bar
Manomètre boîtier ABS DN50 axial  1/4'G 0 + 6 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 50 raccordement axial 1/4'G échelle : 0 + 6 bar
Manomètre boîtier ABS DN40 axial  1/8'G 0 + 16 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement axial 1/8'G échelle : 0 + 16 bar
Kit de prise de pression universel - gamme de pression 0 à 6 bar
ADG
Kit de prise de pression universel composé de : 2 robinets 1/4 tour avec purge, 1 manomètre boîtier inox D=63, 2 tubes cuivre D=4 et D=6 cintrés, 1 ensemble de raccord à bague et 1 notice de montage - gamme de pression 0 à 6 bar
Mano boîtier ABS DN63 axial  1/4'G 0 + 10 bar
ADG
Mano boîtier ABS non remplissable DN 63 RACement axial 1/4'G échelle : 0 + 10 bar
Manomètre boîtier ABS DN63 vertical 1/4'G 0 + 40 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 63 raccordement vertical 1/4'G échelle : 0 + 40 bar
Kit de prise de pression universel - gamme de pression 0 à 16 bar
ADG
Kit de prise de pression universel composé de : 2 robinets 1/4 tour avec purge, 1 manomètre boîtier inox D=63, 2 tubes cuivre D=4 et D=6 cintrés, 1 ensemble de raccord à bague et 1 notice de montage - gamme de pression 0 à 16 bar
Thermomètre industriel équerre hauteur 150mm plongueur 63mm -30 +50
ADG
Thermomètre industriel équerre en aluminium hauteur 150mm plongueur 63 mm graduation -30 +50
Manomètre boîtier ABS DN40 vertical 1/8'G 0 + 4 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement vertical 1/8'G échelle : 0 + 4 bar
Manomètre boîtier ABS DN50 axial  1/4'G 0 + 12 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 50 raccordement axial 1/4'G échelle : 0 + 12 bar
Thermomètre industriel droit hauteur 200mm plongueur 100mm 0+120°C
ADG
Thermomètre industriel droit en ALU hauteur 200mm plongueur 100 mm graduation 0+120°C
Thermomètre industriel équerre hauteur 200mm plongueur 63mm -30 +50
ADG
Thermomètre industriel équerre en aluminium hauteur 200mm plongueur 63 mm graduation -30 +50
Mano boîtier ABS DN50 axial  1/4'G 0 + 10 bar
ADG
Mano boîtier ABS non remplissable DN 50 RACement axial 1/4'G échelle : 0 + 10 bar
Mano boîtier ABS DN40 axial  1/8'G 0 + 10 bar
ADG
Mano boîtier ABS non remplissable DN 40 RACement axial 1/8'G échelle : 0 + 10 bar
Mano boîtier ABS DN63 vertical 1/4'G 0 + 1,6 bar
ADG
Mano boîtier ABS non remplissable DN 63 RACement vertical 1/4'G échelle : 0 + 1,6 bar
Manomètre boîtier ABS DN40 vertical 1/8'G 0 + 16 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement vertical 1/8'G échelle : 0 + 16 bar
Manomètre boîtier ABS DN40 axial  1/8'G 0 + 40 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 40 raccordement axial 1/8'G échelle : 0 + 40 bar
Thermomètre industriel droit hauteur 150mm plongueur 63mm -30 +50
ADG
Thermomètre industriel droit en aluminium hauteur 150mm plongueur 63 mm graduation -30 +50
Manomètre boîtier ABS DN63 axial  1/4'G 0 + 1 bar
ADG
Manomètre boîtier ABS non remplissable DN 63 raccordement axial 1/4'G échelle : 0 + 1 bar