Marchepied, échelle et échafaudage Bizline Marchepied, échelle et échafaudage Bizline (7 produits)


Marchepied aluminium montants laqués 5 marches
BIZLINE
Marchepied aluminium montants laqués 5 marches très robuste. Très robuste. Pratique : tablette porte-outils en aluminium et crochet porte seau/rallonge.
Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m
BIZLINE
Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m compact et facile à transporter grâce à son sac de transport. Avantage : facile à fermer grâce à son système de déverrouillage centralisé.
Échelle télescopique hauteur maximum 3.25 m
BIZLINE
Échelle télescopique ajustable à la hauteur d'accès souhaitée (hauteur maximum 3.25 m). Facilité de transport et rapidité de rangement. Pratique : embouts supérieurs renforcés pour une meilleure stabilité de l'échelle.
Marchepied aluminium montants laqués 7 marches
BIZLINE
Marchepied aluminium montants laqués 7 marches très robuste. Pratique : tablette porte-outils en aluminium et crochet porte seau/rallonge.
Marchepied aluminium montants laqués 3 marches
BIZLINE
Marchepied aluminium montants laqués 3 marches très robuste. Pratique : tablette porte-outils en aluminium et crochet porte seau/rallonge.
Marchepied 2 marches 0,90 x 0,52 x 0,35 m charge maximale de 150 kg.
BIZLINE
Marchepied 2 marches avec une hauteur de plate-forme de 0,45 m avec patins antidérapants - dimensions pliées 0,90 x 0,52 x 0,35 m, charge maximale de 150 kg. Norme NF EN 14183.