Mesure IRVE et photovoltaïque Turbo Tronic Mesure IRVE et photovoltaïque Turbo Tronic (13 produits)


Testeur de bornes de recharge de véhicules électriques IRVE
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE. Pré-test PE. État du pilote de proximité (PP). État du pilote de commande (CP). Simulation de l'erreur CP «E». Simulation d'erreur PE (défaut à la terre) Connecteurs EV pour type 2 et type 1
Testeur de bornes de recharge IRVE avec test DDR intégré
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE avec résistance de la prise de terre et déclenchement du DDR 30mA ainsi que le sens de rotation de phases intégré
Testeur de bornes de recharge IRVE. Tension: max. 250 V (mono), max. 430V (tri)
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE. Tension: max. 250 V (mono), max. 430V (tri). Simulation PP: circuit ouvert, 13A, 20A, 32A, 63A, Simulation CP: états A, B, C, D, Simulation d'erreur: erreur CP ¿E¿, erreur PE (défaut terre)
Testeur de panneaux solaires et traceur de courbes I-V avec mesures de temp
TURBO TRONIC
Testeur de panneaux solaires et traceur de courbes I-V avec mesures de température avec mesure de rendement des panneaux en puissance grand écran TFT couleur
Kit solaire professionnel avec pinces, testeur de panneaux et caméra infrarouge
TURBO TRONIC
Kit solaire professionnel avec pinces, mesureur d'irradiation, testeur de panneaux et caméra infrarouge mesure de tension continue jusque 1500V
Kit de dépannage solaire avec pinces, mesure d'irradiation et cordons de test
TURBO TRONIC
Kit de dépannage solaire avec pinces, mesure d'irradiation et cordons de test mesure de tension continue jusque 1500V
Testeur de bornes de recharge IRVE avec test DDR intégré
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE avec test DDR intégré et rotophase et multimètre à caméra thermiqe intégrée
Cordon de mesure Type 2 pour infrastructure IRVE (IEC62196-2)
TURBO TRONIC
Cordon de mesure Type 2 pour infrastructure IRVE (IEC62196-2) CP:A,B,C,E PP simulation 20A Peut être connecté à un contrôleur d'installation
Kit de qualification IRVE moyen
TURBO TRONIC
Kit de qualification IRVE incluant VAT, multimètre, contrôleur et testeur de bornes complet ( KT350 + TTEV200 + KT172 + KT600 )
Kit de qualification IRVE ULTRA
TURBO TRONIC
Kit de qualification IRVE incluant VAT, multimètre, mesureur d'isolement et testeur de bornes complet (KT350 + F401 + KT172 + HANDE)
Kit de qualification IRVE PRO
TURBO TRONIC
Kit de qualification IRVE incluant VAT, multimètre, contrôleur avec mémoire et testeur de bornes complet ( KT350 + KT810 + KT172 + KT600ME )