Mesureur physique Testo Mesureur physique Testo (326 produits)


Manomètre différentiel de 0 à 100 hPa testo 510
TESTO
Manomètre différentiel de 0 à 100 hPa testo 510 - Manomètre differentiel pour mesure la pression différentielle de 0 à 100
Vacuomètre électronique avec Bluetooth
TESTO
Vacuomètre électronique avec Bluetooth - Extrêmement précis, fiable et robuste: le vacuomètre digital testo 552 avev Bluetooth convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur
Détecteur 4 gaz
TESTO
Détecteur multi'gaz GasAlert MicroClip X3, IP68, O'/H'S/CO/LEL, batterie 18 h
Anémomètre testo 417 - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 1
TESTO
Anémomètre testo 417 - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 1 - testo 417 Kit 1, Anémomètre à hélice 100 mm et jeu de cônes
Kit Complet Manifold numérique testo 558S 4 voies et écran tactile
TESTO
Manifold numérique testo 558S 4 voies et écran tactile - Manifold numérique avec sondes sans fil de température et de vide et 4 flexibles
Kit standard testo 550s avec flexibles - Kit manomètre froid 2 voies
TESTO
Kit standard testo 550s avec flexibles - Kit manomètre froid 2 voies - Manomètre froid 2 voies testo 550s BT. Livré avec 2 sondes de température
testo 440 Kit combiné 1 avec Bluetooth pour l'écoulement
TESTO
testo 440 Kit combiné 1 avec Bluetooth pour l'écoulement - Kit anémomètre combiné 1 testo 440 - sonde hélice D= 100 mm + fil Chaud, Bluet
Anémomètre testo 417 - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 2
TESTO
Anémomètre testo 417 - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 2 - kit anémomètre testo 417 D= 100 mm avec cônes de mesure, embouts et redresseur de flux
testo 174H - Mini-enregistreur de température / humidité USB
TESTO
testo 174H - Mini-enregistreur de température / humidité USB - testo 174 H - Mini-enregistreur de données pour la température et l'humidité avec port USB-C et logiciel PC
Kit Manifold numérique testo 558S 4 voies et écran tactile
TESTO
Manifold numérique testo 558S 4 voies et écran tactile - Manifold numérique avec sondes sans fil de température et de vide
testo 565i - Pompe à vide connectée 10 CFM / 283 l/min
TESTO
testo 565i - Pompe à vide connectée 10 CFM / 283 l/min - Pompe à vide connectée pour des tirages au vide automatisés avec test de maintien intégré, 10 CFM (283 l/min)
Lot complet Détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-4 (sauf NH3)
TESTO
Lot complet Détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-4 (sauf NH3) - Détecteur de fluides frigorigènes de précision testo 316-4 avec tête de capte
Détecteur CO
TESTO
Détecteur mono gaz CO BW Honeywell - BW CLIP 2 RT CO (affichage de la concentration) - durée de vie et garantie 24 mois.
Enregistreur de température et d'humidité autonome testo 175 H1
TESTO
Enregistreur de température et d'humidité autonome testo 175 H1 - Enregistreur de température et d'humidité avec sonde externe fixe
Thermomètre de pénétration testo 103
TESTO
Thermomètre de pénétration testo 103 pliable compact IP55 température de -30 à +220 °C
Kit connecté frigoriste testo Smart Probes - mesures via smartphone
TESTO
Kit connecté frigoriste testo Smart Probes - mesures via smartphone - Kit frigoriste avec sondes connectées pour l'entretien, la mise en sce - Kit frigoriste avec sondes connectées pour l'entretien, la mise en service
Kit climaticien testo Smart Probes - mesures via smartphone
TESTO
Kit climaticien testo Smart Probes - mesures via smartphone - Kit climaticien avec sondes connectées testo pour l'entretien des installatio - Vos mesures via smartphone
testo 405 - Anémomètre à fil chaud
TESTO
testo 405 - Anémomètre à fil chaud - Anémomètre à fil chaud. Mesurez la vitesse de l'air, débit volumétrique et température ambiante. Convient pour des mesures de contrôle rapides dans les canalisations d'air et pour la mesure de la vitesse
testo 605i 2. Gen - Thermo-hygromètre à commande via smartphone
TESTO
testo 605i 2. Gen - Thermo-hygromètre à commande via smartphone - Thermo'hygromètre smart testo 605i Bluetooth, sonde pliable pour air et gaines
Balance de fluide frigorigène testo 560i avec sacoche de transport et piles qui
TESTO
Balance de fluide frigorigène testo 560i avec sacoche de transport et piles qui - Balance testo 560i
testo 915i - Thermomètre connecté avec sondes de température (TC type K)
TESTO
testo 915i - Thermomètre connecté avec sondes de température (TC type K) - Mesures de température plus rapides, plus flexibles et plus simples, il compr