Mesureur physique Turbo Tronic Mesureur physique Turbo Tronic (80 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Télémètre laser 120m et scanner mural pour métaux et montants
TURBO TRONIC
Télémètre laser rechargeable 120m mesure de longueur, de superficie, de volume, d'angels et pythagore avec mémoire et scanner mural pour métaux et bois intégré
Mini manomètre digital de -5000 à +5000 Pa avec 11 unités de mesure différentes
TURBO TRONIC
Mini manomètre digital mesure la pression Gauge/Différentielle de -5000Pa jusqu'à +5000Pa, il dispose de 11 unités de mesures différentes. D=8mm (Diamètre intérieur recommandé 8mm tube en silicone )
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux.
TURBO TRONIC
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux. Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile. Gestion des mesures grâce à l'application Metrbox IME. Fonction Max/Min.
Kit mesure VMC avec mano-anémomètre et cônes d'air
TURBO TRONIC
Kit mesure VMC avec mano-anémomètre à hélice et cônes de débit d'air pour test des VMC
Mini thermomètre infrarouge double faisceau laser 500°C
TURBO TRONIC
Mini thermomètre infrarouge double faisceau laser de -50 à 500°C. Fonction Min/max. Affichage rétroéclairé. 131 x 96 x 35 mm (L x La x P)
Luxmètre numérique 400 000 lux. Résolution 0,1 Lux.
TURBO TRONIC
Luxmètre numérique 400 000 lux fonction max et auto power off. Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure. Fonction Max et sauvegarde de l'affichage
Luxmètre avec fonction LED. 400 000 Lux
TURBO TRONIC
Luxmètre avec fonction LED. 400 000 Lux. 9 Sélection de source lumineuse: Tungsten/Daylight, Fluorescent, LED.. Interface PC. Mémoire pour 99 mesures. Correction cosinus
Détecteur de métaux, de câbles sous tension
TURBO TRONIC
Détecteur de métaux 38mm, de câbles sous tension 50mm,traverse en bois 19mm.
Anémomètre à hélice compact Bluetooth. Vitesse de l'air (km/h) 5.4 to 108 km/h
TURBO TRONIC
Anémomètre à hélice compact Bluetooth. Vitesse de l'air (km/h) 5.4 to 108 km/h. Vitesse de l'air (m/s) 1.5 to 30 m/s. Température (air) -10 to 50°C.
Humidimètre dans la matière sans contact. Détecte L'humidité jusqu'à 19 mm
TURBO TRONIC
Humidimètre dans la matière sans contact. Détecte L'humidité jusqu'à 19 mm. Bouton de mode permettant de basculer facilement entre les types de matériaux : cloisons sèches, maçonnerie, bois dur ou bois tendre
Humidimètre de poche pour matériaux (bois, placo, ciment..) 6 à 44%
TURBO TRONIC
Humidimètre de poche pour matériaux (bois, placo, ciment..) 6 à 44%. Double affichage numérique LCD rétro-éclairé de l'humidité et de la température, Electrodes remplaçables de 8mm.
Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth.
TURBO TRONIC
Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth. Certifications CE, FCC, UKCA. Dimensions 176 × 53 × 28 mm. Fréquence d'échantillonnage 0.5 sec
Télémètre laser 80m. Format de poche, léger. IP54
TURBO TRONIC
Télémètre laser 80m. Format de poche, léger. IP54. Grand écran LCD rétroéclairé avec affi chage sur plusieurs lignes. Mémoire 20 mesures.
Mini thermomètre et hygromètre connecté 60°C
TURBO TRONIC
Mini thermomètre et hygromètre connecté de -20 à 60°C et de 0 à 100% HR. Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile. Application Meterbox IME. 185 x 55 x 38 mm (L x La x P)
Thermomètre infrarouge à visée laser 2 points 800°C
TURBO TRONIC
Thermomètre infrarouge à visée laser 2 points de -50 à 800°C, Afficheur LCD rétroéclairé. Haute précision de 1.0%. Alerte de température par signal sonore et écran rouge
Anémomètre à fil chaud et thermomètre de 0,2~40m/s
TURBO TRONIC
Anémomètre à fil chaud de 0,2~40m/s et thermomètre sonde télescopique 1,8m calcul le débit. Mémoire interne pour 20.000 données qui peuvent être téléchargées sur un PC Windows grâce au logiciel et au câble USB inclus
Humidimètre dans la matière avec 2 pointes Bluetooth.
TURBO TRONIC
Humidimètre dans la matière avec 2 pointes Bluetooth. Bibliothèque embarquée de 11 groupes de matériaux. Plage de mesure 20-80 % ±3,5 % / Précision ±2 %
Hygro-thermomètre compact et Bluetooth. Humidité relative 0 to 100% RH
TURBO TRONIC
Hygro-thermomètre compact et Bluetooth. Humidité relative 0 to 100% RH. Température (air) -10 to 60°C.
Tachymètre laser Bluetooth. Vitesse de rotation (photo) 0 to 99999rpm
TURBO TRONIC
Tachymètre laser Bluetooth. Vitesse de rotation (photo) 0 to 99999rpm. Précision de base vitesse de rotation [photo] ±0.04%, Type de capteur Photodiode and laser tube
Sonomètre et enregistreur Bluetooth.
TURBO TRONIC
Sonomètre avec connectivité à l'appli ExView capture des données, affiche des tendances, défini des alarmes visuelles et sonores et envoie des rapports, Plage sonore (dB): 30 to 130 dB
Tachymètre numérique sans contact
TURBO TRONIC
Tachymètre numérique sans contact. Mesure de vitesse angulaire de 50 à 100 000 tpm. Distance de mesure : 50 à 250 mm. Valeurs MAX/MIN. Enregistrement des données. Arrêt automatique, rétroéclairage de l'écran et indication de batterie faible
Thermomètre numérique 2 canaux avec enregistrement des données
TURBO TRONIC
Thermomètre numérique 2 canaux avec enregistrement des données de -200~1372', Thermocouple type K.J.T.E.N. MAX/MIN/MOY Sauvegarde des données. Interface USB
Stylo testeur d'humidité avec lampe de poche
TURBO TRONIC
Stylo testeur d'humidité avec lampe de poche avec plage de mesure de 5 à 60% et signal sonore affichage LCD et lampe de poche intégrée
Mesureur d'humidité à boule sans contact avec Bluetooth
TURBO TRONIC
Mesureur d'humidité à boule sans contact avec Bluetooth. Écran multifonction rétro-éclairé. Dimensions 240,5 × 67 × 38 mm. IP40.