Meuble de salle de bain Salgar Comercial Meuble de salle de bain Salgar Comercial (3972 produits)


Ens MARVILLE 400 lave-mains 1P Chêne Africain (MV) L400 mm
SALGAR COMERCIAL
Ensemble MARVILLE 400 lave-mains 1P Chêne Africain (Meuble de salle de bain+plan vasque) dimensions mm: largeur 400 Suspendu Réf. 106313 SALGAR
Applique PANDORA 300 Chrome LED IP 44 L300 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique PANDORA 300 Chrome LED IP 44 dimensions mm: largeur 300 Réf. 21735 SALGAR
Miroir SENA 700 L700 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 700 dimensions mm: largeur 700 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16909 SALGAR
Miroir SENA 500-550 L500-550 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 500-550 dimensions mm: largeur 500-550 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16907 SALGAR
Meuble SPIRIT 1200 2 tiroirs Blanc Brillant L1200 H540 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Meuble de salle de bain SPIRIT 1200 2 tiroirs Blanc Brillant métallique V8 Grass ouverture totale fermeture amortie dimensions mm: largeur 1200 x hauteur 540 x profondeur 450 Suspendu Réf. 23890 SALGAR
Armoire miroir SCHWAN 600 2 portes Blanc Brillant L600 H650 P140 mm
SALGAR COMERCIAL
Armoire miroir pour salle de bain SCHWAN 600 2 portes Blanc Brillant dimensions mm: largeur 600 x hauteur 650 x profondeur 140 Suspendu Réf. 24076 SALGAR
Applique PANDORA 200 Chrome LED IP 44 L200 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique PANDORA 200 Chrome LED IP 44 dimensions mm: largeur 200 Réf. 24548 SALGAR
Poignée ATTILA 800 Anthracite Brillant L800 mm
SALGAR COMERCIAL
Poignée ATTILA 800 Anthracite Brillant dimensions mm: largeur 800 Réf. 87483 SALGAR
Armoire miroir ALLIANCE 800 2 portes Onix LED IP 44 L800 H650 P160 mm
SALGAR COMERCIAL
Armoire miroir pour salle de bain ALLIANCE 800 2 portes Onix LED IP 44 dimensions mm: largeur 800 x hauteur 650 x profondeur 160 Suspendu Réf. 83220 SALGAR
Miroir MOON 800 LED IP 44 L800 H800 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir MOON 800 LED IP 44 dimensions mm: largeur 800 x hauteur 800 Réf. 83963 SALGAR
Meuble UNIIQ 900 2T1P gauche - vasque à droite Nata L900 H540 P450 mm
SALGAR COMERCIAL
Meuble de salle de bain UNIIQ 900 2T1P gauche - vasque à droite Nata en bois ouverture plus fermeture amortie dimensions mm: largeur 900 x hauteur 540 x profondeur 450 Suspendu Réf. 24649 SALGAR
Plan de toilette COMPAKT 1200 Ciment L1200 H120 P500 mm Sur mesure
SALGAR COMERCIAL
Plan de toilette COMPAKT 1200 Ciment dimensions mm: largeur 1200 x hauteur 120 x profondeur 500 Sur mesure Réf. 25608 SALGAR
Applique PANDORA 300 Chrome LED IP 44 L300 mm
SALGAR COMERCIAL
Applique PANDORA 300 Chrome LED IP 44 dimensions mm: largeur 300 Réf. 26784 SALGAR
Module WC UNIT 650 pour bati-support (en kit) Blanc Brillant L650 H1300 P250 mm
SALGAR COMERCIAL
Module WC UNIT 650 pour bati-support (en kit) Blanc Brillant dimensions mm: largeur 650 x hauteur 1300 x profondeur 250 Réf. 87798 SALGAR
Miroir SENA 250-500 L250-500 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 250-500 dimensions mm: largeur 250-500 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16906 SALGAR
Miroir SENA 800 L800 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 800 dimensions mm: largeur 800 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16910 SALGAR
Miroir SENA 600 L600 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 600 dimensions mm: largeur 600 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16908 SALGAR
Miroir SENA 1000 L1000 H800 P30 mm
SALGAR COMERCIAL
Miroir SENA 1000 dimensions mm: largeur 1000 x hauteur 800 x profondeur 30 Réf. 16912 SALGAR