Meuleuse et rainureuse Milwaukee Meuleuse et rainureuse Milwaukee (86 produits)


Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAGV125XPDB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur Homme mort, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, Interrupteur coulissant, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFSAG125XPDB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFSAG125XPDB-502X - Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie - HD Box, 2 batteries 18V 5,0AH, Red Li-Ion, poignée AVS chargeur rapide M12-18FC
Rainureuse 1900W
MILWAUKEE
WCS 45 - 1900W, 150mm, 45x45mm - Coffret, 2 Disques Diamant
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAGF125XPDB-0X - Meuleuse 125mm FUEL,tête plate, Interrupteur Homme mort, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 230mm 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFLAG230XPDB-122C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V/ ONE KEY/ 230mm / Frein de disque / 12 Ah - Coffret, 2 batteries 18V 12,0 Ah FORGE, Poignée AVS, chargeur M12-18 FC
Meuleuse Droite Coudée 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FDGA2-0 - Meuleuse droite coudée 12V - sans batterie, ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAG125XB-502X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, 5,0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0AH, Red Li-Ion, poignée AVS chargeur rapide M12-18FC
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLSAG125XPD-402X - Meuleuse Brushless 18V 125mm, 4,0Ah,HD Box - HD Box, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAG125XB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLSAG125X-402X - Meuleuse Brushless 18V 125mm, 4,0Ah,HD Box - HD Box, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAG125X-0 - MEULEUSE 125MM FUEL, Interrupteur coulissant, sans batterie - sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 76mm 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FCOT-422X - Meuleuse d'angle compacte, 12V, 4Ah et 2Ah - HD Box, 1 batterie 4Ah Red Li-Ion, 1 batterie 2Ah Red Li-Ion, chargeur C12C, patin, accessoires
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAGV125XB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Rainureuse 1500W
MILWAUKEE
WCE 30 - 1500W, 125mm, 30x26mm - Coffret, 2 Disques Diamant
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHSAG125XPDB2-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 125mm, Interrupteur homme-mort, Frein, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAGF125XB-0X Meuleuse 125mm FUEL, tête plate, Interrupteur coulissant, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Meuleuse d'Angle 125mm 1550W
MILWAUKEE
AGV 15-125 XC - 1550W, 125mm,1 Main - poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection cotre les surcharges
Meuleuse d'Angle 230mm 2600W
MILWAUKEE
AGVM 26-230 GEX/DMS - 2600W, 230mm, Anti-Vibration, Débrayage, Démarrage progressif - Auto-balanceur, poignée additionnelle AVS, écrou Fixtec, 4m de câble
Meuleuse Droite 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FDGRB-0 - Meuleuse droite FUEL 18V - sans batterie, ni chargeur