Micro & Micro pupitre Fonestar Micro & Micro pupitre Fonestar (127 produits)


Microphone USB dynamique pour streaming et podcast
FONESTAR
Microphone dynamique USB pour streaming, podcast et enregistrement. Connexion plug-and-play compatible PC/Mac. Capsule cardioïde, sortie casque intégrée, support de bureau.
Unité commutation 6 zones avec ZONEMIC-6, entrée RJ45 + 6 lignes
FONESTAR
Unité de commutation à 6 zones avec micro ZONEMIC-6. Entrée principale sur connecteur RJ45 et 6 lignes symétriques sur euroblock. Sélection des zones depuis le microphone. Pour systèmes multizone avec amplis MAX.
Unité contrôle 10 zones prior. 24V atténuateurs, extensible 300 zones
FONESTAR
Unité de contrôle 10 zones pour activation de priorité atténuateurs avec relais 24V. Extensible à 300 zones. Cat 5e, RS-485 jusqu'à 1000m. Fonctionne avec centrale ZSC-1110. Active la priorité 24V lors d'un message du micro.
Centrale commutation 10 zones ligne 100V, extensible 300 zones
FONESTAR
Unité de commutation 10 zones pour ligne 100V. Extensible à 300 zones HP avec ZSC-1110 supplémentaires. Pour toutes installations mégaphonie. Indicateurs d'état de commutation. Tonalités d'avis. Jusqu'à 16 micros ZS-11.
Microphone d'appel 6 zones pour ZONE-6 et amplis MAX, 2 messages, chime
FONESTAR
Microphone d'appel 6 zones pour système ZONE-6 et amplis série MAX. Capsule condensateur électret unidirectionnelle, réponse 80-15.000Hz. Enregistreur 2 messages, tonalité chime, PTT/PTL configurable, indicateurs LED. Connexion RJ45.
Micro 10 zones directes pour ZSC-1110, jusqu'à 300 zones
FONESTAR
Microphone avec sélection directe de 10 zones. Extension jusqu'à 300 zones. Sélection de zone pour avis sur ZSC-1110, priorité atténuateurs 24V avec ZS-1112R. Contrôle volume micro et tonalités d'avis. Condensateur électret col-de-cygne.
Tablette tactile 10' Android 2G+16G pour matrices série NMX
FONESTAR
Tablette Android 10' 2G+16G. Exécute l'app d'interface utilisateur des matrices série NMX. Programmable avec logiciel PC. Contrôle volume, gain, mute, appel de scènes, commandes UDP, RS-232 ou RS-485. Multi-pages.
Tuner webradio FM/DAB/DAB+/Wi-Fi/BT avec USB et entrée auxiliaire, rack 19' 1U
FONESTAR
Tuner webradio FM/DAB/DAB+/Wi-Fi/BT pour rack 19' 1U. Lecteur sans fil/USB, radio/podcast par internet. App smartphone/tablet (iOS/Android). Contrôle RS-232. Fonctions alarme et sleep. Sorties XLR sym + RCA + casque. Télécommande.
Système double micro UHF PRO 2 ceintures cravate, 500 canaux 640-690MHz, rack 1U
FONESTAR
Système double micro UHF PRO: 2 émetteurs ceinture avec micros cravate condensateur + récepteur diversity 2 antennes. 500 canaux 640-690 MHz, 30 mW. ID Pilot, sync IR. Écran couleur, distance >90m. Rack 19' 1U. Compatible FCM-MC3.
Système double micro UHF PRO main dynamique, 500 canaux 640-690MHz, rack 1U
FONESTAR
Système double micro UHF PRO main dynamique unidirectionnel + récepteur diversity 2 antennes. 500 canaux 640-690 MHz, 30 mW. ID Pilot 16 bits, sync IR. Écran couleur, distance >90m. Sorties 2x XLR + jack mix. Rack 19' 1U inclus.
Panneau mural DANTE intégré, 2 entrées + 2 sorties, alim. Phantom
FONESTAR
Panneau mural avec adaptateur DANTE intégré. 2 canaux entrée + 2 sortie indépendants. Émetteur/récepteur audio numérique DANTE. Gain entrée ajustable. Phantom pour micros condensateur. Alimentation PoE. Construction métal. RJ45 LAN.
Micro UHF tête/cravate condensateur électret + récepteur USB plug and play
FONESTAR
Micro tête/cravate condensateur électret + récepteur USB plug and play (Windows/Mac sans drivers). Émetteur ceinture UHF 641-699 MHz, 24 canaux, ID lock 24 micros simultanés. Sortie jack 3,5mm. Bonnette anti-vent et piles incluses.
Câble antenne 1m TNC mâle-TNC mâle pour AMP-811/MSHR-45/MSHR-46D
FONESTAR
Câble d'antenne 1m TNC mâle à TNC mâle pour systèmes sans fil FONESTAR AMP-811, MSHR-45 et MSHR-46D. Pour rallonge ou remplacement d'antenne UHF.
Micro de surface condensateur électret cardioïde, mini-XLR, câble 6m
FONESTAR
Microphone de surface boundary extraplat. Capsule condensateur électret unidirectionnel cardioïde. Réponse 30-20.000 Hz. Sensibilité -34 dB. Impédance 130'. Phantom 11-52V CC. Câble 6m mini-XLR à XLR. 90x16x115mm. Noir.
Microphone de surface condensateur pour conférences
FONESTAR
Microphone de surface à condensateur pour conférences et réunions. Capsule omnidirectionnelle, réponse large, boîtier métallique plat. Sortie XLR ou jack selon modèle.
Antenne directionnelle UHF 470-960MHz, gain 14dB, TNC femelle
FONESTAR
Antenne directionnelle UHF passive pour améliorer la réception de micros HF. Plage 470-960 MHz. Gain 14 dB. Connecteur TNC femelle. Support filetage 5/8' pour pied de micro ou mur. Câble 1m TNC-TNC inclus. 265x25x305mm, 0,22kg
Antenne directionnelle UHF 470-960MHz, gain 30dB, ampli intégré, TNC femelle
FONESTAR
Antenne directionnelle UHF avec ampli intégré 30 dB. Plage 470-960 MHz pour micros HF (compat. MSHR-45/46D). Conn. TNC F. Alim. 9V CC via récepteur. Support filetage 5/8' pour pied ou mur. Câble 1m TNC-TNC inclus. 267x30x305mm, 0,24kg
Amplificateur d'antenne UHF, gain 10dB, connecteurs TNC femelle
FONESTAR
Amplificateur d'antenne pour améliorer la réception et étendre la portée des micros HF. Gain 10 dB. Conn. TNC F. Alim. 9V CC via récepteur (compat. MSHR-45/46D). Câble antenne option CAB-05M ou CAB-1M. 95x26x28mm, 0,1kg
Support montage rack 19' 1U pour systèmes UHF MSH-883 et MSH-887
FONESTAR
Support pour montage en rack 19' 1U des systèmes sans fil FONESTAR MSH-883 et MSH-887. Finition métal noir. Vis et accessoires inclus. Poids 0,2 kg.
Récepteur monitor in-ear ceinture UHF, 32 canaux 512-525MHz, FM mono
FONESTAR
Récepteur ceinture monitor in-ear UHF PLL. 32 canaux 512-525 MHz, FM mono. Compat. émetteurs MSHT-40M/42S/43C/45P-512. Rép. 50-15kHz. Sortie casque jack 3,5mm stéréo (single L/double L+R). 2 piles LR6-AA recharg. Écouteurs+clip incl.
Lecteur DVD/CD/USB pour rack 19' 1U, sortie HDMI/composite/audio, téléc.
FONESTAR
Lecteur multimédia pour rack 19' 1U compatible DVD, CD audio et MP3. Lecteur USB pour mémoires FAT32 jusqu'à 32 GB. Sorties VGA, audio stéréo, audio digital coaxial, vidéo composantes/composite/S-Vidéo. Télécommande incluse.
Micro communication dynamique omni PTT, 100-6.000Hz, câble jack 6,3mm 2m
FONESTAR
Microphone communication. Capsule dynamique omni. Réponse 100-6.000 Hz. Sensibilité -68dB. 500'. Bouton PTT. Câble 2m extensible jack 6,3mm mono. Crochet arrière + clip métal. 55x75x30mm, 0,2kg.
Micro communication dynamique omni double circuit PTT + contacts, câble 2m
FONESTAR
Microphone communication. Capsule dynamique omni. Réponse 100-6.000 Hz. Sensibilité -68dB. 500'. Bouton double: PTT + fermeture contacts. Câble 2m extensible nu (1 cond. blindé + 2 cond. contacts). 0,2kg.
Micro col-de-cygne condensateur avec sortie Dante sur IP et alim. PoE
FONESTAR
Microphone col-de-cygne à condensateur avec sortie Dante sur IP et alimentation PoE. Captation cardioïde, bonnette anti-vent et col-de-cygne réglable. Pour systèmes de conférence en salles de réunion et auditoriums avec audio en réseau.