Micro & Micro pupitre Majorcom Micro & Micro pupitre Majorcom (43 produits)


Pupitre microphone d'appel général avec télécommande pour carillon
MAJORCOM
Pupitre microphone d'appel général avec télécommande par contact sec ou cellule pour carillon (BF en court circuit au repos)
Pack amplificateur mélangeur mural + 2 haut-parleurs EC 6TC
MAJORCOM
Le kit comprend 1 amplificateur mélangeur mural PM-839 et 2 haut-parleurs de plafond EC 6TC
Amplificateur mélangeur mural 2x25W 8' avec sources intégrées
MAJORCOM
Amplificateur mélangeur mural 2x25W 8' avec sources intégrées : micro USB, Micro SD, Bluetooth et applications, entrée AUX, livré avec une télécommande infrarouge
Lecteur de messages sur réseau pour alertes PPMS, PPI, POI
MAJORCOM
Lecteur de messages sur réseau pour les alertes prévues dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité), PPI (Plan Particulier d'Intervention) et POI (Plan d'Organisation Interne)
Matrice audio numérique 6 zones avec 6 sorties de 120 W
MAJORCOM
Matrice audio numérique 6 zones avec 6 sorties de 120 W avec lecteur PM3/USB/SD/FM/Bluetooth
Module SMS 4G/Wi-Fi 6 entrées - 4 sorties contact sec
MAJORCOM
Permet d'être alerté par SMS en cas d'alerte d'évacuation, PPMS ou de déclencher une alerte ou un message d'évacuation en envoyant un SMS (compatible avec l'ARM-911A)
Pupitre microphone de table pour ARM-911A
MAJORCOM
Pupitre microphone de table pour le lecteur de messages ARM-911A (doté d'un clavier à touches pour déclenchement de 10 messages)
Pupitre microphone d'appel général avec télécommande pour carillon
MAJORCOM
Pupitre microphone d'appel général avec télécommande par contact sec pour carillon (BF en circuit ouvert au repos)
Pupitre microphone d'appel sélectif 6 zones pour PX-6120
MAJORCOM
Pupitre microphone d'appel sélectif 6 zones fonctionnant avec la matrice PX-6120
Source audio intégrable 1 CD/MP3/USB/Tuner pour PAM-3xx
MAJORCOM
Source audio intégrable 1 CD/MP3/USB/Tuner pour amplificateurs-préamplificateurs PAM-312 / PAM-336 / PAM-348 (existe en kit)
Pupitre microphone d'appel sélectif 8 zones pour PX-8000
MAJORCOM
Pupitre microphone d'appel sélectif 8 zones fonctionnant avec la matrice PX-8000
Microphone de surface encastrable blanc
MAJORCOM
Microphone de surface encastrable blanc (s'installe facilement dans les tables et les dalles de plafond)
Ensemble émetteur main et récepteur sans fil True Diversity
MAJORCOM
Ensemble microphone composé d'un émetteur main et d'un récepteur sans fil True Diversity
Ensemble émetteur cravate et récepteur sans fil True Diversity
MAJORCOM
Ensemble microphone composé d'un émetteur cravate et d'un récepteur sans fil True Diversity
Source audio intégrable Bluetooth/USB pour PAM-3xx
MAJORCOM
Source audio intégrable Bluetooth/USB pour amplificateurs-préamplificateurs PAM-312 / PAM-336 / PAM-348 (existe en kit)
Platine murale Bluetooth gestion des sources et du volume pour matrice PX-6120
MAJORCOM
Platine murale tactile avec sélection de sources, contrôle du volume et Bluetooth intégré, compatible avec la matrice PX-6120