Micro & Micro pupitre Sonoprof Micro & Micro pupitre Sonoprof (54 produits)


MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M)
SONOPROF
MIC-216, micro pupitre d'appel selectif (MX-2406M/MX-5006M)50dB à 1W/1M, sortie RJ45, 54mmX175mmX147mm, unidirectionnel, réglage volue carrillon et microphone. Produits associés: MX-2406M-MX5006M..
DMH micro pupite amplifié, blanc,
SONOPROF
DMH micro pupite amplifié, blanc, sortie 0 dB, 250 Ohms, Bande passante 80-20000 Hz, Alimentation 24V - 150mA, Connexion Câble 2m 'Epanoui', 185mmX128mmX45mm,
JB27 Micro professionnel,  72 dB
SONOPROF
JB27 Micro professionnel, 72 dB, 250 Ohm, Connecteur XLR, upport, clip microphone et câble de 6 m avec connexion XLR à une prise jack mono, fréquences de réponse: 50 Hz - 18 kHz, Très bonne sensibilité et qualité sonore
PACK GO-HEAD-F5 1 récepteur GOMono + 1 émetteur main GOHand - 500MHz, noir
SONOPROF
PACK GO-HEAD-F5 1 récepteur GOMono + 1 émetteur main GOHand - 500MHz, noir, Directivité du micro: non
LIM-SD, limiteur de pression acoustique mural ou à poser, 3 fiches type CEE 22
SONOPROF
LIM-SD, limiteur de pression acoustique mural ou à poser , 3 fiches type CEE 22 avec dispositif de verrouillage, sortie alarme lumineuse 500Watts 230Volts, sortie sono 2000 Watts électrique, cable sonomètre 20M et afficheur 10m fourni
LIM-S, limiteur de pression acoustique mural ou à poser, 3 fiches type CEE 22
SONOPROF
LIM-S, limiteur de pression acoustique mural ou à poser , 3 fiches type CEE 22 avec dispositif de verrouillage à plomber, sortie alarme lumineuse 500Watts 230Volts, sortie sono 2000 Watts électrique,260mmX175Xmm57mm,cable 20m fourni
MPX8 Mixer 8 canaux avec compresseur, noir
SONOPROF
MPX8 Mixer 8 canaux avec compresseur, noir, effets et lecteur USB/SD/Bluetooth, 4 entrées micros sur fiches XLR, 2 voies stereo, Alimentation fantôme 48V sur les voies micro, Multi-effet 16 programmesSortie MASTER, 330mmX280mmX92mm
JB75, Réduction de métal 5/8 '-3/8', couleur aliminium
SONOPROF
JB75, Réduction de métal 5/8 '-3/8', couleur aliminium, application générale: DJ & Club, Scène & Location
MS-25 pied de microphone avec perche orientable réglable
SONOPROF
MS-25 pied de micro, Support de microphone avec bras pivotant réglable, longueur de bras 64cm, noir, Base en nylon solide, 95cm hauteur mini, 148cm hauteur maxi, application générale: DJ et club, scène et location, théâtre
MIC-8000A  micro pupitre noir, carillon intégré.
SONOPROF
MIC-8000A micro pupitre noir, carillon intégré.réglage volume possible, connexion RJ45, alimentation via ampli ou 24V externe, 55mmX200mmX120mm Pupitre disponible pour chaque type d'utilisation
RI60 module radio internet noir tuner internet/DAC
SONOPROF
RI60 module radio internet noir tuner internet/DAC, sortie asymétrique RCA, 1 sortie, 12 V, 141mmX110mmX35mm. Connexion WI-Fi. Fonctions: tuner/ streamer. Produits associés: Amplificateurrs et Pré-amplificateurs
MIC-621A Micro pupitre noir,  carillon intégré
SONOPROF
MIC-621A Micro pupitre noir, carillon intégré, pas de réglage volume alimentation: pile ou alimentation externe, associé au MX-120M, connexion XLR non fourni 45mmX125mmX150mmm. Pupitre disponible pour chaque type d'utilisation
JB50 Support de table lourd pour micro, filetage: 3/8 ', couleur aluminium
SONOPROF
JB50 Petit pied de table droit pour micro, filetage: 3/8 ', couleur aluminium, hauteur mini: 32cm, hauteur maxi: 56cm, Conception robuste, Bras de microphone télescopique, application générale: DJ et club, scène et location, théâtre
DMD, Pupitre d'annonces équipé d'un micro Electrodynamique, 500 Ohms
SONOPROF
DMD, Pupitre d'annonces équipé d'un micro Electrodynamique, 500 Ohms, -60dB, Bande passante 80-12000 Hz, Connexion : XLR3-M + 1fil Cordon 3m, Télécommande fournie, 126mmX91mmX27mm,
JB71, Support de micro (sans JB75) universel, noir
SONOPROF
JB71, Support de micro (sans JB75) universel, noir, application générale DJ & Club, Scène & Location
JB70, Support de micro universel avec ressort, noir
SONOPROF
JB70, Support de micro universel avec ressort, noir, application générale: DJ & Club, Scène & Location
MPX12 - Mixer 12CH +compresseur + Effets + lecteur USB/SD/BT
SONOPROF
MPX12 Mixer 12 canaux avec compresseur, noir, effets et lecteur USB/SD/Bluetooth, 8 entrées micros sur fiches XLR, 2 voies stereo, Alimentation fantôme 48V sur les voies micro, Multi-effet 16 programmes, Sortie MASTER avec vu-mètre à LED
WEBRADIO130APP, Radio Internet, DAB, FM,multimédias, AUX, BT, APP, télécommande
SONOPROF
WEBRADIO130APP, Lecteur multimédia connecté: Radio Internet, DAB, FM, lecteur multimédias, AUX, Bluetooth, APP et télécommande, noir, 483mmX44mmX265mm, Accès au réseau via câble ethernet ou WiFi, Tuner FM compatible RDS, Fonction Mute
SMART STREAM streamer réseau Wifi, préampli de diffusion compact
SONOPROF
SMART STREAM streamer réseau Wifi, préampli de diffusion compact, Il étend votre système musical au monde du streaming
R99 multisource rackable (internet/DAB+/FM/BT)
SONOPROF
Avec le R99, toutes les stations de radio du monde entier sont à portée de main. Vous n'avez pas à choisir entre la FM, le DAB+ ou la radio internet. Il est doté de fonctions utiles telles que des fonctions d'alarme et de minuterie.
Lecteur multimédia CD / USB / SD / TUNER / BT et DAB+
SONOPROF
Avec l'intégration du DAB+, profitez d'une qualité sonore supérieure et d'une variété de stations de radio numériques. Cinq médias dans un boîtier compact. Le lecteur multimédia idéal pour toutes vos installations.
C500/1+1
SONOPROF
C500/1+1 Centrale compacte sono de sécurité 2x100W norme EN54-16 +ampli secours
C500/3+1 , système d'évacuation vocal permetant la gestion audio et système
SONOPROF
C500/3+1 , système d'évacuation vocal équipé d'un logiciel permetant la gestion audio la gestion du système Les deux canaux d'amplification du SW8 permettent de lancer des appels simultanément avec la musique. Chaque amplificateur: 2X100W