Mise à la terre nVent Caddy Mise à la terre nVent Caddy (23 produits)


Support en J, câbles de données,dia 75mm, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu, conception à base large et bords biseautés lisses. Support optimal pour les câbles de données haute performance, y compris CAT7 et les fibres optiques. Diamètre de 75 mm.
Support en J,câbles de données,dia 100mm, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu, conception à base large et bords biseautés lisses. Support optimal pour les câbles de données haute performance, y compris CAT7 et les fibres optiques. Diamètre de 100 mm.
Support en J, câbles de données,dia 33mm, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu, conception à base large et bords biseautés lisses. Support optimal pour les câbles de données haute performance, y compris CAT7 et les fibres optiques. Diamètre de 33 mm.
Support en J, câbles de données,dia 50mm, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support noncontinu de faisceaux de câbles de données haute performance etdes câbles de fibre optique50mm de diamètre avec finition prégalvanisée
Attache de crochet en J sur attache de poutre BC nVent CADDY Cat HP, 3
NVENT CADDY
Attache de crochet en J sur attache de poutre BC nVent CADDY Cat HP - Installation facile sur les ailes de poutre. Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage.
Base pour fixation crochet en J sur IPN/IPE, bride max 16mm
NVENT CADDY
Solution sans outil pour les installations de poutres, associant une fixation BC pivotante et tout crochet en J CAT HP, bride 3,17-12,7 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T », 25 mm dia
NVENT CADDY
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T » - Aucun outil d'installation nécessaire pour l'attache de base.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, orientable
NVENT CADDY
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC, orientable - Installation facile sur les ailes de poutre. Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels.
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu. Crochet en J CAT-HP 50 mm, combiné avec Attache Rapide sur tige filetée M4 à M8,
Support en J, câbles de données,dia 25mm, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu, conception à base large et bords biseautés lisses. Support optimal pour les câbles de données haute performance, y compris CAT7 et les fibres optiques. Diamètre de 25 mm.
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu. Crochet en J CAT-HP 25 mm, combiné avec Attache Rapide sur tige filetée M4 à M8,
Base pour fixation crochet en J  sur IPN/IPE, bride max 16mm
NVENT CADDY
Solution sans outil pour les installations de poutres, associant une fixation BC et tout crochet en J CAT HP, bride 3,17-12,7 mm
Base pour fixation crochet en J sur tige fileté M4-M12
NVENT CADDY
Solution de montage sur poutre sans outil combinant une fixation multifonction avec tige/fil et tout CAT HP J-Hook, Mod clip pour tige filetée M4-M12, fil 4,8 - 6,4mm.
Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 33,3 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu. Crochet en J CAT-HP 33 mm, combiné avec Attache Rapide sur tige filetée M4 à M8,
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia
NVENT CADDY
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC - Installation facile sur les ailes de poutre.
Kit tire-câbles nVent CADDY Cat HP
NVENT CADDY
Kit tire-câbles nVent CADDY Cat HP - Réduit la tension de traction conformément à la norme TIA 568-C.5.3.1 lors de l'installation de câbles de données haute performance.
Base pour fixation crochet en J sur panne en C, bride 1,5-6,35mm
NVENT CADDY
Solution sans outil pour montage sur poutre avec fixateur V14 et tout CAT HP J-Hook, Mod clip avec clip panne en C, bride 1,5-6,35mm.
Base pour fixation crochet en J sur pied  placher surélevé, diam 19-25mm
NVENT CADDY
Solution sans outil pour les installations de poutres, associant une pince de socle pour sols surélevés et tout crochet en J CAT HP, rond 22,2-28,5 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, orientable, 33
NVENT CADDY
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC, orientable - Installation facile sur les ailes de poutre. Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels.
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle, 19 mm Carré
NVENT CADDY
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour socle - Installation facile sur les socles utilisés sous les planchers surélevés. Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 25 mm dia, 6,3 mm Trou
NVENT CADDY
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre - Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois.
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C », 1
NVENT CADDY
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en « C » - À frapper ou installer depuis le sol à l'aide de l'outil VAFT. Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour l'assemblage.
Crochet en J Cat HP 50 mm avec support d'angle et trou 6,3 mm
NVENT CADDY
Support cheminement non-continu. Crochet en J CAT-HP 50 mm, combiné avec Equerre à trou de 6,3 mm, Fixation plafond béton et autres structures.