Kit chauffe-eau pour parois pleines

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • longueur de cheville 69 mm
  • diamètre d'alésage 14 mm
ICON

Kit chauffe-eau pour parois pleines

 
 

Détails du produit

Kit chauffe-eau pour parois pleines - Kit de fixation robuste pour chauffe-eau
Le kit chauffe-eau pour parois pleines est la solution parfaite pour la fixation de votre chauffe-eau sur des parois pleines. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour une installation solide et fiable.
Caractéristiques clés
- Kit de fixation pour chauffe-eau
- Convient aux parois pleines
- Comprend 4 vis à deux filets en acier bichromaté
- 4 rondelles plates en polypropylène pour protéger la patte du chauffe-eau
- 4 écrous en acier
- 4 rondelles en acier
- 4 chevilles pour une fixation sécurisée
Robuste et fiable
Ce kit de fixation est conçu pour résister aux charges importantes et assurer la stabilité de votre chauffe-eau. Vous pouvez avoir confiance en sa robustesse et en sa fiabilité.
Installation facile
L'ensemble des composants nécessaires à l'installation est inclus dans le kit. Il vous suffit de suivre les instructions pour une fixation rapide et efficace.
Polyvalent
Le Kit chauffe-eau pour parois pleines convient à une variété de chauffe-eaux et peut être utilisé dans diverses applications, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail.
Optez pour la sécurité et la stabilité en choisissant le kit de fixation pour parois pleines pour votre chauffe-eau. Sa conception robuste et sa facilité d'installation en font un excellent choix pour tous vos besoins de fixation. Commandez-le dès aujourd'hui pour des installations parfaites.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville pour cloison creuse

Matériau

acier

type de filetage

métrique

avec vis

Oui

profondeur min. de trou de foret

80 mm

longueur de cheville

69 mm

Traitement de surface

autre

diamètre d'alésage

14 mm

avec filetage

Oui

dimension du filetage en pouces

autre

inclinaison du filetage

10 mm

taille de filetage (métrique)

10

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.