Module logique programmable Siemens Sas Module logique programmable Siemens Sas (47 produits)


LOGO!12/24RCE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 12/24RCE, module logique, écran alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 entrées TOR (4 AI)/4 DO, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft
LOGO! DM8 24R mod. ext. 2UL,  4E/4S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM8 24R, alim./E/S: 24V/24V/relais, 2UM 4 entrées TOR/4 sorties TOR, entrée CA/CC/NPN pour LOGO! 8
LOGO! DM8 24 mod. ext., 4E/4S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM8 24, alim./E/S: 24V/24V/trans., 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO! 8
LOGO!230RCE, 8DI/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 230RCE,module logique, écran alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 DI/4 DQ, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à partir d
LOGO! 24RCE, 8DI/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 24RCE, module logique,écran alim./E/S : 24 V CA/CC 24 V/relais, 8 DI/4 DQ, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft Comfort à
LOGO! DM8 12/24R mod. ext. 2UL, 4E/S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM8 12/24R, alim./E/S: 12, 24V/12V/24V/relais, 2UM, 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO! 8
LOGO! DM16 24R mod. ext. 4UL,  8E/8S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM16 24R alim./E/S: 24V CC/24V CC/Relais, 8 entrées TOR/8 sorties TOR, 4UM pour LOGO! 8
LOGO! TD Afficheur de texte, 6 lignes
SIEMENS SAS
afficheur de texte LOGO! TDE, 6 lignes, 3 couleurs d'arrière-plan, 2 ports Ethernet, pour LOGO! 8 ECCN:9N9999
LOGO! 24CE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 24CE, module logique, écran alim./E/S : 24V/24V/24V trans., 8 entrées TOR (4 AI)/4 DO, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! Soft
LOGO! AM2 mod. ext., 12/24V, 2ea,
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! AM2, alimentation/: 12/24V CC, 2 entrées analogiques, 0-10V ou 0/4-20mA pour LOGO! 8 ECCN:9N9999
LOGO! AM2 aq, 2sa, 0-10V, 0/4-20mA
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! AM2 AQ, alimentation: 24V CC, 2 sorties analogiques, 0-10V, 0/4-20mA pour LOGO! 8 ECCN:9N9999
LOGO! DM16 230R mod. ext. 4UL, 8E/8S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM16 230R alim./E/S: 230V/230V/relais, 4UM, 8 entrées TOR/8 sorties TOR pour LOGO! 8
LOGO! DM16 24 mod. ext., 4UL, 8E/8S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM16 24, alim./E/S: 24V CC/24V CC/trans., 8 entrées TOR/8 sorties TOR, 4UM pour LOGO! 8
LOGO! DM8 230R mod. ext. 2UL, 4E/4S TOR
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! DM8 230R, alim./E/S: 230V/230V/relais, 2UM, 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO! 8
LOGO! 24RCEO, 8DI/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 24RCEO (CA), module logique, alim./E/S : DC 24 V/24 V AC/relais, 8 DI/4 DQ, sans écran, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO!
LOGO! AM2 RTD, 2EA, -50..+200DEG./C
SIEMENS SAS
Module d'extension LOGO! AM2 RTD alimentation: 12/24V CC, 2 entrées analogiques-50...+200°/C Pt100/1000 pour LOGO! 8 ECCN:9N9999
LOGO!230RCEo, 8DI/4DO,400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 230RCEo, module logique, alim./E/S : 115V/230V/relais, 8 entrées TOR/4 sorties TOR, sans écran, mémoire 400 blocs, extensibilité modulaire, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour
LOGO!12/24RCEO, 8DI(4AI)/4DO,400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 12/24RCEO, module logique, alim./E/S : 12/DC 24V/relais, 8 DE (4 AI)/4 DO, sans écran, mémoire 400 blocs, modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, standard microSD standard pour LOGO! SOF
LOGO! Soft Comfort V8
SIEMENS SAS
LOGO! Soft Comfort V8.4, licence monoposte pour 1 installation log. E, logiciel et documentation sur DVD, en 6 langues, exécutable sous Windows 7 (64 bit), 8 (64 bit), 10 (32 et 64 bits) Windows 11, Mac OS 10.14 Mojave , Mac OS 10.15 Catali
SIPLUS LOGO! POWER 24V 1.3A
SIEMENS SAS
SIPLUS LOGO! Power 24V 1,3A basé sur 6EP3331-6SB00-0AY0 avec Conformal Coating, -40..+70°C, démarrage -25°C, alimentation stabilisée entrée: AC 100-240 V sortie: DC 24 V / 1,3 A
SIPLUS LOGO! DM16 24R V8
SIEMENS SAS
SIPLUS LOGO! DM16 24R basé sur 6ED1055-1NB10-0BA2 avec Conformal Coating, -40..+70°C, démarrage -25°C, module d'extension, alim./E/S : DC 24V/DC 24V/Relais, 8 DI/8 DQ, 4UM pour LOGO! 8
KIT_DE_MONTAGE_POUR_LOGO!_4TE_AV_TOUCHES
SIEMENS SAS
SIPLUS LOGO! kit de montage sur panneau frontal 4UM pour LOGO!+SIPLUS extreme avec touches, -40..+70°C,
LOGO! CMK2000
SIEMENS SAS
LOGO! CMK2000 module de communication pour l'intégration de LOGO! 8 dans le bus immotique KNX, Raccordement 24V CC 0,04A 1 port RJ45 pour Ethernet 50 objets de communication synchronisation d'horloge configuration/diagnostic par interface E
LOGO! 24CEo, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks
SIEMENS SAS
LOGO! 24CEo, module logique, sans écran, alim./E/S : 24 V/24 V/24 V trans., 8 entrées TOR (4 AI)/4 DO, SP. 400 blocs modulaire extensible, Ethernet, serveur Web intégré, Datalog, pages Web personnalisées, carte microSD standard pour LOGO! S