Motorisation d'accès parking Faac France Motorisation d'accès parking Faac France (479 produits)


Kit batterie pour platines E034, E024S, E721, E600/700/100 et E680S Plug & Play
FAAC FRANCE
Batterie 1800 mAh. Raccordement simplifiée. charge et décharge automatique. Fixation fourni (sauf B680h)
1L d'huile pour opérateurs Hydraulique et Hybride FAAC. Principe diélectrique
FAAC FRANCE
Huile hydraulique FAAC en bidon de 1L pour le remplacement ou pour un appoint. Existe en bidon de 25L (714018) et 10L (714041).
Antenne longue portée 868Mhz
FAAC FRANCE
Longueur de câble adapté au 868MHZ Longueur de câble fourni, plus ou moins 5m. Antenne à positionner à votre convenance.
Serrure électrique 12Vac dotée d'une contre-cache de sol. Livré sans cylindre.
FAAC FRANCE
Electro-serrure permettant l'usage de vantaux plus longs. Assure le blocage d'un portail en fermeture. Possibilité de montage de cylindre pour un déverrouillage intérieur et/ou extérieur en option. Contre gâche à pilier en option.
Lot de stickers réfléchissants pour lisse de barrières de type S et L..
FAAC FRANCE
Un sticker se positionne tous les mètres environ. Ils facilitent le visuel et indique une zone de danger.
Kit de fixation attache arrière et attache pour opérateur 415 et 415L
FAAC FRANCE
Le kit de fixation en INOX facilite l'installation d'un automatisme. Il évite la découpe et la soudure. Attention, accessoire non compatible avec les safecodeurs.
Butée mécanique en ouverture pour 770N. Réglable et à installer dans le caisson.
FAAC FRANCE
La butée mécanique en ouverture évite l'installation de butée physique dans la zone de passage.
Corp de barrière B680H pour lisse de 2,3 à 8,3m. Moteur Brushless. Usage continu
FAAC FRANCE
Moteur pour 2 millions de cycles. Platine E680S intégrée compatible Simply Connect. Ressort Garanti à vie. 4 couleurs disponible ou Inox. Compatible lisse dégondable ou articulée. Possibilité de lisse lumineuse et feu bicolor sur le coffre
Corp de barrière B614 rouge pour lisse jusqu'à 6m. Carte électronique intégrée
FAAC FRANCE
Platine E614 intégrée. Prédisposition BUS 2Easy. Sécurité anti-écrasement. Vitesse réglable. Moteur 24V. Secourable par batterie. Compatible lisse dégondable ou articulée. Possibilité de lisse lumineuse et feu bicolor sur le coffre
Lyre de repos de la lisse. Son pied est réglable pour une adaptation en hauteur.
FAAC FRANCE
Le haut de la lyre est équipé de caoutchouc pour limiter les vibrations et le bruits au repos. Il maintient la lisse au repos en cas de vent. La tête en 'V' dirige la lisse au centre. La lyre, creuse, peut accueillir une cellule de sécurité
LOOP10 - Boucle pour ampli de boucle prémontée. Périmètre de 6 mètres.
FAAC FRANCE
Boucle assemblée à enterrer, prête pour une installation à double enroulement avec gaine en PVC. Périmètre de 10m + 15m de câble de liaison.
Ensemble flasque et ressort rouge pour barrière B680H, pour lisse de type L.
FAAC FRANCE
Le flasque est adaptée pour une lisse de type L, soit d'un diamètre de 85 x 95 mm. Le ressort rouge est adapté à la lisse L de longueur de 5m à 8m de passage avec ou sans accessoire. Ressort garanti à vie.
Coffre amovible pour B680H RAL9006 GRIS. S'installe et se retire facilement.
FAAC FRANCE
Le coffre se fixe sur le montant de la B680H. Il contient la porte, la serrure et la clé. Peut être remplacé à tout moment, simplement et rapidement. Peut accueillir un feu bicolor en option.
Lisse ronde de 5m de type S pour B614/B615 et B620. Diam 75mm.
FAAC FRANCE
les lisses rondes S disposent d'un profil en caoutchouc antichoc. Elles sont livrées avec son bouchon. Livrées sans sticker. Recoupables. Compatibles avec un cordon lumineux. Flasque à prévoir.
Coffre amovible pour B680H RAL5011 BLEU. S'installe et se retire facilement.
FAAC FRANCE
Le coffre se fixe sur le montant de la B680H. Il contient la porte, la serrure et la clé. Peut être remplacé à tout moment, simplement et rapidement. Peut accueillir un feu bicolor en option.
Lisse elliptique initiale de 4m de type L pour B680H. Diam 85 x 95mm.
FAAC FRANCE
les lisses de type L disposent d'un profil en caoutchouc antichoc. Prévoir la jonction et l'extension. Livrées sans sticker. Recoupables. Compatibles avec un cordon lumineux. Flasque et ressort de type L à prévoir.
Lisse ronde de 4,3m de type S pour B614/B615 et B620. Diam 75mm.
FAAC FRANCE
les lisses rondes S disposent d'un profil en caoutchouc antichoc. Elles sont livrées avec son bouchon. Livrées sans sticker. Recoupables. compatibles avec un cordon lumineux. Flasque à prévoir.
Lisse ronde de 5,3m de type S pour B680H. Diam 75mm.
FAAC FRANCE
les lisses rondes S disposent d'un profil en caoutchouc antichoc. Elles sont livrées avec son bouchon. Livrées sans sticker. Recoupables. Compatibles avec un cordon lumineux. Flasque à prévoir.