Nettoyage et entretien Cbm Nettoyage et entretien Cbm (122 produits)


Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L
CBM
NANOCLEAN AIR - Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L Dilution 1 à 5% (1/100 à 1/20) Rinçage à l'eau
EASYPRO Nettoyeur HP
CBM
EASYCLIM - EASYPRO Nettoyeur HP Nettoyage rapide et efficace des installations Tuyau flexible : 4 m Batterie 12V Pression : 9 bars Réservoir 15 litres amovible Changement de buse rapide QUICK CONNECT
EASYBRUSH balai télescopique pour panneau solaire 6m
CBM
EASYCLIM - EASYBRUSH balai télescopique pour panneau solaire 6m Pour panneaux solaires photovoltaïques, vitres et toitures Se raccorde à un tuyau d'arrosage, raclette intégrée Manche tubulaire extensible
EASYPRO MAX Nettoyeur HP (double réservoir)
CBM
EASYCLIM - EASYPRO MAX Nettoyeur HP double réservoir Nettoyage rapide et efficace des installations Tuyau flexible : 4 m Batterie 12V Pression : 9 bars Réservoir 15 litres amovible Changement de buse rapide QUICK CONNECT
EASYVAP Nettoyeur Vapeur
CBM
EASYCLIM - EASYVAP Nettoyeur Vapeur Nettoyer, dégraisser, désinfecter sans produit chimique ! Fonctions : eau chaude, eau froide,vapeur Alimentation 230V Tuyau sortie 3 m Pression max. : 6 bars
EASYCOMPACT 8L sur batterie
CBM
EASYCLIM - EASYCOMPACT 8L sur batterie Transport facile Idéal pour climatisation vélo, moto, terrasse.. Pression max : 5 à 7 bars
EASYBUCKET 15L seau pliable avec couvercle
CBM
EASYCLIM - EASYBUCKET 15L seau pliable avec couvercle 370 x 220 x 280 mm Se replie facilement pour un rangement pratique
Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 5L
CBM
NANOCLEAN AIR - Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 5L Dilution 1 à 5% (1/100 à 1/20) Rinçage à l'eau
Nanoclean air - bidon 5L désinf. évaporateur agrumes
CBM
NANOCLEAN AIR - Nanoclean air - bidon 5L désinf. évaporateur agrumes Prêt à l'emploi Virucide - Bactéricide - Levuricide
Nanoclean air - spray 500ml désinf. évaporateur agrumes
CBM
NANOCLEAN AIR - Nanoclean air - spray 500ml désinf. évaporateur agrumes Prêt à l'emploi Virucide - Bactéricide - Levuricide
Raccord M/F pour bouteille 1Kg depuis réducteur press.français
CBM
CORE EQUIPMENT - Raccord M/F pour bouteille 1Kg depuis réducteur press.français