Onduleur triphasé Schneider Electric Onduleur triphasé Schneider Electric (35 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 10kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 10kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - pack batteries de 4 modules E3SBTU 7Ah  pour EASY 3S - 3S PRO - 3M
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - chaine de batteries haute capacité pour onduleurs Easy UPS 3S - 3S PRO - 3M - composée de 4 modules batteries E3SBTU 7Ah - intégration dans l'ups ou en armoire batterie modulaire vide type E3SXR6
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 30kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 30kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 15kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 15kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - pack batteries de 4 modules E3SBTHU 9Ah pour EASY 3S - 3S PRO - 3M
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - chaine de batteries haute capacité pour onduleurs Easy UPS 3S - 3S PRO - 3M - composée de 4 modules batteries E3SBTHU 9Ah - intégration dans l'ups ou en armoire batterie modulaire vide type E3SXR6
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 20kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 20kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 40 kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - armoire d'extension batteries
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - armoire extension batteries - pour E3SUPS10KHB/E3SUPS10K3IB 3/9 batteries - E3SUPS15KHB/E3SUPS15K3IB 3/15 batteries - E3SUPS20KHB/E3SUPS20K3IB 3/15 batteries - E3SUPS30KHB/E3SUPS30K3IB E3SUPS40KHB : 4/16 batteries
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 10kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 10kVA - 3:1 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Panneau de dérivation de maintenance, unité simple, 20-60kW 400V, montage mural
SCHNEIDER ELECTRIC
Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire jusqu'à de 20 à 60 KW . Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.
Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW
SCHNEIDER ELECTRIC
Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire 10 à 20 KW. Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 15kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 15kVA - 3:1 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 20kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 20kVA - 3:1 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 30kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 30kVA - 3:1 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Panneau de dérivation de maintenance parallèle, jusqu'à 2 unités, 10-40 kVA
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - coffret by-pass externe de maintenance - montage mural - pour onduleur unitaire et de mise en parallèle jusqu'à 2 onduleurs - 10/40kVA - accessoire optionnel
Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle - accessoire optionnel
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle pour 1 onduleur : E3SUPS10KHB/E3SUPS10K3IB - E3SUPS15KHB/E3SUPS15K3IB - E3SUPS20KHB/E3SUPS20K3IB - E3SUPS30KHB/E3SUPS30K3IB - E3SUPS40KHB - accessoire optionnel
Easy UPS 3S - Option - Kit de démarrage sur batterie
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - Kit de démarrage sur batterie - Continuité de service - Compatible onduleur Easy UPS 3S - Carte de démarrage à froid - Bouton - Câbles de démarrage à froid
Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 80 à 120 KW
SCHNEIDER ELECTRIC
Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire jusqu'à de 80 à 120 KW . Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.
Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 150 KW
SCHNEIDER ELECTRIC
Coffret Bypass Externe de maintenance avec 3 interrupteurs 4 pôles pour onduleur 3PH unitaire jusqu'à 150 KW. Permet d'isoler complètement l'onduleur pour son remplacement sans coupure de courant.
Easy UPS 3S - Option - Coffret Disjoncteur Batterie
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - Coffret Disjoncteur Batterie - Fixation murale - A utiliser avec des solutions de batteries de tiers - Batterie VRLA au plomb scellé - 10 kA - 208/400V triphasé - 650x500x280mm
Easy UPS 3S - Option - Kit Disjoncteur Batterie
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - Kit Disjoncteur sur Batterie - Contrôle de la tension continue envoyée par des solutions de batteries de tiers à l'onduleur - Compatible avec les armoires de batterie vide Easy UPS 3S
Easy UPS 3S - Option - capteur de température pour batterie externe
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS 3S - capteur de température pour batterie externe avec câble de 5,8 m - surveille la température dans les systèmes de batteries externes - maintenance proactive des batteries - accessoire optionnel
Pack batteries pour EASY 3S - 3S PRO - GVS avec 4 modules GVSBTHULL 9Ah 10 ans
SCHNEIDER ELECTRIC
Easy UPS -GVS - chaine de batteries haute capacité durée de vie 10 ans pour Easy UPS 3S -3S PRO - GVS - composé de 4 modules batteries GVSBTHULL 9Ah LL- intégration dans l'ups ou armoire batterie modulaire vide type E3SXR6 ou GVSMODBC9
GALAXY VS coffret de report d'alarmes à distance
SCHNEIDER ELECTRIC
Coffret de report d'alarme à distance pour GALAXY VS qui utilise des indicateurs audio et visuels pour fournir à distance l'état de l'onduleur. Comprend des voyants d'alarme fonctionnement normale/générale/sur batterie/batterie faible.