Outillage électricien Unilite Outillage électricien Unilite (12 produits)


Couteau pliant avec rangement de lames
UNILITE
Couteau en nickel, ABS et TPR. 4 lames SK5 en acier noire incluses. 3 lames de rechanges à l'intérieur du manche. Poids 125grammes, dimensions H116xL41,5xP23,5mm. Pliage multi-positions, verrouillage facile, fente pour coupe-fil ou sangle.
Couteau pliant à lame tronquée
UNILITE
Lame 'pied de mouton ' en acier inoxydable en carbone. Dureté de la lame 56-58 HCR. Encoche intégrée pour dénuder les câbles. Poignée ergonomique en aluminium ultra résistante. Sytème de verrouillage à pompe arrière 'back-lock'.
Lampe téléscopique magnétique Unilite LED Rechargeable, Noir, jaune, 125 lm
UNILITE
Lampe LED 125 lm, télescopique (177-505 mm) avec col de cygne flexible, aimant puissant, base magnétique, IP65/IK09, batterie Li-ion 180 mAh, charge USB-C rapide, format de poche robuste et léger, mémoire intelligente
Lampe LED 1080 lm, magnétique, robuste, rechargeable USB-C, IP65 IK07
UNILITE
Lampe LED COB 1080 lm, batterie Li-ion 2600 mAh, autonomie 2,5-8 h, support magnétique 120°, boucle 360°, gradation douce, IP65/IK07, charge rapide USB-C PD, boîtier robuste en nylon/aluminium/TPE.
Batterie Li-ion de rechange pour la lampe de poche F-2700
UNILITE
Batterie rechargeable 21700 3.6V 5000mAh Fonctionne avec F-2700 Lithium-ion haute alimentation
Lampe frontale de casque à capteur avec LED RVB
UNILITE
Lampe 700 lm à LEDs blanches et RVB, tête pivotante 150°, capteur mains libres, mémoire de mode, gradation fluide, bandeau antidérapant, batterie Li-ion 3400 mAh amovible USB-C/powerbank, charge 4 h, accessoires inclus
Batterie Li-ion de rechange pour les pièces détachées FR-1200 et F-1400
UNILITE
Batterie rechargeable 18650 3.6V 2600mAh Fonctionne avec FR-1200 et F-1400 Lithium-ion haute alimentation
Batterie lithium de rechange pour la lampe de poche FR-400
UNILITE
Batterie rechargeable 10900 3,7V 750mAh Fonctionne avec la lampe de poche FR-400 Lithium-ion haute alimentation
Lampe de travail 950 lm avec enceinte Bluetooth, aimants et recharge USB-C
UNILITE
Lampe COB 950 lm avec modes rouge, torche 150 lm, enceinte Bluetooth 5W, batterie Li-ion 21700 5000 mAh amovible, recharge USB-C, autonomie 3,5 à 50 h, poignée pivotante 180° et aimants intégrés.