Outillage général Blm Outillage général Blm (20 produits)


Aimant classique 800 N
BLM
Aimant classique 800 Newton avec taraudage M10, en acier, ferrite et résine. Compatible avec l'ensemble des boîtiers de banche du marché
Aimant classique 1200 N
BLM
Aimant classique 1 200 Newton avec taraudage M10, en acier, ferrite et résine. Compatible avec l'ensemble des boîtiers de banche du marché
Scie-cloche D.67 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 67 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Bague de rallonge BANCHEBOX 20mm
BLM
Bague de rallonge 20mm pour boîtiers de banche BANCHEBOX permettant une longueur totale de boîtiers de 220mm
Scie-cloche carbure D.67
BLM
Scie-cloche diamètre 67 mm en carbure pour le perçage dans les cloisons dures (béton, brique, parpaing)
Scie-cloche D.68 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 68 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Scie-cloche D.75 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 75 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Agrafeuse de chantier
BLM
Agrafeuse pneumatique de chantier, pression d'utilisation de 6 à 7 Bar, capacité 63 agrafes
Scie-cloche D.86 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 86 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Boîte agrafes 16 mm
BLM
Boîte de 10 550 agrafes 16 mm pour agrafeuse pneumatique
Scie-cloche D.54 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 54 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Scie-cloche D.65 + éjecteur
BLM
Scie-cloche diamètre 65 mm avec éjecteur pour le perçage dans les cloisons sèches
Boîte agrafes 14 mm
BLM
Boîte de 10 550 agrafes 14 mm pour agrafeuse pneumatique
Gabarit de pose boîtiers cloison sèche
BLM
Gabarit de perçage pour la pose de boîtiers dans les cloisons sèches avec niveau et axe de guidage. Entraxe normalisé de 71 mm pour les boîtes standards et 91 mm pour les appareillages très basse tension
Scie-cloche D.79
BLM
Scie-cloche diamètre 79 mm pour le perçage dans les cloisons sèches