Outillage général Catu Outillage général Catu (26 produits)


Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm, D 84C120 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 4 mm. Dimensions 84x124 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Corde semi-statique pour  travaux en hauteur
CATU
Ce couteau est spécialement conçu pour couper les tubes de protection lisses et nervurés, réduisant ainsi le risque d'endommager les câbles et les gaines internes et de se blesser avec les outils de coupe.
Outil de levage isolant pour batterie. Test électrique suivant IEC 60900.
CATU
Permet d'effectuer des opérations de pose et dépose d'éléments de batteries sur les véhicules et engins à motorisation électrique ou hybride ayant une source d'énergie autonome embarquée. Corps isolant. Test électrique suivant IEC : 60900.
Lot de 10 rubans adhesifs isolants couleurs variées.
CATU
Jeu de 10 rubans adhésifs isolants, coloris variés : Marron, jaune, rouge, orange, bleu, vert/jaune, blanc, noir, gris, vert. pr opérations de masquage, fixation, codage couleur ou emballage. U max d'utilisation : 1000 V AC, 1500 V DC.
Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 17 mm
CATU
Clé réversible à cliquet isolée de 17 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé de distribution de colonnes montantes
CATU
Clé fixe à 4 formes pr serrures de coffrets électriques. Carré de 15 x 15 mm, rectangle de 4,5 x 9 mm, triangle de 11 mm de côté, carré de 7 x 7 mm. Matière bronze.
Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 13 mm
CATU
Clé réversible à cliquet isolée de 13 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm
CATU
Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame courbe longueur 50 mm. Isolation bimatières conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 12 mm, D90X130 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 12 mm. Dimensions 90x130 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 3 mm, D 83X120 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 3 mm. Dimensions 83x123 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm, D85X125 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 5 mm. Dimensions 85x125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé coudée isolée coudée à 90°, 6 pans mâle de 8 mm, <
CATU
Clé isolée coudée à 90° à embout 6 pans mâle de 8 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur lame 125 mm. Longueur coudée 85 mm.
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 6 mm, D 85X125 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 6 mm. Dimensions 85x125 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 10 mm, D88X128 mm.
CATU
Clé coudée isolée 6 pans mâle de 10 mm. Dimensions 88x128 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm
CATU
Couteau isolé. Longueur totale 180 mm. Lame droite longueur 62 mm. Isolation bimatières conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Ciseaux d'électriciens isolés Longueur 132 mm
CATU
Ciseaux d'électricien entièrement isolé. Longueur 132 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax=1000V a.c.-1500V d.c.
Augmentateur isolé 3/8' femelle vers 1/2' mâle
CATU
Augmentateur isolé 3/8' femelle vers 1/2' mâle. Longueur 75 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.
règle pliante isolée de 1 mètre pour les travaux à basse tension
CATU
La règle pliante isolée CATU est conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements électriques. Pliable pour être facilement transportable, cette règle garantit des mesures précises tout en offrant une sécurité maximale.
Couteau à 2 lames : 1 lame serpette et 1 lame droite.
CATU
Couteau à 2 lames en acier inoxydable : 1 lame serpette et 1 lame droite. Manche bois. Verrouillage de sécurité empêchant les lames de se refermer accidentellement.
Adaptateur isolant avec embout 1/4' et 3/8' pour visseuse
CATU
Adaptateur isolant à entraîneur 1/4' et embout 3/8' mâle. Conforme IEC 60900. Umax d' utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. Pas de continuité électrique entre l'entraîneur 1/4 et l'embout 3/8. Pour utilisation avec visseuse du commerce.
Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 19 mm
CATU
Clé réversible à cliquet isolée de 19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 16 mm
CATU
Clé réversible à cliquet isolée de 16 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé réversible à cliquet isolée 12 pans de 10 mm
CATU
Clé réversible à cliquet isolée de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Rallonge isolée 1/4'. Longueur 150 mm. IEC 60900
CATU
Rallonge isolée 1/4'. Longueur 170 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.