Outillage isolé 1000 Volts Catu Outillage isolé 1000 Volts Catu (152 produits)


Pince isolante pour nappe isolante. Longueur 160 mm
CATU
Pince isolante pour fixation de nappe isolante. Longueur 160 mm. Conforme NF C18-425. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Pince isolante pour nappe isolante. Longueur 65 mm
CATU
Pince isolante pr fixation de nappe isolante. Longueur 65 mm. Conforme ST TST BT 415 Serect. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Pinceau isolé longueur 420 mm, manche isolant
CATU
Pinceau isolant 1000 V. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur 420 mm. Manche isolant
Clé à pipe 12 pans isolée de 10 mm IEC 60900
CATU
Clé à pipe 12 pans isolée de 10 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Coffret d'outils isolés 3/8',  clé à cliquet et 10 douilles
CATU
KIT d'outils isolés. 10 Douilles 6 pans femelles 3/8' de 8-10-12-13-14-17-19-21-22-23, clé à cliquet et rallonge. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé plate à fourche isolée de 13 mm. Longueur 140 mm
CATU
Clé plate à fourche isolée de 13 mm. Longueur 140 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé dynamométrique 3/8' isolée 230 mm. Couple de serrage 4-20 Nm réversible
CATU
Clé dynamométrique 3/8' isolée. Longueur 230 mm. Capacité couple de serrage de 4 à 20 Nm. Réversible. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
dotation pour électriciens pour travaux sur installations BT avec visière
CATU
Kit pour travaux sur installations électriques BT. Conforme NF C-18 510. Composition : EPI dont visière MO-286 & gants isolants classe 00 CG-05-C, détecteur de tension MS-917, accessoires isolants (capuchons, nappe, etc), outillage isolé.
Clé dynamométrique 3/8' isolée 340 mm. Couple de serrage 8-60 Nm réversible
CATU
Clé dynamométrique 3/8' isolée. Longueur 340 mm. Capacité couple de serrage de 8 à 60 Nm. Carré entraîneur réversible. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé dynamométrique 1/2' isolée. Couple de serrage 8-60 Nm.
CATU
Clé dynamométrique isolée à carré entraîneur 1/2'(12,7 mm). Couple de serrage réglable de 8 à 60 Nm. Outil conforme IEC 60900 pr travaux sous tension maxi de 1 000 V AC - 1 500 V DC.
Kit de 5 pinces et 5 tournevis isolés bi-matières conforme IEC 60900
CATU
Kit de 10 outils isolés bimatières conformes IEC 60900. Umax : 1000 V a.c. 1500 V d.c. 3 tournevis plats de 4-6-8, 2 Pozidriv PZ1-PZ2 et 5 pinces à dénuder, à becs coudés, coupe-câbles, universelle et multiprise. Test électrique unitaire.
Kit d'outils de serrage isolé pour vis à tête BTR (CHc) 6 pans, serrage à 4 N.m.
CATU
Kit d'outils isolés conformes IEC60900. Tournevis dynamométrique et embouts hexagonaux de 4. pr le serrage contrôlé à 4 N.m des vis de compteurs et disjoncteurs.
Coffret d'outils isolés 1/2',  clé à cliquet et 29 douilles
CATU
KIT outils isolés. 24 Douilles 12 p femelles 1/2': 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32, 5 douilles mâles 6 p 1/2: 8-10-12-14-17, clé en 'T', clé à cliquet, rallonge. IEC 60900. 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Clé à pipe 12 pans isolée de 12 mm IEC 60900
CATU
Clé à pipe 12 pans isolée de 12 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Kit d'intervention pour electricien en basse tension
CATU
Kit d'intervention pour travaux sur installations électriques BT. Composition: outils isolés IEC60900, gants isolants, lunettes, cadenas de condamnation.
Clé dynamométrique 3/8' isolée 340 mm. Couple de serrage 8-60 Nm non réversible
CATU
Clé dynamométrique 3/8' isolée. Longueur 340 mm. Capacité couple de serrage de 8 à 60 Nm. Non réversible, pas à droite. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Jeu de 8 clés plates à fourche isolées de 8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
CATU
Jeu de 8 clés plates à fourche isolées de 8-10-11-12-13-14-17-19 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Kit 5 tournevis et 5 pinces isolés pour travaux sous tensions conforme IEC 60900
CATU
Kit d'outils isolés conformes IEC 60900. 2 tournevis Pozidriv PZ1 et PZ2 et 3 tournevis plats de 3,5 - 5,5 et 8. 5 pinces à dénuder, à becs coudés, coupe-câbles, universelle et multiprise. Test électrique unitaire.
Clé à pipe 6 pans isolée de 8 mm  IEC 60900
CATU
Clé à pipe 6 pans isolée de 8 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé à pipe 12 pans isolée de 13 mm IEC 60900
CATU
Clé à pipe 12 pans isolée de 13 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Clé à pipe 12 pans isolée de 17 mm IEC 60900
CATU
Clé à pipe 12 pans isolée de 17 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T6. Longueur lame 50 mm
CATU
Tournevis isolé bi-matières à embout TORX T6. Longueur lame 50 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 2,5 mm sur plats. Lame 75 mm
CATU
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 2,5 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 3 mm sur plats. Lame 75 mm
CATU
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 3 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.