Outillage plomberie Bizline Outillage plomberie Bizline (24 produits)


Pince coupe-tube multicouche 42 mm
BIZLINE
Pince coupe-tube multicouche 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches.
Coupe-tubes plastique à crémaillère capacité de coupe 42 mm
BIZLINE
Coupe-tubes plastique à crémaillère capacité de coupe 42 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation réduite du tube multicouches. Avantage : lame échangeable en cas d'usure.
Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm
BIZLINE
Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Matériau corps : magnésium. Matériau manche : alliage de zinc. Avantage : petit et fin pour couper dans des endroits difficiles.
Ébavureur multiusage 3 à 42 mm
BIZLINE
Ébavureur multiusage 3 à 42 mm permettant d'ébavurer les tubes à l'intérieur et à l'extérieur après une coupe. Corps en terpolymère (ABS) et lame en acier.
Coupe-tubes pour tubes en cuivre D= 3-45 mm
BIZLINE
Coupe-tubes pour tubes en cuivre D= 3-45 mm permettant de couper les tubes métaux fins. Molette changeable sans outils. 4 rouleaux pour plus de précision. Ébavureur complètement extractible.
Clé serre-tube PVC 300 mm
BIZLINE
Clé serre-tube PVC 300 mm permettant de travailler sur des pièces à parois minces qui risquent de s'écraser au serrage. La minceur de la sangle permet de passer dans les endroits difficiles d'accès. Sangle en nylon très résistante.
Niveau 70 cm plombier
BIZLINE
Niveau 70 cm plombier avec embouts en caoutchouc anti-choc. Rebords anti-dérapants pour une parfaite adhérence au mur.
Pince multiprise non isolée 240 mm
BIZLINE
Pince multiprise non isolée 240 mm avec charnière entrepassée idéal pour serrer et bloquer des pièces. Capacité d'ouverture 33 mm.
Clé stillson 18'
BIZLINE
Clé stillson 18' pour le serrage des tubes. Ouverture des mâchoires 60 mm. Longueur 450 mm.
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 14 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 14 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 12 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 12 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Molette pour coupe-tubes BIZ 400 064 et BIZ 400 065
BIZLINE
Molette pour coupe-tubes BIZ 400 064 et BIZ 400 065, fonctionnant avec le cuivre, l'aluminium et l'acier fin (épaisseur maximum du tube à couper : 2 mm).
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm
BIZLINE
Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm avec charnière entrepassée. Capacité d'ouverture entre 20 et 65 mm. Crémaillère à 4 positions idéale pour les siphons.
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 16 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 16 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Pince coupe-tube multicouche 32 mm
BIZLINE
Pince coupe-tube multicouche 32 mm permettant de réaliser des coupes en toute facilité sans déformation du tube multicouches.
Clé serre-tube modèle suédois 40 mm
BIZLINE
Clé serre-tube modèle suédois 40 mm permettant de serrer et/ou desserrer les tubes et écrous de tailles variables. Le système de molette permet d'adapter la taille des mâchoires au diamètre du tube/écrou.
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 18 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 18 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Ressort à cintrer intérieur pour tubes en PVC multicouche D= 10 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer intérieur pour tubes en PVC multicouche D= 10 mm pour le cintrage à la main des tubes. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Ressort à cintrer intérieur pour tubes en PVC multicouche D= 13 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer intérieur pour tubes en PVC multicouche D= 13 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 22 mm
BIZLINE
Ressort à cintrer extérieur pour tubes en cuivre D= 22 mm pour le cintrage à la main des tubes en cuivre recuit. Forme du ressort empêchant tout pliage involontaire.
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm
BIZLINE
Clé serre-tube modèle suédois 55 mm permettant de serrer et/ou desserrer les tubes et écrous de tailles variables. Le système de molette permet d'adapter la taille des mâchoires au diamètre du tube/écrou.